カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Qlight(44)
- SFC(エス・エフ・シー)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アテクト(1)
- ウッドワン(1)
- シチズンシステムズ(1)
- ナイキ(5)
- マイクロバイオ(1)
- マスプロ電工(1)

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷から17日以内出荷ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプ用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。バックルアルミスライドバックル付きランヤード(幅)(mm)18
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA
ツヨロン(藤井電工)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷から12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。種別ランヤード:タイプ1タイプスタンダードタイプ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルスチール製スライドバックル付きフックスチール製大口径フック付き最大使用質量(kg)100ランヤード三つ打ちナイロンロープ 1丁掛けロープ長さ(mm)1600
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷から12日以内出荷ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能です。用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。材質ナイロン適合ベルト幅(mm)50バックルアジャスト付きワンタッチバックル
胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ
ツヨロン(藤井電工)¥12,980税込¥14,2781本12日以内出荷軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。フックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。用途工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。仕様オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ種別ランヤード:タイプ1タイプ軽量タイプ規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品ロープ径(Φmm)11フック口開き(mm)50バックルワンタッチバックル付き落下距離(m)3.5フック軽量大口径フック付きランヤード(直径)(Φmm)11ランヤード(長さ)(mm)1700(フック含む)最大使用質量(kg)100ロープ長さ(mm)1600
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら