曜日別特売

ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)

ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル) - ツヨロン(藤井電工)

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能です。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アジャスト付きワンタッチバックル
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151779TUBAJOTNBLKLBP594-9525黒1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06152847TUBAJOTNRMBP594-9522赤1200
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06154037TUBAJOTNBGMBP594-9511青緑1200
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06155541TUBAJOTNRLBP594-9534赤1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06156932TUBAJOTNWLBP594-9508白1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06158596TUBAJOTNSL1MBP594-9481シルバー1200
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06159768TUBAJOTNBL2MBP594-9541紺1200
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06159829TUBAJOTNBL4MBP594-9547青1200
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06159917TUBAJOTNBL4LBP594-9552青1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06160651TUBAJOTNBGLBP594-9503青緑1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06160852TUBAJOTNBL2LBP594-9477紺1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06161229TUBAJOTNSL1LBP594-9519シルバー1400
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06163767TUBAJOTNWMBP594-9526白1200
オープン
¥9,598
¥10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする