胴ベルト型”セフライト”(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ
軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。フックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- 仕様
- オーソドックスな三つ打ちナイロンロープタイプ
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- タイプ
- 軽量タイプ
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ロープ径(Φmm)
- 11
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- ワンタッチバックル付き
- 落下距離(m)
- 3.5
- フック
- 軽量大口径フック付き
- ランヤード(直径)(Φmm)
- 11
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1700(フック含む)
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ロープ長さ(mm)
- 1600
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。全6種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
胴ベルト式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
































