曜日別特売

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ

胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型”リトラ”(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ - ツヨロン(藤井電工)

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプ

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(幅)(mm)
18
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全23種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
ランヤード(長さ)(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
ランヤード(長さ)(mm)
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151499TB-RL-593-BG-L-BP163-3450青緑14001400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06152190TB-RL-593-Y-M-JAN-BX628-8331黄14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152391TB-RL-593SV-BLK-L-JAN-BP629-1488黒14501400100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06152619TB-RL-593-SL1-M-JAN-BP628-8275シルバー14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06153931TB-RL-593-OD-L-JAN-BP628-6700深緑14001400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154457TB-RL-593-BG-M-JAN-BX629-2977青緑14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06154832TB-RL-593-P-M-JAN-BP628-6754紫14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155060TB-RL-593-R-L-BP179-7128赤14001400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155489TB-RL-593SV-BL4-M-JAN-BP628-9870青14501200100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155672TB-RL-593SV-BLK-M-JAN-BP628-9914黒14501200100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156268TB-RL-593-OD-M-JAN-BP628-8272深緑14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156338TB-RL-593SV-R-M-JAN-BP628-9871赤14501200100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156478TB-RL-593SV-SL1-L-JAN-BP628-5134シルバー14501400100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06156487TB-RL-593SV-BL4-L-JAN-BP628-8265青14501400100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06158822TB-RL-593-R-M-BP163-5033赤14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159339TB-RL-593-BG-S-JAN-BP628-8297青緑14001100100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159391TB-RL-593-W-L-JAN-BP628-8328白14001400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06160547TB-RL-593-Y-S-BX Y656-1410黄14001100100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161098TB-RL-593-BG-LL(130KG)-JAN-BP627-0913青緑14001600130
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06161491TB-RL-593SV-BG-M-JAN-BP629-1437青緑14501200100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06161972TB-RL-593-W-M-JAN-BP628-8234白14001200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06162261TB-RL-593-Y-LL(130KG)-JAN-BX627-0910黄14001600130
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06163627TB-RL-593SV-SL1-M-JAN-BP628-5161シルバー14501200100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする