曜日別特売

胴ベルト型墜落制止用器具 LSA

胴ベルト型墜落制止用器具 LSA - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 LSA - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 LSA - ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型墜落制止用器具 LSA - ツヨロン(藤井電工)

軽量で耐候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。作業床の高さが6.75m以下で、墜落時に地面に衝突するおそれがある場合は、胴ベルト型墜落制止用器具の使用が認められています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
種別
ランヤード:タイプ1
タイプ
スタンダードタイプ
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
三つ打ちナイロンロープ 1丁掛け
ロープ長さ(mm)
1600
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全7種類を絞り込む
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152942TBLSA599BGLBP579-1722L青緑1400
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
06153380TBLSA599BGMBP579-1729M青緑1200
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06153976TBLSA599BL4MBP579-1724M青1200
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
12日以内出荷
返品不可
06155751TBLSA599YMBP579-1727M黄1200
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157476TBLSA599BL4LBP579-1750L青1400
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159102TBLSA599BLKMBP579-1725M黒1200
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
06161570TBLSA599BLKLBP579-1747L黒1400
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする