605件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
13,980税込15,378
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
8,498税込9,348
1個
44日以内出荷から59日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ フジキンバルブフジキン
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から44日以内出荷
・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
25,980税込28,578
1個
44日以内出荷
・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から89日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ フジキン手動アングルタイプニードルバルブフジキン
18,980税込20,878
1個
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)19寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ フジキン手動グローブタイプニードルバルブフジキン
17,980税込19,778
1個
44日以内出荷
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
自動グローブタイプベローズバルブ フジキン自動グローブタイプベローズバルブフジキン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法L(mm)70.6寸法H(mm)53呼び径(B)6.35温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
手動ボールバルブ フジキン手動ボールバルブフジキン
11,980税込13,178
1個
44日以内出荷
・禁油対応品
用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製フジキン
559税込615
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製フジキン
669税込736
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサー フジキン2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサーフジキン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-9504形状レデューサー六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)40.7適合管外径(Φmm)【T】6×10RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込みフジキン
45,980税込50,578
1個
当日出荷
・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製フジキン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE フジキンF900継手 2圧縮リング継手 FINE series PUREフジキン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等材質ステンレス鋼六角対辺(mm)10温度(℃)【液体】-196~350最高使用圧力(MPa)16.2材質(ボディ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキンBWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)フジキン
8,898税込9,788
1個
当日出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
3ピースボールバルブ フジキン3ピースボールバルブフジキン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
ステンレス鋼製ニードルバルブ フジキンステンレス鋼製ニードルバルブフジキン
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUS316)使用温度範囲(℃)80呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)80バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオンフジキン
15,980税込17,578
1個
45日以内出荷から90日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.57MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
32,980税込36,278
1個
90日以内出荷
三岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキントラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブフジキン
36,980税込40,678
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)46.7温度(℃)-17~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオンフジキン
1,698税込1,868
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブフジキン
48,980税込53,878
1個
90日以内出荷
五岐弁。計器元弁用。
材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ フジキンボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブフジキン
17,980税込19,778
1個
45日以内出荷
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4材質SCS14A材質(本体)SCS14A寸法L(mm)96.5寸法H(mm)70.5温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオンフジキン
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)40A部品 ダイヤフラム膜フジキン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)92寸法H(mm)29温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜 フジキンBNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜フジキン
99,980税込109,978
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)152温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.01MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokインサートブッシュ フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokインサートブッシュフジキン
519税込571
1個
当日出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜フジキン
8,998税込9,898
1個
45日以内出荷
ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
材質(本体)PTFE/EPDM寸法L(mm)34寸法H(mm)10温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokキャップユニオン フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokキャップユニオンフジキン
3,198税込3,518
1個
120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)34呼び径(mm)22.22寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokポジショナルタイプ フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokポジショナルタイプフジキン
5,498税込6,048
1個
60日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
寸法(mm)【接続A】9.52材質(本体)ASTM A182 F316寸法【接続B (UNF)】3/4-16UNF寸法L(mm)34.8寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)80A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)80A部品 ダイヤフラム膜フジキン
67,980税込74,778
1個
45日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)160寸法H(mm)43温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン フジキンパワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオンフジキン
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3材質C3604B材質(本体)C3604B寸法L(mm)50.9温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボレデューサー フジキン2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボレデューサーフジキン
1,698税込1,868
1個
120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(18.65MB)
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオンフジキン
4,198税込4,618
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜 フジキンBWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜フジキン
84,980税込93,478
1個
45日以内出荷
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)228寸法H(mm)59温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)