カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジキン
- 11ページ目
11ページ目: フジキンのすべての商品

2圧縮リング継手_ニューV-Lok(ミリ)ハーフユニオン
フジキン¥1,398税込¥1,5381個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)44.7材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】6、【B】R3/4RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lok(インチ)ゲージユニオン(G)
フジキン¥1,398税込¥1,5381個76日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等全長(mm)35.3材質(本体)ASTM A479 316温度範囲(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式V-Lok継手Xねじ込み式接続【A】3.2、【B】G1/4(F)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥17,980税込¥19,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥18,980税込¥20,8781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥27,980税込¥30,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)64.5高さ(mm)85材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)42接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン¥56,980税込¥62,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。コンパクト。微少流量調整が可能。パネルマウント可能。マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用全長(mm)59.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)4接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手
ニードルバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥16,980税込¥18,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ
フジキン¥99,980税込¥109,9781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)126高さ(mm)86材質(本体)SUSF316寸法【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)
フジキン¥17,980税込¥19,7781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)73.2高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-53~232最高使用圧力(MPa)34接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル
フジキン¥16,980税込¥18,6781個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用高さ(mm)71材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)16.2接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)
フジキン¥26,980~税込¥29,678~1個76日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
フジキン¥24,980税込¥27,4781個42日以内出荷ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用全長(mm)52.6高さ(mm)60材質(本体)SUSF316寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)13.7接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_0.98MPa_AFMO_複動式 ねじ込み
フジキン¥21,980~税込¥24,178~1個76日以内出荷軽量。コンパクト。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
自動ボールバルブ_3.92MPa_AFMO_N.C ねじ込み
フジキン¥71,980~税込¥79,178~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。アクチュエータ取付け方向の選択が可能。アクチュエータを取付けたままグランド部の点検増締め可能。手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~130最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
電動ボールバルブ_3.92MPa_DM-UBV ねじ込み
フジキン¥42,980~税込¥47,278~1個46日以内出荷から76日以内出荷軽量コンパクト。ウォーターハンマーの起こりにくい開閉速度。用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS14温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 食い込み(ミリ)
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個76日以内出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用高さ(mm)38材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ_4.9MPa_ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み
フジキン¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンパクトな設計。1/4回転で全開全閉操作。パネルマウント可能。用途各種ガス、液体ラインの流路切替用材質(本体)SCS14温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)
フジキン¥169,800税込¥186,7801個76日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)88.4高さ(mm)100.2材質(本体)SUS316L寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE
フジキン¥93,980税込¥103,3781個76日以内出荷ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)70.6高さ(mm)93材質(本体)SUS316L寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み
フジキン¥8,898税込¥9,7881個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)55高さ(mm)73材質(本体)C3771B寸法【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
フジキン¥4,898税込¥5,3881個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)54.8高さ(mm)45材質(本体)C3771B寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_1.96MPa_リングジョイント 黄銅製 食い込み(ミリ)
フジキン¥5,998税込¥6,5981個46日以内出荷ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用全長(mm)56高さ(mm)38材質(本体)C3771B寸法【A】10、【B】R1/4、【C】-温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式リングジョイント式Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥77,980~税込¥85,778~1個46日以内出荷・流量調整が可能用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥109,800~税込¥120,780~1個91日以内出荷・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプロックナット付きニードルバルブ
フジキン¥24,980税込¥27,4781個62日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)55寸法H(mm)81呼び径(B)Rc3/8温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc3/8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥47,980~税込¥52,778~1個46日以内出荷・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用形状グローブ材質(本体)SUSF316温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)24.8RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥97,980~税込¥107,778~1個46日以内出荷・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUS304温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)48寸法H(mm)84呼び径(B)Rc1/4最高使用圧力(MPa)9接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥72,980税込¥80,2781個46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・微少流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)24寸法H(mm)84呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)9接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥49,980~税込¥54,978~1個46日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・コンパクト。・微少流量調整が可能。・パネルマウント可能。・マイクロメーター式開度指示機構。用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用材質(本体)SUSF316寸法L(mm)23寸法H(mm)71温度(℃)0~80最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥25,980税込¥28,5781個91日以内出荷・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B寸法L(mm)30寸法H(mm)113呼び径(B)Rc1/2温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個46日以内出荷・流量調整が可能用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥8,798~税込¥9,678~1個46日以内出荷から61日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ
フジキン¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から46日以内出荷・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプニードルバルブ
フジキン¥25,980~税込¥28,578~1個46日以内出荷・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
バルブ
フジキン¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動アングルタイプニードルバルブ
フジキン¥18,980税込¥20,8781個46日以内出荷・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)19寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ