カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジキン
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス鋼製ニードルバルブ
フジキン¥99,980税込¥109,9781個32日以内出荷材質ステンレス鋼製(SUS316)使用温度範囲(℃)80呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)80バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
自動溶接継手_FINE series PUREティー
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から46日以内出荷自動溶接機用継手。コンパクト。温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボハーフユニオン
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個46日以内出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREゲージパネルユニオン
フジキン¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
BSWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/FKM)25A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥33,980税込¥37,3781個46日以内出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/FKM寸法L(mm)88寸法H(mm)30.7温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.6接続方式PTFE/FKM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREパネルレデューサー
フジキン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L形状パネルユニオン材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手X単管寸法L2(mm)19.05接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
UJR継手_FINE series PUREクロスユニオン
フジキン¥9,498~税込¥10,448~1個46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREトライボ
フジキン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷自動溶接機対応 コンパクト温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
UPG継手_FINE series PUREストレートユニオン
フジキン¥8,398~税込¥9,238~1個46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
UJR継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン
フジキン¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から91日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UJR継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージパネルユニオン
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個46日以内出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokティーユニオン
フジキン¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)15A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)46寸法H(mm)15温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
自動溶接継手_FINE series PUREストレート
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から46日以内出荷自動溶接機用継手。コンパクト。寸法H(mm)-温度(℃)-196~450RoHS指令(10物質対応)対応
ニードルバルブ_27MPa_US-VALVESニードルバルブ
フジキン¥22,980~税込¥25,278~1個46日以内出荷から91日以内出荷・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。材質SUSF316材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルレデューサー
フジキン¥3,798~税込¥4,178~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
3ピースボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ
フジキン¥38,980~税込¥42,878~1個46日以内出荷から61日以内出荷・3ピース構造で大流量に対応。・1/4回転で全開・全閉操作。材質(本体)ASTM A351 CF3M温度(℃)-28~232最高使用圧力(MPa)15.1RoHS指令(10物質対応)対応
大流量バルブ_FINE series PUREメタルダイヤフラムバルブ
フジキン¥139,800~税込¥153,780~1個46日以内出荷から91日以内出荷メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー仕様●接続A 寸法(mm):12.7●接続B 寸法(mm):12.7接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボハーフユニオン
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブアダプター
フジキン¥719~税込¥791~1個翌々日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフパネルユニオン
フジキン¥4,198~税込¥4,618~1個46日以内出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボユニオン
フジキン¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から46日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316、ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
UPG継手_FINE series PUREスリーブ
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個46日以内出荷信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績材質SUS316L(二重溶解材)材質(本体)SUS316L(二重溶解材)寸法H(mm)-温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)21.5接続方式UPG継手RoHS指令(10物質対応)対応
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
2圧縮リング継手_ニューV-Lokゲージユニオン
フジキン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
ニューV-Lok継手 チューブアダプター(G)ISO平行ねじ(インチ)
フジキン¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブアダプター(G)
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(インチ)
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ティーエルユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(インチ)熱電対用タイプ
フジキン¥999~税込¥1,099~1個9日以内出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージパネルユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥2,498~税込¥2,748~1個62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージパネルユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(NPT)(ミリ)
フジキン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(NPT)
ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(G)パッキンガスケットタイプ(ミリ)
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状チューブゲージアダプター(G)
ニューV-Lok継手 ティーエルゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエルゲージユニオン(Rc)
ニューV-Lok継手 ティーゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 パネルレデューサー(インチ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルレデューサー
ニューV-Lok継手 異径パネルユニオン(インチ)
フジキン¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状異径パネルユニオン