611件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B寸法L(mm)19寸法H(mm)58呼び径(B)Rc1/4温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式呼び径(A)Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    46日以内出荷
    ・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用材質(本体)C3771B温度(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン

    自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法L(mm)70.6寸法H(mm)53呼び径(B)6.35温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
  • 手動ボールバルブ フジキン

    手動ボールバルブ

    フジキン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用材質(本体)C3771B温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式) フジキン

    手動ボールバルブ(コンパクトタイプ ボールバルブ ねじ込み式)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
    用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用材質(本体)C3771温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動ボールバルブ フジキン

    手動ボールバルブ

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷
    ・禁油対応品
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質(本体)SCS13A/CF8温度(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ) フジキン

    ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)

    フジキン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
    用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 0.98MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ・軽量。・コンパクト。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)88.9接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み フジキン

    自動ボールバルブ 3.92MPa AFMO 複動式 ねじ込み

    フジキン
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    ・軽量・コンパクト。・アクチュエータ取付け方向の選択が可能。・アクチュエータを取付けたままグランド部の点検・増締め可能。・手動操作やリミットスイッチの取付けも可能。
    用途各種ガス、液体ラインの閉止用トラスコ品番619-6176材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14高さ(mm)139呼び径(B)Rc1/2接続ねじ込み形呼び径(A)Rc1/2最高許容圧力(MPa)3.92面間寸法(mm)64/【モーター】107RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等材質ステンレス鋼六角対辺(mm)10温度(℃)【液体】-196~350最高使用圧力(MPa)16.2材質(ボディ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM) フジキン

    BWシリーズ ダイヤフラム単体 (変性PTFE/EPDM)

    フジキン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
    用途医薬品、食品プロセス用トラスコ品番652-6817材質変性PTFE/EPDM全長(mm)66高さ(mm)24使用温度範囲(℃)0~150清浄度禁油・禁水処理呼び径(A)1S最高許容圧力(MPa)0.49RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキン

    ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
    用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 3ピースボールバルブ フジキン

    3ピースボールバルブ

    フジキン
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷から71日以内出荷
    材質ステンレス鋳造(ASTM A351 CF3M)使用温度範囲(℃)232最高使用圧力(MPa)15.1接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)232バルブ種類V-Series 3ピースボールバルブ ねじ込み式最低使用温度(℃)-28
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREパネルユニオン

    フジキン
    15,980税込17,578
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン

    計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

    フジキン
    32,980税込36,278
    1個
    91日以内出荷
    三岐弁。計器元弁用。
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ フジキン

    トラニオン型ボールバルブ_ニューV-series ボールバルブ

    フジキン
    36,980税込40,678
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・コンパクト。・低トルクで操作可能。・パネルマウント可能。・1/4回転で全開・全閉操作。
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)46.7温度(℃)-17~232最高使用圧力(MPa)41.3接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン

    計装用マニホールドバルブ/ゲージバルブ_ニューV-seriesニードルバルブ

    フジキン
    48,980税込53,878
    1個
    91日以内出荷
    五岐弁。計器元弁用。
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316最高使用圧力(MPa)41.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ フジキン

    ボールバルブ_ニューバリューシリーズボールバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    46日以内出荷
    ・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
    仕様●接続A 寸法(Rc):Rc1-1/4●接続B 寸法(Rc):Rc1-1/4材質SCS14A材質(本体)SCS14A寸法L(mm)96.5寸法H(mm)70.5温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREティーゲージユニオン

    フジキン
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350接続方式F900継手XF900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)152温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)PTFE/EPDM寸法L(mm)34寸法H(mm)10温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokキャップユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokキャップユニオン

    フジキン
    1個
    欠品中
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法L(mm)34呼び径(mm)22.22寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokポジショナルタイプ フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokポジショナルタイプ

    フジキン
    5,498税込6,048
    1個
    61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    寸法(mm)【接続A】9.52材質(本体)ASTM A182 F316寸法【接続B (UNF)】3/4-16UNF寸法L(mm)34.8寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)80A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)80A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    67,980税込74,778
    1個
    46日以内出荷
    BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)160寸法H(mm)43温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン フジキン

    パワフルロック 2圧縮リング継手パネルユニオン

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    仕様●接続A 寸法(mm):3●接続B 寸法(mm):3材質C3604B材質(本体)C3604B寸法L(mm)50.9温度(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式パワフルロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボレデューサー フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボレデューサー

    フジキン
    1個
    欠品中
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A182 F316/ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオン

    フジキン
    4,198税込4,618
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)100A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    84,980税込93,478
    1個
    46日以内出荷
    BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)228寸法H(mm)59温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_FINE series PUREニードルバルブ フジキン

    ニードルバルブ_FINE series PUREニードルバルブ

    フジキン
    47,980税込52,778
    1個
    91日以内出荷
    ・接液部禁油(グランド部外ネジ構造)。・微少流量調整が可能。・コンパクト。・パネルマウント可能。
    仕様●接続A 寸法(mm):3.2●接続B 寸法(mm):3.2材質SUS316L材質(本体)SUS316L寸法L(mm)28.5寸法H(mm)69温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)4.9接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボゲージユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokエルボゲージユニオン

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A182 F316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREプラグユニオン

    フジキン
    10,980税込12,078
    1個
    91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)20.7呼び径(mm)25.4温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサー フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokレデューサー

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    46日以内出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREクロスユニオン フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREクロスユニオン

    フジキン
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREナット フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREナット

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    91日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    材質SUS316材質(本体)SUS316寸法L(mm)20.7呼び径(mm)25.4温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)3接続方式F900継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/BUTYL)50A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
    材質(本体)PTFE/BUTYL寸法L(mm)108寸法H(mm)39温度(℃)0~150最高使用圧力(MPa)0.49接続方式PTFE/BUTYL呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokフランジユニオン

    フジキン
    1個
    欠品中
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ フジキン

    ニードルバルブ_ユニオンボンネット型_ニューV-seriesニードルバルブ

    フジキン
    1個
    欠品中
    ・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    材質ASTM A479 316材質(本体)ASTM A479 316温度(℃)-53~232接続方式ニューV-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応