「砥石100」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上作業に最適です。
高トルクタイプ。小型で高トルクの出せる軽量・強力なグラインダです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
空気消費量(m3/min)0.55
全長(mm)317
質量(kg)1.4(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)9.5
給気口PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ3、6
砥石寸法(Φmm)穴径9.53
砥石軸ねじサイズW3/8-16
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
小型軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
空気消費量(Nm3/min)0.55(最大)
トラスコ品番125-4529
全長(mm)210
質量(kg)1.86(砥石カバー付)
最高使用周速度(m/min)4300(砥石)
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
ホース口金取付ねじPT3/8
ホース呼び径(Φmm)9.5
頭部高さ(mm)77
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。金属などの研削・研磨に。
全長(mm)202
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500
使用空気圧力(MPa)0.63
コード175-7871
空気消費量(m3/min)0.68
ホース取付口Rc1/4
アズワン品番64-8518-15
排気方向側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
関連キーワード