カテゴリ

  • 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
  • LUMBERG
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(79)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • BULGIN(160)
  • MAZDA(マツダ)(4,888)
  • RS PRO(337)
  • SMC(311)
  • SOURIAU(110)
  • エスコ(1,112)
  • オカムラ(岡村製作所)(96)
  • スバル(82)
  • スリーピース(151)
  • トヨタ(78)
  • ニッサン(81)
  • フエニックス・コンタクト(54)
  • ホンダ(190)
  • マキタ(59)
  • ミツビシ(148)
  • 日東工業(81)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a68」の検索結果

55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 8極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0315-2 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0315-2 08-1

    LUMBERG
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0315-2シャーシプラグ背面取り付け. LumbergのSWUM 0315-2シャーシプラグは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: A 定格電圧: 60 ac テスト電圧: kV 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 67 使用温度範囲: -40 +85 ガスケット材: NBR
    仕様実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 前面取り付け, 0314-2 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 前面取り付け, 0314-2 08-1

    LUMBERG
    ¥67,980税込¥74,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0314-2シャーシプラグ前面取り付け. LumbergのSWUM 0314-2シャーシプラグは前面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 前面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: A 定格電圧: 60 ac テスト電圧: kV 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 67 使用温度範囲: -40 +85 ガスケット材: NBR
    仕様実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0305-2 08-1

    LUMBERG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0305-2シャーシソケット背面取り付け. SWUM 0305-2シャーシソケットは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: 5 A 定格電圧: 60 V ac テスト電圧: 1 kV / 60秒 絶縁抵抗: >;1 TΩ IP68 / 67 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ ガスケット材: NBR
    仕様極数 = 8実装タイプ = 背面取り付けコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 20ハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 7極, M16, パネルマウント, 0308 07

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数7RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08-1

    LUMBERG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸形コネクタ LUMBERG

    Lumberg 丸形コネクタ

    LUMBERG
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Lumberg 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, 0308 05-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 5極, M16, パネルマウント, 0308 05-1

    LUMBERG
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Max = +85℃極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, 0308 06 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 6極, M16, パネルマウント, 0308 06

    LUMBERG
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント, 0308 04 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 4極, M16, パネルマウント, 0308 04

    LUMBERG
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 14極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 14オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Socket 12極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Socket 12極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥3,030~税込¥3,333~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    IEC60130-9. Mates with 0322, see for instance stock number ; 698-9283 698-9283. 0318 Flange chassis plug. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 14極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 3極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 3極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,060~税込¥2,266~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 12極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 12極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 12オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 8極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
    仕様極数 = 8オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529コンタクト材質 = 真鍮℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 14極 メス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 14極 メス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0322ケーブルソケット. ねじ継手とはんだ端子 360° シールド付
    仕様極数 = 14オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 6極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 12極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    7日以内出荷
    Lumberg DINLumberg DIN プラグは、定格 250 ac 及び A 12 極オスケーブル取り付けコネクタです。丸形で、ピンは円形パターンでコネクタ内に配置されています。最大 12 極のシャーシ、ケーブル取り付けプラグ、及びソケットを備えています。コネクタのボディは、黄銅コンタクトと銀 金仕上げを施した亜鉛合金素材でできています。この丸型コネクタソケットは、基板に取り付けられるように設計されており、ロックにも適しています。 Lumbergコネクタ標準及びSWUM IP68 Lumberg Connector Standard および swum -IP68 シャーシおよびケーブル取り付けプラグおよびソケットは、 360 シールド付きまたはなしで、最大 12 極です。特長と利点360 シールド付き設計 長い曲げ保護 動作温度範囲: -40 85 C ねじ止めかん合タイプです はんだ端子 ねじ継手を備えたストレート方向用途自動化 制御エンジニアリング 医療用計測機器 MIDI 音源 PC キーボード ポータブルビデオデバイス及びプロジェクター認定IEC60130-9 IP68等級
    仕様極数 = 12オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 3A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 4極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 4オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 5極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 7極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1箱(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 8極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 7極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,420~税込¥1,562~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント LUMBERG

    Lumberg DINソケット 7極 メス パネルマウント

    LUMBERG
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 7オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃IEC60130-9. 0304 Chassis Sockets. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 パネルマウント

    LUMBERG
    ¥1,720~税込¥1,892~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Socket 4極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Socket 4極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08

    LUMBERG
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 60.0 V表面処理:コンタクト = 銀の上に金動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1 LUMBERG

    Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, ケーブルマウント, 033200 08-1

    LUMBERG
    ¥149,800税込¥164,780
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    Lumberg AISGコネクタ. Lumbergによるこの円形コネクタは、AISG定格で、浸入保護等級が高いので、埃の多い環境や湿度の高い環境に適しています。 頑丈なニッケルプレートハウジングを備えた信頼性の高いコネクタで、360 °のシールドと振動保護特性もあります。 振動保護 最適化された組み立て(50 %速い) 360 °シールド付き 最大ケーブル径: 10 mm エラーの可能性を低減
    仕様実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16プラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = 03定格電圧 = 100.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = 銅表面処理:コンタクト = 金, 銀動作温度 Min = -40℃極数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 4極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinプラグ Plug 12極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 3極 オス ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    IEC60130-9. 0314 Chassis Plugs. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き
    仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ウォールマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 5極 ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント LUMBERG

    Lumberg Dinソケット Socket 3極 ウォールマウント

    LUMBERG
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    仕様コンタクト数:3●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ウォールマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●定格電流:5A●定格電圧:250 V ac●IP保護等級:IP68●DINナンバー:DIN EN 60529●コンタクトめっき:銀の上に金●IEC60130-9. Mates with the 0322, see sugestion ; 5334819 5334819. 0306 PCB chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 8極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 8オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 60 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529表面処理:コンタクト = 銀の上に金℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント LUMBERG

    Lumberg DINプラグ 4極 オス ケーブルマウント

    LUMBERG
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(50個)
    8日以内出荷
    IEC60130-9. 0332ケーブルプラグ. ねじ継手とはんだ端子 360 °シールド
    仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード接合型 = スクリューオン結線方法 = はんだ接続方向 = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 250 V acIP保護等級 = IP68DINナンバー = DIN EN 60529動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
a68 オイル特集