8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)フレキシブル砥石 ネオフレックス
エコ商品
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)15 砥材SE 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合材一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)15 砥材AWA 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1パック(20枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)グリーンスター
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 砥材MC 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)エコフレックス
優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用 厚さ(mm)2(3) 砥材SE砥粒(セラミック砥粒) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スターフレックス
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)納得
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。 粒度30 厚さ(mm)6 砥材AWA 硬度P 適合材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。 厚さ(mm)2 砥材ZX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100
1箱(25枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)