カテゴリ
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,945)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,254)
- トヨタ(140,140)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,643)
- エスコ(69,802)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,620)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,744)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- NORGREN
- 20ページ目
20ページ目: NORGRENのすべての商品

スプールバルブ 97100シリーズ
NORGREN¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバ仕様●メーカーシリーズ:97100●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3458アズワン品番65-7975-12
サブベース CQMシリーズ
NORGREN¥127,980税込¥140,7781個7日以内出荷IMI Norgren CQM / 22456 シリーズ ISO バルブサブベースフォーム D エンドプレートは、ISO サイズ 4 です。ポートサイズは G1 です。ISO5599-1、VDMA 24345 規格 スチール強化メインシール IP65 保護等級仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4873アズワン品番65-7910-18
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥6,898税込¥7,5881袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3630アズワン品番65-7974-99
BrassNic PFIT 12-8MM STEM REDUCER 1袋 5個入
NORGREN¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0001アズワン品番65-7959-17
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0343アズワン品番65-7903-63
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 8mm
NORGREN¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8 mmmm●コード番号:212-9226アズワン品番65-7894-19
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0335アズワン品番65-7907-66
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥8,798税込¥9,6781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 3/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3354アズワン品番65-7963-63
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入
NORGREN¥6,998税込¥7,6981袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/2 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3328アズワン品番65-7959-29
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥639,800税込¥703,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 32 mm の精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:1400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3821アズワン品番65-7959-79
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/2 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3588アズワン品番65-7975-68
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0337アズワン品番65-7909-40
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8●コード番号:212-9207アズワン品番65-7894-09
エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2
NORGREN¥202,980税込¥223,2781個7日以内出荷IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0143アズワン品番65-7906-83
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥193,980税込¥213,3781個7日以内出荷IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3670アズワン品番65-7960-71
PFITC Banjo - parallel G1/2 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥24,980税込¥27,4781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/2 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4802アズワン品番65-7951-79
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0567アズワン品番65-7906-44
BSP BrassNic FITT R1/2-G1/2 ELBOW CONN 1袋 5個入
NORGREN¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:15043●コード番号:218-0104アズワン品番65-7908-65
比例制御弁 VP51シリーズ
NORGREN¥256,980税込¥282,6781個7日以内出荷IMI Norgren VP51 プログラマブル比例圧力制御バルブデジタルインターフェイスは、言語、圧力範囲、応答などのすべてのパラメータをエンドユーザーが変更することができ、汎用産業用圧力制御アプライアンスに最適ですオンボードの診断プログラムにより完全にプログラム可能で仕様●メーカーシリーズ:VP51●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4228アズワン品番65-7975-07
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション
NORGREN¥729,800税込¥802,7801個7日以内出荷IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、63 mm シリンダ径で精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:300mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3856アズワン品番65-7963-37
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています仕様●メーカーシリーズ:ISO スター●取り付け方法:サブベース●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0305アズワン品番65-7954-86
ソレノイドパイロット弁 V62シリーズ
NORGREN¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4199アズワン品番65-7953-87
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及び金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9239アズワン品番65-7898-89
ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx1000mm
NORGREN¥666,980税込¥733,6781個7日以内出荷IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4889アズワン品番65-7952-10
エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm
NORGREN¥183,980税込¥202,3781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92100 / M/30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4067アズワン品番65-7909-14
Exhaust FiltersG1
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます仕様●メーカーシリーズ:M/1500●タイプ:排気フィルタ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:1mm●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3862アズワン品番65-7964-77
シリンダシールキット
NORGREN¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷仕様●IMI Norgren サービスキットは、PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 と併用します。シリンダ径: 125 mm●コード番号:218-0719アズワン品番65-7907-96
ELECTDriveBScrw100mm5Pch67Ax500mm
NORGREN¥1,043,980税込¥1,148,3781個7日以内出荷IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を仕様●最大荷重:10150N●コード番号:220-4907アズワン品番65-7963-64
逆止弁 C00GLシリーズ
NORGREN¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度:仕様●メーカーシリーズ:C00GL にアクセスできます●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:8mm●コンセント接続タイプ:チューブ●チューブアウトレットの接続:14.5mm●使用圧力範囲:0.2 → 10バール●コード番号:218-0226アズワン品番65-7953-38
Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3524アズワン品番65-7974-47
複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:200mm
NORGREN¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを仕様●ストローク:200mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0261アズワン品番65-7955-64
ELECTDriveRod 63mm5Pch55PMtrRsEnc200mm
NORGREN¥1,238,980税込¥1,362,8781個7日以内出荷仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4938アズワン品番65-7953-17
PFITC 6MM STEM ELBOW CONNECTOR 1袋 10個入
NORGREN¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:218-0222アズワン品番65-7903-28
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:320mm
NORGREN¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0284アズワン品番65-7904-01
圧力スイッチ
NORGREN¥654,800税込¥720,2801個7日以内出荷IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ空圧式、スイッチング圧力範囲は 0.02-30 bar です。ポートサイズは G1/4 です。堅牢設計 高精度仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:正圧●接続:G 1/4●コード番号:220-3212アズワン品番65-7966-71
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4035アズワン品番65-7954-62
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、0 。3 m のケーブル。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 60V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0617アズワン品番65-7905-55
メカニカルバルブ レバー G 1/4
NORGREN¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 336●コード番号:218-0359アズワン品番65-7951-71
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョーフロー制御 x 6mm
NORGREN¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョーフロー制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4845アズワン品番65-7964-21
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0571アズワン品番65-7909-03