絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,379件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サービスキット B07シリーズ NORGREN

    サービスキット B07シリーズ

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
  • PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 8mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/8 8mm 1袋 10個入

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4776アズワン品番65-7952-48
  • Porous plastic silencersG1/4 NORGREN

    Porous plastic silencersG1/4

    NORGREN
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.25インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0632アズワン品番65-7904-33
  • サービスキット R07シリーズ NORGREN

    サービスキット R07シリーズ

    NORGREN
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965アズワン品番65-7963-26
  • PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Swivel Y adap-Parallel G3/8 8mm 1袋 10個入

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4778アズワン品番65-7951-82
  • Push-in fitting 6mm x R1/4in. straight 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 6mm x R1/4in. straight 1袋 10個入

    NORGREN
    6,098税込6,708
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
    仕様●空圧継手の種類:ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:R 1/4●ネジ接続:R 1/4オス●ボディ材質:プラスチック●動作温度 Min:0℃●最高使用圧力:10 bar●耐薬品性:なし●角度:ストレート●コード番号:212-9174アズワン品番65-7894-69
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3609アズワン品番65-7973-13
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3624アズワン品番65-7975-49
  • PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入

    NORGREN
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/4 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4796アズワン品番65-7953-14
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm

    NORGREN
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8016 / M / 80 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 80 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストン
    仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4007アズワン品番65-7966-61
  • 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/33シリーズ

    NORGREN
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
    仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939アズワン品番65-7953-96
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具は、穴径 25 mm です。シリンダ径: 25 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/90025●コード番号:220-3952アズワン品番65-7966-82
  • リードスイッチ QM/32シリーズ NORGREN

    リードスイッチ QM/32シリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
    仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
  • エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V62シリーズ

    NORGREN
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
    仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4195アズワン品番65-7965-01
  • メカニカルバルブ G 1/4 NORGREN

    メカニカルバルブ G 1/4

    NORGREN
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:306●コード番号:217-9990アズワン品番65-7958-22
  • PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/4 12mm 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC SwivelTeeAdap-Parallel G1/4 12mm 1袋 10個入

    NORGREN
    22,980税込25,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメ
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4762アズワン品番65-7951-44
  • PFITC 8MM STEM Y CONECTOR 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 8MM STEM Y CONECTOR 1袋 10個入

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3523アズワン品番65-7974-43
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4154アズワン品番65-7961-56
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm

    NORGREN
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 200 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:
    仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9321アズワン品番65-7894-96
  • エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

    NORGREN
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92040 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 50 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:218-0299アズワン品番65-7957-32
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    151,980税込167,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3660アズワン品番65-7952-54
  • ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ NORGREN

    ソレノイドパイロット弁 V61シリーズ

    NORGREN
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
    仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:パイロット/パイロット●コード番号:218-0346アズワン品番65-7905-34
  • 空圧センサ IO-Link NORGREN

    空圧センサ IO-Link

    NORGREN
    95,980税込105,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●圧力タイプ:相対圧力●接続:PNP x 2●インターフェイス:IO-Link●コード番号:220-3389アズワン品番65-7961-60
  • サービスキット L07シリーズ NORGREN

    サービスキット L07シリーズ

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット L07 です。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:L07 です●コード番号:220-4965アズワン品番65-7965-76
  • エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V62シリーズ

    NORGREN
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
    仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4198アズワン品番65-7909-21
  • ELECTDriveRod 32mm5Pch55AMtrRsEnc320mm NORGREN

    ELECTDriveRod 32mm5Pch55AMtrRsEnc320mm

    NORGREN
    623,980税込686,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:320mm●入力電圧:400V ac●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4909アズワン品番65-7951-41
  • PFITC 8-6-6MM Y CONECTOR 1袋 10個入 NORGREN

    PFITC 8-6-6MM Y CONECTOR 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3515アズワン品番65-7974-72
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 8mm

    NORGREN
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4835アズワン品番65-7974-61
  • メカニカルバルブ ロータリーノブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ ロータリーノブ G 1/8

    NORGREN
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●制御機構:ロータリーノブ●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X304●コード番号:218-0353アズワン品番65-7960-32
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    3,538税込3,892
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0602アズワン品番65-7960-73
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4145アズワン品番65-7951-62
  • 圧力スイッチ NORGREN

    圧力スイッチ

    NORGREN
    50,280税込55,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:10バール●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3218アズワン品番65-7960-55
  • ハイフット NORGREN

    ハイフット

    NORGREN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren C フィート取り付け具です。シリンダ径: 50 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM/57050●コード番号:220-3944アズワン品番65-7965-44
  • コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ NORGREN

    コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 4 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています
    仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3929アズワン品番65-7965-77
  • エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V62シリーズ

    NORGREN
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
    仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0348アズワン品番65-7953-80
  • ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx500mm NORGREN

    ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx500mm

    NORGREN
    574,980税込632,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。
    仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4890アズワン品番65-7952-79
  • Push-in fitting 8mm x R3/8in. straight 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 8mm x R3/8in. straight 1袋 10個入

    NORGREN
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9180アズワン品番65-7892-80
  • ELECTDriveRod 40mm5Pch55Ax100mm NORGREN

    ELECTDriveRod 40mm5Pch55Ax100mm

    NORGREN
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4919アズワン品番65-7952-85
  • ELECTDriveRod 80mm5Pch55Prll200mm NORGREN

    ELECTDriveRod 80mm5Pch55Prll200mm

    NORGREN
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4948アズワン品番65-7953-95
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    186,980税込205,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3752アズワン品番65-7953-25