絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,379件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm

    NORGREN
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
    仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033アズワン品番65-7963-04
  • 気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mm NORGREN

    気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mm

    NORGREN
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
    仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4839アズワン品番65-7962-54
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm

    NORGREN
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッシ
    仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0270アズワン品番65-7904-44
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3611アズワン品番65-7972-61
  • エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm NORGREN

    エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:20mm

    NORGREN
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92012/M/20 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 20 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
    仕様●ストローク:20mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4019アズワン品番65-7963-09
  • 空圧エルボねじ付きアダプタ メス NORGREN

    空圧エルボねじ付きアダプタ メス

    NORGREN
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材
    仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3371アズワン品番65-7954-47
  • ソレノイドバルブ 95000シリーズ NORGREN

    ソレノイドバルブ 95000シリーズ

    NORGREN
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの作動圧力は 12 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
    仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3440アズワン品番65-7973-04
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリ
    仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 10 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9169アズワン品番65-7894-40
  • Push-in fitting 12mm straight 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 12mm straight 1袋 10個入

    NORGREN
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリー
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9127アズワン品番65-7898-67
  • 空圧継手メンテナンスキット NORGREN

    空圧継手メンテナンスキット

    NORGREN
    182,980税込201,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 4 m
    仕様●キット内容:4 mm / 6 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9269アズワン品番65-7899-39
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    265,980税込292,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:1200mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3755アズワン品番65-7960-03
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:100mm

    NORGREN
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 63 mm、ストローク 100 mm です。ポートサイズは isRc1/4 です シリンダ径: 63 mm
    仕様●ストローク:100mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4093アズワン品番65-7952-21
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み

    NORGREN
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4144アズワン品番65-7961-51
  • 取り外し可能アイ NORGREN

    取り外し可能アイ

    NORGREN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8040 シリーズは、直径 40 mm の R リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8040●コード番号:218-0689アズワン品番65-7908-64
  • エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGREN

    エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ

    NORGREN
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
    仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
  • 小型エアベローズ NORGREN

    小型エアベローズ

    NORGREN
    115,980税込127,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 単動コンパクトベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:115 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
    仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9255アズワン品番65-7892-01
  • ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    ホースニップル チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ホースアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●耐薬品性:なし●コード番号:220-3383アズワン品番65-7962-44
  • Push-in fitting 4mm x R1/4in. swivel elbow 1袋 10個入 NORGREN

    Push-in fitting 4mm x R1/4in. swivel elbow 1袋 10個入

    NORGREN
    9,198税込10,118
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズ 90 ° スイベルエルボアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグ
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/4●コード番号:212-9192アズワン品番65-7880-17
  • エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ v63シリーズ

    NORGREN
    122,980税込135,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren v63 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
    仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4218アズワン品番65-7971-51
  • クレビス NORGREN

    クレビス

    NORGREN
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QA / 8050 シリーズは、直径 50 mm の D2 - リアクレビスピン ISO アクチュエータ取り付け穴です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
    仕様●メーカーシリーズ:QA/8050●コード番号:218-0698アズワン品番65-7904-92
  • ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx1000mm NORGREN

    ELECTDriveBELT100mm67AxNoGBx1000mm

    NORGREN
    909,800税込1,000,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。1000 mm のオーダーストークを備えてい
    仕様●最大荷重:1.5N●コード番号:220-4886アズワン品番65-7952-78
  • ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタB:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3327アズワン品番65-7959-31
  • ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入 NORGREN

    ストレート形締付け継手 15シリーズ 1袋 5個入

    NORGREN
    8,898税込9,788
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:R 3/8 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3300アズワン品番65-7953-45
  • 小型エアベローズ NORGREN

    小型エアベローズ

    NORGREN
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、8 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:75 mm ポートサイズ:G1/2 動作圧力:5.5 bar
    仕様●メーカーシリーズ:M/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:2●ストローク:115mm●最小設置高さ:75mm●コード番号:212-9256アズワン品番65-7896-89
  • エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2 NORGREN

    エアレギュレータ Excelon Plusシリーズ G 1/2

    NORGREN
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
    仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313アズワン品番65-7897-54
  • チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3503アズワン品番65-7971-66
  • バンジョー NORGREN

    バンジョー

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-3284アズワン品番65-7963-16
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    331,980税込365,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、40 mm シリンダ径で外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のあ
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:1400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3767アズワン品番65-7959-61
  • エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V61シリーズ

    NORGREN
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
    仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0340アズワン品番65-7906-46
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    517,980税込569,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、精密ローラーガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績の
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3828アズワン品番65-7972-37
  • Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入 NORGREN

    Stem Y STEM Y CONNECTOR UNEQUAL 1袋 10個入

    NORGREN
    19,980税込21,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3527アズワン品番65-7974-53
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3621アズワン品番65-7975-31
  • メカニカルバルブ ノブ G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ ノブ G 1/8

    NORGREN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●制御機構:ノブ●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:220-3210アズワン品番65-7909-32
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    203,980税込224,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3654アズワン品番65-7959-57
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 40 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3773アズワン品番65-7952-89
  • サービスキット B68Gシリーズ NORGREN

    サービスキット B68Gシリーズ

    NORGREN
    113,980税込125,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット B68G ですフィルタエレメントは 40.00 μ m です ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B68G です●コード番号:220-3466アズワン品番65-7972-89
  • ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ NORGREN

    ブラケットアセンブリ B82Gシリーズ

    NORGREN
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Excelon と 54D シリーズ電子圧力センサ用クオートクランプ製品です。=54D センサと互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9091アズワン品番65-7894-39
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    143,980税込158,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3730アズワン品番65-7961-16
  • オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/EAP の場合シリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式ソリッドステートスイッチ、0 です。3 m のケーブルを備え、スイッチをプロファイルシリンダに埋込取り付けられるので、磁気ピンを備えたあらゆるシリンダ製品に適合します。UL適合 LED インジケータを標準装備 ソリッドステート常時開 PNP / NPN 規
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/EAP の場合●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:ソリッドステート●使用:NPN●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0611アズワン品番65-7904-10
  • ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax1000mm NORGREN

    ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax1000mm

    NORGREN
    1,024,980税込1,127,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。1000 mm のオーダーストー
    仕様●最大荷重:8000N●コード番号:220-4902アズワン品番65-7952-15