120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:8 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:212-9145 材質PBT樹脂 アズワン品番65-7898-02
1袋(10個)
6,087 税込6,696
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中 S●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4114 アズワン品番65-7965-11
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法: 6 mm 及び 8 mm
仕様●キット内容:6 mm / 8 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、T 型、チューブコネクタ●コード番号:212-9270 アズワン品番65-7888-50
1個
120,565 税込132,622
欠品中

。IMI Norgren Pneufit C シリーズフィッティング選択キットには、21 種類のストレートコネクタ、エルボ、ティー、チューブコネクタ、プラグが用意されています。また、便利なチューブカッターも付属しており、確実に接合できます。頑丈な成形キャリングケースです 寸法:8 mm 及び 10 mm
仕様●キット内容:8 mm &10 mm ストレートコネクタ、エルボ、プラグ、ティー、チューブコネクタ●コード番号:212-9272 アズワン品番65-7899-46
1個
122,541 税込134,795
欠品中



IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタB:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-4109 アズワン品番65-7965-47
1個
14,527 税込15,980
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタD:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3533 アズワン品番65-7971-97
1袋(10個)
13,242 税込14,566
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3514 アズワン品番65-7972-80
1袋(10個)
9,135 税込10,049
欠品中

仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:218-0219 アズワン品番65-7959-88
1袋(10個)
5,247 税込5,772
7日以内出荷

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0001 アズワン品番65-7959-17
1袋(5個)
9,862 税込10,848
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コネクタC:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3523 アズワン品番65-7974-43
1袋(10個)
14,329 税込15,762
欠品中

IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付いているため、最適な Rapid シーリングを実現します。チューブサイズ:8 mm 作動圧力:10 bar 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:39.5 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9124 アズワン品番65-7892-59
1袋(10個)
5,593 税込6,152
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492 アズワン品番65-7975-61
1袋(10個)
14,549 税込16,004
24日以内出荷

。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:218-0223 アズワン品番65-7905-01
1袋(10個)
6,240 税込6,864
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3583 アズワン品番65-7972-15
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3580 アズワン品番65-7972-64
1袋(10個)
14,329 税込15,762
欠品中

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0216 アズワン品番65-7903-13
1袋(10個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷


。IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M16x1 チューブサイズ:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:42 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16●コード番号:212-9140 アズワン品番65-7896-58
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0217 材質PBT樹脂 アズワン品番65-7907-64
1袋(10個)
6,738 税込7,412
7日以内出荷

。気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4755 アズワン品番65-7961-84
1袋(10個)
12,649 税込13,914
欠品中


仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
1袋(10個)
3,498 税込3,848
7日以内出荷

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4756 アズワン品番65-7951-81
1袋(10個)
16,502 税込18,152
欠品中

。IMI Norgren Pneufit C00GE シリーズインライン流量制御(単方向)継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A:8 mm チューブポート B:15 mm 作動圧力:10 bar 高流量性能 インライン又はパネル取り付け 調整はロックできます 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8mm●コード番号:212-9164 アズワン品番65-7892-54
1個
3,701 税込4,071
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 8mm●チューブ出口ポート:Push In 8 mmmm●コード番号:212-9226 アズワン品番65-7894-19
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3581 アズワン品番65-7974-52
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9180 アズワン品番65-7892-80
1袋(10個)
4,898 税込5,388
欠品中

。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:8mm●材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:218-0212 アズワン品番65-7904-11
1袋(10個)
3,701 税込4,071
欠品中

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4776 アズワン品番65-7952-48
1袋(10個)
13,988 税込15,387
欠品中

IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051 アズワン品番65-7959-18
1袋(5個)
12,011 税込13,212
欠品中

IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9178 アズワン品番65-7894-25
1袋(10個)
4,407 税込4,848
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C0004 シリーズプラグ継手はすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。このプラグの内径は 8 mm、外径は 8 mm です。全長:38mm
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:8mm●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9117 アズワン品番65-7891-81
1袋(10個)
2,214 税込2,435
7日以内出荷

気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメー
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-4778 アズワン品番65-7951-82
1袋(10個)
14,980 税込16,478
欠品中

IMI Norgren Pneufit C00147 シリーズスイベルティーアダプタは、すぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9213 アズワン品番65-7899-71
1袋(10個)
9,744 税込10,718
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●出口ポートの数:3●アウトレットポート:プッシュイン10 mm●インレットポートの数:2●インレットポート:プッシュイン 8 mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3540 アズワン品番65-7972-78
1袋(5個)
10,278 税込11,306
7日以内出荷

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●出口ポートの数:3●アウトレットポート:プッシュイン 8 mm●インレットポートの数:2●インレットポート:プッシュイン 4 mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3537 アズワン品番65-7974-23
1袋(5個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●出口ポートの数:3●アウトレットポート:プッシュイン 8 mm●インレットポートの数:2●インレットポート:プッシュイン 6 mm●材質:PBT樹脂●コード番号:220-3538 アズワン品番65-7971-62
1袋(5個)
9,042 税込9,946
7日以内出荷