55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMI Norgren B82G Excelon と空圧式自動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9099 アズワン品番65-7887-46
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren B82G Excelon と空圧式手動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と液面インジケータレンズ金属製ボウルが付いています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9100 アズワン品番65-7892-24
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren B82G Excelon と空圧式手動ドレインフィルタレギュレータは、G1/4 サイズのポート接続と軽量ポリカーボネート製ボウルを備えています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9101 アズワン品番65-7892-37
1個
21,980 税込24,178
欠品中

IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3224 アズワン品番65-7963-87
1個
32,980 税込36,278
欠品中

。IMI Norgren 電気機械式真空スイッチは、G1/4 ポートを備えています。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3222 アズワン品番65-7961-62
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135 アズワン品番65-7953-42
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。IMI Norgren eXcelon と圧力検出ブロック G1/4 を組み合わせた製品です。ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●互換性:82 シリーズ及び 84 シリーズ●コード番号:220-3429 アズワン品番65-7972-86
1個
7,298 税込8,028
欠品中

IMI Norgren 80207 シリーズは、G1/4 ポートサイズを採用したインラインバルブで、エアスプリング作動が採用されています。クロスオーバーフリースイッチング によって電源障害が発生した場合の安全機能 機械式リターンスプリング
仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0179 アズワン品番65-7906-27
1個
71,980 税込79,178
欠品中

IMI Norgren ベイパライザ G1/4 インチ他の Excelon Plus 製品とのインラインインストールまたはモジュール式インストールを可能にする Excelon Plus シリーズの製品です。作動したカーボンエレメントは、オイル蒸気を除去するために使用されます。ボウルにダブルセーフティロック 重量とサイズを低減 金属製ボウルオプションも用意されています
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:0μm●ポートの接続:G 1/4●コード番号:220-4963 アズワン品番65-7964-78
1個
25,980 税込28,578
欠品中

IMI Norgren Yoke アセンブリは、ポートサイズ G1-1/2 で圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0364 アズワン品番65-7903-90
1個
36,980 税込40,678
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:30バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9993 アズワン品番65-7906-39
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.2バール●最高使用圧力:2バール●接続:フランジ●コード番号:220-3226 アズワン品番65-7962-02
1個
30,980 税込34,078
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチです。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:フランジ●コード番号:217-9995 アズワン品番65-7908-27
1個
28,980 税込31,878
欠品中

IMI Norgren 9501 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3441 アズワン品番65-7975-53
1個
67,980 税込74,778
欠品中

IMI Norgren 9501 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3442 アズワン品番65-7975-30
1個
69,980 税込76,978
欠品中

IMI Norgren 9600 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 14 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3446 アズワン品番65-7973-58
1個
63,980 税込70,378
欠品中

IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。バルブの電圧範囲は 24 V dc です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
1個
77,980 税込85,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IMI Norgren 9600 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 7 bar で、動作電圧は 24 V dc です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0194 アズワン品番65-7907-88
1個
85,980 税込94,578
欠品中

IMI Norgren 9600 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
仕様●メーカーシリーズ:96000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0193 アズワン品番65-7955-35
1個
65,980 税込72,578
欠品中

IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの作動圧力は 12 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オ
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3440 アズワン品番65-7973-04
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Olympian 68 シリーズの IMI Norgren Porting Block は、接続 TOP ポート G1/2 とサイドポート G1/4 を備えています。オリンピアンプラスシリーズブロック
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●アクセサリタイプ:マウントブロック●コード番号:218-0141 アズワン品番65-7903-98
1個
55,980 税込61,578
欠品中

IMI Norgren 壁面ブラケット( Olympian Plus シリーズ製)。ポートサイズは G1-1/4、1-1/4 インチ PTF
仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:220-3372 アズワン品番65-7962-26
1個
17,980 税込19,778
欠品中

IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は、最高で 35 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3437 アズワン品番65-7975-15
1個
57,980 税込63,778
欠品中

。IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●取り付け方法:インライン●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0191 アズワン品番65-7903-10
1個
57,980 税込63,778
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992 アズワン品番65-7958-72
1個
41,980 税込46,178
欠品中

IMI Norgren 9502 シリーズは、機能せず、ポートサイズが G1/4 の直接ソレノイド作動ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 0 → 20 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3443 アズワン品番65-7972-17
1個
129,800 税込142,780
欠品中

IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3423 アズワン品番65-7975-23
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 25 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3422 アズワン品番65-7964-53
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3426 アズワン品番65-7972-77
1個
27,980 税込30,778
欠品中

IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:16バール●接続:G 1/4●コード番号:220-3225 アズワン品番65-7961-94
1個
41,980 税込46,178
欠品中

IMI Norgren 9502 シリーズは、機能せず、ポートサイズが G1/4 の直接ソレノイド作動ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3444 アズワン品番65-7972-79
1個
129,800 税込142,780
欠品中

。IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 4 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3424 アズワン品番65-7975-03
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及び金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9239 アズワン品番65-7898-89
1個
18,980 税込20,878
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus R84G シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 インチサイズポートを備え、電子圧力監視 LCD ディスプレイを搭載しています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載され
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:Excelon Plus●コード番号:212-9313 アズワン品番65-7897-54
1個
63,980 税込70,378
欠品中

IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 8 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3448 アズワン品番65-7972-68
1個
73,980 税込81,378
欠品中

IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 10 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3449 アズワン品番65-7972-41
1個
72,980 税込80,278
欠品中

IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 7 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3450 アズワン品番65-7975-38
1個
72,980 税込80,278
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9238 アズワン品番65-7893-27
1個
18,980 税込20,878
欠品中

IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの作動圧力は 9 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3452 アズワン品番65-7975-10
1個
129,800 税込142,780
欠品中

IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G3/8 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9243 アズワン品番65-7893-38
1個
10,980 税込12,078
欠品中

  • おすすめ人気ランキング
  • sg1
  • g18
  • g10