913件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ 富士電機

    スーパーラビットヒューズ ヒュースホルダ

    富士電機
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    種類ヒューズホルダ
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

    富士電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色ボタン部寸法(mm)Φ32
  • UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA 富士電機

    UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA

    富士電機
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
    出力コンセント形状NEMA5-15R出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)入力電圧(V)交流入力:100(80~117)容量(VA)500出力コンセント数4運転方式常時商用給電バックアップ時間3.5分質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162容量(W)350出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
  • Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    コンタクト定格電圧(V)200~240
  • Φ30丸フレーム 押しボタンスイッチ 平形モメンタリ 富士電機

    Φ30丸フレーム 押しボタンスイッチ 平形モメンタリ

    富士電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    種類押しボタン電源3相 200V
  • 汎用通信モジュール 富士電機

    汎用通信モジュール

    富士電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 磁気形近接スイッチ マグネット素子 富士電機

    磁気形近接スイッチ マグネット素子

    富士電機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ光源LED取付穴径(Φmm)25.5
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 AR16・AF16 CCC認定取得品(標準形)(長角平形)

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)

    富士電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • 栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機

    栓形ヒューズ ヒューズベース

    富士電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高級磁器製です。
    適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600AC/DC取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上定格電流(A)30適合電線(mm2)断面積14適合キャップPa30適合端子最大R14-5(圧着端子)遮断電流(A)100000
  • サーキットプロテクタ CP31P形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP31P形

    富士電機
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V/DC60V)1保護方式流体電磁式
  • コマンドスイッチ ランプターミナル 富士電機

    コマンドスイッチ ランプターミナル

    富士電機
    149税込164
    1個
    当日出荷
    外形寸法(mm)19.3×29×27色(本体)
  • コマンドスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ

    富士電機
    71税込78
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • 絶縁バリア 富士電機

    絶縁バリア

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.3備考絶縁バリア4枚組
  • ベースアダプタ 富士電機

    ベースアダプタ

    富士電機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    備考旧製品用ベースアダプタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×38×19.2
  • AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器 富士電機

    AT互換パソコン用RS-232C/RS-422信号変換器

    富士電機
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ローダ接続ケーブルNP4H-CB2と組み合わせて使用します。
    仕様プログラミング支援シールー-CPUボード接続用、RS-232C/RS-422変換(ローダ接続ケーブル NW0H-CA3と組み合わせて使用)適合本体MICREX-SXシリーズ SPH消費電力(mA)(最大)70以下
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 06

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

    低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)

    富士電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。
    種類管型ヒューズ取付方式その他定格電圧(V)600AC/DC遮断電流(A)100000リード線
  • リミットスイッチ ローラレバー 富士電機

    リミットスイッチ ローラレバー

    富士電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • リミットスイッチ プッシュプランジャ 富士電機

    リミットスイッチ プッシュプランジャ

    富士電機
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    保護構造IP67(IEC 規格)アクチュエータの種類プッシュプランジャ形絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+80機械的耐久性1000万回耐衝撃(m/s2)300耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)使用周囲湿度(%RH)95以下
  • コマンドスイッチ グローブ 富士電機

    コマンドスイッチ グローブ

    富士電機(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • コード出力形ロータリースイッチ AC 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC

    富士電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    耐電圧AC1500V以上(端子・アース間)定格絶縁電圧(V)AC50/DC25絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上接触抵抗(mΩ)100以下定格通電電流(A)0.5機械的寿命5万回以上電気的寿命5万回以上(定格負荷にて)回転トルク(N・m)0.1~0.2
  • Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ AR16・AF16 セレクタスイッチ(丸キー形)

    富士電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ フルガード形(Eボタン) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ フルガード形(Eボタン)

    富士電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(フルガード形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • パソコンローダ 富士電機

    パソコンローダ

    富士電機(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH種別CD-ROM
  • ローダ接続 ケーブル 富士電機

    ローダ接続 ケーブル

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • コマンドスイッチ フレーム用アダプタ 富士電機

    コマンドスイッチ フレーム用アダプタ

    富士電機(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    付属品リングパッキン、締付ナット仕様Φ30取付用材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    589税込648
    1個
    22日以内出荷
    ・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
  • 富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA 富士電機

    富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA

    富士電機
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    富士ミニUPS TX100シリーズ 750VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
    寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)11.9定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間5分出力容量(VA/W)750/500
  • 接点ユニット 富士電機

    接点ユニット

    富士電機
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接点構成1a1b
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
  • 電磁開閉器 標準形 SW-4-1 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-4-1

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)18/(380~440V)17適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • コード出力形ロータリースイッチ AC リード線付コネクタ 富士電機

    コード出力形ロータリースイッチ AC リード線付コネクタ

    富士電機
    529税込582
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷