特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
914件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)キー形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)キー形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) 富士電機

    Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)

    富士電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ランプ電圧(V)DC24保存温度(℃)-40~+70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形

    富士電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
  • 通信モジュール 富士電機

    通信モジュール

    富士電機(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ディジタル入力モジュール 富士電機

    ディジタル入力モジュール

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    外部機器からON/OFF信号を入力するモジュール。 用途や配線方法に応じ、さまざまなタイプをラインアップ。
    表示(状態)LED表示絶縁方式フォトカプラ絶縁
  • 電源モジュール 富士電機

    電源モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH絶縁方式トランスによる絶縁絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上漏れ電流(mA)0.25以下定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4)
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
  • 操作表示機器 色板・記名板取外し工具 富士電機

    操作表示機器 色板・記名板取外し工具

    富士電機(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
  • UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売) 富士電機

    UPS 無停電電源装置 EX100 (1000VA) 1kVA 常時インバータ給電/常時商用給電(自動切替・手動切替)正弦波 ラック/タワー兼用 (ラック用アタッチメント別売)

    富士電機
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作業が可能です。ラック搭載時はラックの奥行きにあわせてフロントの固定金具(=フランジ)で3段階に調整できます。
  • 2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機

    2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
    仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
  • コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ) 富士電機

    コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)

    富士電機
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A電源3相 200Vサージ吸収素子バリスタ
  • インタロックユニット 富士電機

    インタロックユニット

    富士電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様可逆組立用、機械的インターロック適合機種SK12Q電源3相 200V
  • Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 12

    富士電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • 汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品  高性能形 富士電機

    汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC690/DC250
  • 電灯分電盤用オートブレーカ 富士電機

    電灯分電盤用オートブレーカ

    富士電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
  • 補助継電器 直流操作形 富士電機

    補助継電器 直流操作形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器
  • 電磁接触器 端子カバー付 富士電機

    電磁接触器 端子カバー付

    富士電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • ターミナルリレー DC出力品 富士電機

    ターミナルリレー DC出力品

    富士電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類ターミナルリレー入出力DC入力-DC出力
  • コマンドスイッチ リングパッキン 富士電機

    コマンドスイッチ リングパッキン

    富士電機
    49税込54
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • 3相並列板 富士電機

    3相並列板

    富士電機
    629税込692
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類関連商品
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(□24)

    富士電機
    729税込802
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格) パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子フレーム角フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)□24
  • アナログ出力モジュール 富士電機

    アナログ出力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH外部接続端子台出力形式マルチレンジ出力
  • アナログ入力モジュール 富士電機

    アナログ入力モジュール

    富士電機(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)

    富士電機(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
    種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • シリアル通信用ケーブル FIFA/WS9 富士電機

    シリアル通信用ケーブル FIFA/WS9

    富士電機
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
    本製品はシリアル通信用ケーブルです。
  • 5115RBM-1000  DL5115-1000JL用交換バッテリ 富士電機

    5115RBM-1000 DL5115-1000JL用交換バッテリ

    富士電機
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    本製品はDL5115-1000JL用交換バッテリーです。
    対応機種DL5115-1000JL
  • M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー 富士電機

    M-UPS020AD1B-U 用交換バッテリー

    富士電機
    129,800税込142,780
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    本製品はM-UPS020AD1B-U用バッテリーです。
  • コマンドボックス 富士電機

    コマンドボックス

    富士電機
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミダイキャスト製です。丸みのあるやわらかなデザインです。
    仕様防雨形コマンドボックス AHX-W形取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ(角形、ブザーなどを除く)・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ材質(本体)アルミダイキャスト保護構造IP65(耐じん・防噴流形 JIS C 0920、JIS C 4520)塗装色5Y7/1半ツヤ取付穴径(Φmm)30
  • CC-Link通信カード 富士電機

    CC-Link通信カード

    富士電機
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    電源3相 200V
  • サーキットプロテクタ 富士電機

    サーキットプロテクタ

    富士電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式
  • 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機

    用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

    富士電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    相線式1Φ3Wトリップボタン定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
  • 電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け

    富士電機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器