「リレー式タイマー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45
端子形状プラグイン端子
耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)
制御出力3A AC240V (抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)
許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)
復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)
耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)
機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー
許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)
許容電圧変動85~110%Vn
繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
関連キーワード