24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式縦長角 色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)


適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式横長角 色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式横長角 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式) 種類多窓集合表示灯 形式縦長角 色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
21 税込23
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33 税込36
8日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




1個
669 税込736
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
79 税込87
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
40 税込44
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
13 税込14
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様別置トランス用ベース 適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ 長さ(mm)22.5 幅(mm)32 取付方式ねじ、レール 奥行(mm)58
1個
249 税込274
21日以内出荷