高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状角
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
種類非照光式
フレーム丸フレーム
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
機械的耐久性10万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
定格絶縁電圧(V)250
取付穴径(Φmm)22.3
種類非常停止用押しボタン
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性30万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
フレーム角丸フレーム
操作部形状ツマミ形
材質アクリル樹脂
長さ(mm)30(フレーム)
幅(mm)30(フレーム)
タイプ標準タイプ
種類照光セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造IP65(防油形)
定格絶縁電圧(V)AC/DC250
外径(Φmm)30(フレーム)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式手動
機械的耐久性100万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード