形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)36
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
光源LED
付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)
幅(mm)40
保護構造IP40(閉鎖形)
端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)
定格周波数(Hz)50/60
保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)
標高(m)2000以下
汚染度(使用環境)3
色(本体)黒色(枠)
適合パネル厚さ(mm)1~6
相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)Φ30.5
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)
種類ブザー
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3
取付寸法(mm)Φ22.3
保存温度(℃)-30~+70
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)
キャップ色黒
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
動作回数断続鳴動:約170回/分
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐久性連続鳴動時:1000時間
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。
小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。
電気用品取締法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
種類パワーリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、100mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約31
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)10
適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀合金
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6
規格c-UL、TUV
極数4
最小適合負荷1V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約30
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)3
適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀接点
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成2c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6
規格c-UL、TUV
極数2
最小適合負荷5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約29
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀接点
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
仕様充電部保護カバー付
定格絶縁電圧(V)250
長さ(mm)72.5
幅(mm)約67
厚さ(mm)32.4
種類サーマルリレー
補助接点1c
定格通電電流(A)3
定格使用電圧(V)3相200~220
種類コントロールリレー
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成3c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
CR回路無
ダイオード有り無し無
ピン数(ピン)11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.0×27.8×40.6
機械的耐久性5000万回以上
規格UL認定、CSA認定、TUV認定、JIS4530に準拠
極数3
最小適合負荷5V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約33
取り付け形状標準形
周波数(Hz)50/60
消費電力(VA)50Hz:約1.2/1.4、60Hz:約1.0/1.2
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)5
適合ソケットTP511、TP11B、TP11R2、TP511X2
動作時間(ms)20以下
動作電圧定格電圧の80%以下(at20℃)
復帰時間(ms)20以下
復帰電圧定格電圧の30%以上(at20℃)
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点最大許容電圧(V)250
接点最大許容電流(A)5
種類パワーリレー
最大連続印加電圧定格電圧の110%
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
定格絶縁電圧(V)250
関連キーワード