21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器 幅(mm)81 開閉ひん度(回/時)1800 電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回 機械的耐久性1000万回以上
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
種類電磁接触器 補助接点ツイン 幅(mm)48 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 電気的耐久性100万回 機械的耐久性1000万回 区分非可逆形 奥行(mm)49 縦(mm)48 操作方式交流操作形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
幅(mm)48 区分非可逆形 種類電磁接触器 奥行(mm)49 規格UL、CSA、GB、CE、TU 適合規格JIS、IEC、EN 定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC) 定格周波数(Hz)50/60 補助接点ツイン 縦(mm)48 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性100万回 定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC) 開閉ひん度(回/時)1800 開放熱電流(A)20 操作方式直流操作形(2.4W)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200 シリーズ新SCシリーズ
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)


種類電磁接触器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5 定格通電電流(A)20 規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1) フレームE03 取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと) 保管温度(℃)-40~65 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)10~55 15m/s2
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)


種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類電磁開閉器 適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5 適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7 定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9 長さ(mm)97.5 幅(mm)55 厚さ(mm)45
1個
6,998 税込7,698
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200 シリーズNEO SCシリーズ 種類電磁開閉器 規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 動作方式非可逆式 補助接点2a2b 定格使用電圧(V)AC200
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
1個
459 税込505
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類関連商品 特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
1個
129 税込142
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)