「ar30for-11g」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接点・トランスユニットの追加・交換が容易
2方向からの配線が可能
業界最短の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類照光式
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
フレーム丸フレーム
種類押しボタン
電源3相 200V
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製
規格UL、CSA、TUV
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式モメンタリ
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)30.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ40
材質丸リング:樹脂製
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
フレーム丸フレーム
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
保存温度(℃)-40~+80
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質丸リング:樹脂製
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式モメンタリ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)30.5
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)Φ24
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)30.5
光源LED
レンズ径(Φmm)24
汚染度(使用環境)3
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
こんなお得な商品も!
非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5
種類非常停止用押しボタン
フレーム丸フレーム
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
復帰方式ターンリセット
機械的耐久性10万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
材質(リング)(丸)樹脂製
条件付短絡電流(A)1000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
フレーム丸フレーム
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状長ツマミ形
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)1~6
材質(リング)アクリル樹脂
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
種類非照光式
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
取付寸法(mm)Φ30.5
フレーム丸フレーム
仕様耐油形
特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
種類非照光式
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)
フレーム丸フレーム
取付穴径(Φmm)22
操作部形状ツマミ形
タイプ標準タイプ
種類セレクタ
耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)30.5
関連キーワード