カテゴリ
- 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(214)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(157)
- シュナイダーエレクトリック(134)
- RS PRO(119)
- コーセル(117)
- フエニックス・コンタクト(85)
- IDEC(和泉電気)(80)
- TRACO POWER(70)
- TDKラムダ(60)
- SIEMENS(51)
- JST(日本圧着端子製造)(47)
- アライドテレシス(47)
- TELEMECANIQUE SENSORS(37)
- WEIDMULLER(34)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(34)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
- 日本製線(27)
- SCHAFFNER(26)
- ブランドをもっと見る
「csa1」の検索結果

Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形
富士電機(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸種類照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)Φ18
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から42日以内出荷金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形
富士電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から23日以内出荷金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑
富士電機¥1,698税込¥1,8681個欠品中高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化 奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 13種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得仕様●シリーズ:防油形●名称:ガード付長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:緑●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。アズワン品番67-8970-99
コマンドスイッチΦ16 長角平形照光押しボタンスイッチ AHシリーズ
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から13日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付長角平形
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02
富士電機¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3
富士電機¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03
富士電機¥7,598~税込¥8,358~1個5日以内出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・SC-E04
富士電機¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から27日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1
富士電機¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から32日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)50周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4
富士電機¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)105周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
コマンドSW
富士電機¥589~税込¥648~1個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
コマンドSW
富士電機¥589~税込¥648~1個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
コマンドSW
富士電機¥589~税込¥648~1個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
コマンドSW
富士電機¥719~税込¥791~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプ標準形(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
コマンドSW
富士電機¥589~税込¥648~1個22日以内出荷・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプ標準形(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式後締め(締付リング)
コマンドSW
富士電機¥659~税込¥725~1個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
コマンドSW
富士電機¥659~税込¥725~1個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
コマンドSW
富士電機¥969~税込¥1,066~1個22日以内出荷接点ユニットの追加や交換が可能な接点分離形。閉鎖形、防油形、操作部大形など豊富なラインアップ。デザイン一新。Φ16コマンドスイッチの操作部デザインを一新。機械、装置の洗練されたパネルデザインの実現に貢献いたします。視認性 Visibility。発光面を拡大し、視認性やデザイン性が向上しました。触感 The feeling of pressing a button。ボタンの表面形状は、指先に合わせた柔らかな曲線を用いることで、指にフィット。Φ16・Φ22のコマンドスイッチを統一したデザインでご提供。Φ22コマンドスイッチも同じデザインでラインアップ。Φ16・Φ22を統一したデザインで、一体感のあるパネルデザインの実現に貢献いたします。接点数の追加交換が容易。ホルダユニットの上下にある掛合腕を押さえることにより、容易にホルダユニットは外れます。接点数の追加やユニットの交換ができます。閉鎖形・防油形シリーズを準備。閉鎖形(AH164)と防油形(AH165、AH165-2)のシリーズで、工作機械からOA機器まで、あらゆる機器にご使用いただけます。奥行寸法が統一。パネルの奥行寸法は表示灯は24mm、表示灯以外は42.5mmに統一されています。盤の厚みを縮少することが可能となり、また端子位置もすべて背面に出ますので配線作業が容易です。記名表示が簡単。乳白記名板が入っていますので、記名板に彫刻することができます。また、専用の記名シートは接着剤が塗布してあり、簡単に記名板に貼り付けられます。独自のスライド構造による高い接触信頼性。金貼り接点とスライド構造の組み合わせによってICレベル(5V1mA)を可能としています。両切り接点で接点ギャップ1mm以上を確保しています。標準品で、海外規格の認証を取得。・標準品で、UL/CSA規格の認証、TUVによるEN規格の認証を取得しており、輸出される機器への採用に最適です。中国CCC対応品も用意しています。・標準品でRoHS指令(EU指令2002/95/EC)適合基準を満足しています。ランプはLED、白熱の2種類。標準の白熱ランプの他に、長寿命で消費電力の少なく明るいLEDランプを用意しています。
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 ガード付角平形
富士電機¥1,698税込¥1,8681個23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥4,198~税込¥4,618~1個31日以内出荷小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 セレクタスイッチ寸法【ボタン/フレーム】22×28フレーム角形薄形(取付穴□18.2×24.2)ノッチ数2ノッチ端子構造ハンダ兼タブ復帰方式手動復帰操作部形状キー形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,598~税込¥1,758~1個31日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め