カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(59)
  • MARKLESS STYLE(56)
  • SAMTEC(43)
  • イトーキ(41)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • ツヨロン(藤井電工)(15)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • Scorpion (スコーピオン)(12)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(11)
  • ニッサン(10)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • TRUSCO(6)
  • エッシェンバッハ(6)
  • EYE-GLOVE(6)
  • イスカル(5)
  • カートン(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5)
  • ホンダ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-9」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
サーマルリレー 富士電機サーマルリレー富士電機
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(21件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mAタイプ電磁開閉器用定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動端子カバーなし