高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
色ピンク/グレー
最高使用圧力(MPa)3
材質塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)6
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気
特性柔軟性/滑り性
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
仕様レバー操作の流量調節
色ホワイト
最高使用圧力(MPa)3
ホース内径(Φmm)5
ホース長さ(m)2
ホース外径(Φmm)9
1セット
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径9mm。滑らかで滑りが良い
色オレンジ
質量(g)1770
長さ(m)20
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース。滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径6mm。滑らかで滑りが良い
色オレンジ
質量(g)1620
長さ(m)20
1本
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
高圧用スーパースムージーホース 。ロック一発カプラ採用!。より滑らかに!より柔らかく!もっとラクラク作業!。よりしなやかで、現場作業における障害物への引っ掛かりを防ぐ!手首への負担が軽減!。柔らかくて滑らか
色ブラック
エアーコンプレッサー用ホース
バツグンに軽い!
ホース重量を約25%軽減し、柔らかくて使いやすい仕様になっています。
両カプラがロータリー機構になっており、接続部分が回転してホースのねじれを防ぎます。
※本製品は従来とは異なる専用カプラを使用しております。
軽量ロック一発カプラ付
柔らかくて使いやすい
高圧空気圧力専用エアーホースです。
エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。
ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。
ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
最高使用圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気
材質塩ビ系エラストマー
色白
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)9
特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ
用途よく滑り、引っ掛かりにくい
関連キーワード