1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工 刃数3 全長(mm)145 面取り角度(°)45 材質 トラスコ品番796-4731 セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 質量(kg)1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 面取能力R3まで 空気消費量(m3/min)0.19 ホース取付口Rc1/4 切刃形状3枚刃
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷