絞り込み
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- フジ矢
- 2ページ目
2ページ目: フジ矢のすべての商品

ウエストラインシリーズ ペンチホルダー
フジ矢(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷立体成形で型くずれを防ぐEVAを採用。 落下防止コード取付金具付。 緩衝材などで使われているEVA樹脂で、工具の先端までスッポリカバー!着衣や体を傷つけません。用途ペンチ、ニッパーの2丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ2段差し幅(mm)100高さ(mm)280質量(g)150アズワン品番64-3209-98
ステンレスプラスチックニッパ
フジ矢¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷高精度刃付けで抜群の切れ味です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップ形状を採用。長時間の作業でも手が痛くなりません。 メーカースタンダードニッパと比較して30%軽量! 錆びに強いステンレス製です。用途プラモデルやパソコンの組み立て、ホビーなどのでの精密作業に最適寸法d(mm)52寸法c(mm)14
クロスローレットラジオペンチ(黒金)
フジ矢(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
先薄モンキー(黒金・グリップ付)
フジ矢¥3,598~税込¥3,958~1丁当日出荷先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
プロテックプラスチックニッパ
フジ矢(5件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
偏芯強力ペンチ
フジ矢¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。材質特殊鋼
スナップリングプライヤー 穴用(直)替え刃式 バネ付
フジ矢(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別穴用リング使用範囲(mm)12~65仕様ばね付付属品ソフトカバー付トラスコ品番369-3791質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
ラジオペンチ (バネ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。 JIS規格製品(サイズ150)。 バネを使っているので長時間使用に対して手が疲れずに作業ができます。用途ラジオ、テレビ精密機器の組立内線工事などバネ有り寸法a(mm)17寸法b(mm)49切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
ペンチ(樹脂グリップ付)
フジ矢(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷耐久性にすぐれ、軽量。 落下防止ヒモ取付穴付。呼び寸法(mm)175全長A(mm)192トラスコ品番117-8318質量(g)260寸法d(mm)50寸法e(mm)15寸法b(mm)24JIS規格JIS B 4623(サイズ150、175、200)切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線3.5寸法c(mm)13.5寸法g(mm)6.3寸法f(mm)12.5
スタンダードニッパ(黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
塩ビ管カッター (Φ42,60用)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
ウエストラインシリーズ 電動ドライバーホルダー
フジ矢(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ペン型充電式インパクトドライバー差しです。 型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。 落下防止コード用ベルト通し付。 背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。幅(mm)95高さ(mm)300質量(g)130奥行(mm)60アズワン品番64-3210-01
スナップリングプライヤー 軸用(直)替え刃式 バネ付
フジ矢(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。用途工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。種類スナップリングプライヤ全長(mm)183軸穴種別軸用リング使用範囲(mm)10~40仕様ばね付付属品ソフトカバー付トラスコ品番369-3961質量(g)175爪形状直爪爪先端径(Φmm)2
鍛造ハンディクリッパー
フジ矢¥4,898税込¥5,3881本当日出荷国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。全長(mm)215色ブラック/ゴールド質量(g)360切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ
フジ矢(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷腰回りにフィットする分離型ベルト通し採用。 底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 サイドポケットには230ミリの水平器を収納可能です。用途電気工事に特化した腰袋です。材質(本体)布幅(mm)170高さ(mm)230質量(g)550タイプスタンダード奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-93
ロック付き布製セーフティコード(5kgタイプ)
フジ矢¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ロック付きカナビラでワイヤーが外れない。使用荷重(kg)5以下質量(g)150径(Φmm)8自然長(mm)840最大長(mm)1500
ワイヤーカッター WC1-190
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!用途ワイヤーロープの切断に最適です。寸法(mm)190トラスコ品番369-4461質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
樹脂フレキシブル管カッター フレッキー
フジ矢¥3,398税込¥3,7381本当日出荷電設工事でのフレキ管の切断、建築現場でのサヤ管ヘッダー工法に用いるフレキ管、ポリエチレン管の切断に最適です。電設用樹脂フレキシブル管はもちろん、サヤ管ヘッダー工法資材のサヤフレキ管やポリエチレン管の切断にも使用できます。切断能力(Φmm) 樹脂フレキシブル管37.0サイズ(mm)200寸法a(mm)213寸法b(mm)35寸法c(mm)20寸法d(mm)28寸法e(mm)53質量(g)170
VA線ストリッパ
フジ矢¥11,980税込¥13,1781個当日出荷VA線ストリッパが更に使いやすく。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。新設計のバネ部分はバネの露出を抑え、外れにくい設計。上からも見やすい目盛を追加。用途VA線、エコ電線専用ストリッパ、電気工事でのVA/VVF線のストリップに最適です。材質アルミダイカスト寸法(mm)185×54×57色ブラック・ゴールド質量(g)378タイプ4サイズ対応電線仕様-種別銅線:VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニルシースケーブル平形・EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル適合電線径(Φmm)対象サイズ:2芯(1.6・2.0)/対象サイズ:3芯(1.6・2.0)
マイクロニッパ (ラウンド刃)
フジ矢(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷最高の切れ味”マイクロミラーブレード”を採用。女性でも軽く切断することが可能です。高精度加工により、高い耐久性を実現。刃部が小さいので狭い箇所での作業に最適。小型で軽量なので、細かい作業に向いています。用途エレクトロニクス・精密機器などの分野で極細線やビニール線の切断に最適です。幅(mm)49全長(mm)126質量(g)70刃長(mm)15頭部厚(mm)6.8切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線0.15~2.0刃角(°)22アズワン品番64-3209-59ヘッド幅(mm)13切断能力(Φmm) より線2
ハイパワーニッパ 圧着機能付
フジ矢(7件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。寸法d(mm)51刃部硬度HRC 60~64切断能力(Φmm) ピアノ線1.2角度i(°)22圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
電工ストレートバサミロック付
フジ矢¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ストッパーが引っ掛かりにくく、不意に開く危険を低減。細長いストレート刃で皮むき作業に最適。VA・VVF線の切断から紙まで幅広く対応。重量はたったの107gなので、腰道具の重量負担を軽減。刃元にストッパーを採用したことにより端部に落下防止コードを取り付けることができる。用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様落下防止コード全長(mm)188色ブラック・ゴールド質量(g)107タイプロック式切断能力(mm)軟質樹脂:Φ20●VA・VVF線:Φ2.0×3芯●VCT線:Φ3.0×5.5mm2
オートマルチストリッパ(黒金)
フジ矢¥6,698税込¥7,3681個当日出荷スピーカー線なども二本同時に剥くことができます。微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05MM2)または8AWG(8MM2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備などの配線作業に全長(mm)205適合電線(mm2)0.05~8使用範囲(AWG)10~26
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー
フジ矢¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途ペンチまたはニッパーの1丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。形状ペンチ1丁差し幅(mm)90高さ(mm)280質量(g)130アズワン品番64-3209-97
ミニテック ショートノーズラジオペンチ
フジ矢(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。全長(mm)112仕様ばね付トラスコ品番284-5083質量(g)42先端先細切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有り