絞り込み
ブランド
- フジ矢
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,993)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(544)
- Hirschmann Test & Measurement(536)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る

アルミ水平器(黒金)
フジ矢¥8,498税込¥9,3481個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に材質アルミ長さ(mm)165厚さ(mm)15色気泡管:オレンジ高さ(mm)40感度0.50mm/m=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内マグネット1ヵ所
アルミ水平器
フジ矢¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂色気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所