絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
255件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウエスト ライン フジ矢

    ウエスト ライン

    フジ矢(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。
    用途工具類向け収納布バッグ。材質(本体)
  • 電工貫通ポケットハンマー フジ矢

    電工貫通ポケットハンマー

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
    仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応トラスコ品番369-4119寸法(mm)185全長(mm)185質量(g)370種類電工ハンマー寸法d(mm)140寸法a(mm)182寸法e(mm)42寸法b(mm)105主な用途電気・設備工事用寸法c(mm)24適合ソケット17mm
  • Cチャンカッター フジ矢

    Cチャンカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
    トラスコ品番327-2222質量(kg)1.2使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャンサイズ(mm)550
  • 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢

    圧着工具(リングスリーブ用)

    フジ矢
    8,798税込9,678
    1丁
    当日出荷
    ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
    用途E型リングスリーブの圧着に最適です。材質本体:スチール、グリップ:樹脂寸法(mm)186×73×20ブラック/ゴールド質量(g)235適合端子E型リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中圧着端子リングスリーブ用:小、中
  • ギア付パイレンモンキー フジ矢

    ギア付パイレンモンキー

    フジ矢
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    アゴ部分を外して逆向けに取り付けることで、パイプレンチとしても使用可能。ハンドルには17mmのラチェットレンチ、13mm/10mmのメガネレンチ付。
    用途アゴ部分を外して逆向けに取り付けることでパイプレンチとしてお使い頂けるモンキーレンチ。電気工事や設備工事、足場の組み立てや撤去の際のボルトの脱着にお使い頂けます。仕様パイプレンチ・ラチェットレンチ(17mm)・蝶ネジ回し・メガネレンチ(10mm・13mm)材質特殊鋼全長(mm)220ブラック・ゴールド質量(g)305最大開口(mm)38
  • クイックウォーターポンププライヤー フジ矢

    クイックウォーターポンププライヤー

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。 25段階の開き幅調整が可能です。 くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
    用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに。全長(mm)262.3黒・金質量(g)388寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)262.3×55.4×10最大口開き(mm)51先端厚さ(mm)8.2
  • メタルカッターナイフ (黒金) フジ矢

    メタルカッターナイフ (黒金)

    フジ矢
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
    全長(mm)163.4質量(g)121アズワン品番65-2358-51
  • 電工VAニッパ (バネ付) フジ矢

    電工VAニッパ (バネ付)

    フジ矢
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。材質特殊鋼幅(mm)50寸法(mm)185全長(mm)186質量(g)245切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • 2丁掛けセーフティーコード フジ矢

    2丁掛けセーフティーコード

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。中央のフックをサポートベルト等のDカンに取り付け、コードの両端に工具を取り付けて使用します。今まで2本使っていたコードを1本にまとめることが可能になりました。
    用途工具の落下防止にご使用ください。使用荷重(kg)3.0以下自然長(mm)840最大伸長(mm)1400
  • クリッパー1段差し フジ矢

    クリッパー1段差し

    フジ矢
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなど汚れても簡単に拭き取れます。クリッパーの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。
    用途クリッパー専用のホルダーとして。トラスコ品番859-4149材質PVC生地形状クリッパー1段差し幅(mm)85高さ(mm)260質量(g)70
  • アルミピアノ線クリッパー 龍牙 フジ矢

    アルミピアノ線クリッパー 龍牙

    フジ矢
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番834-5445全長(mm)215質量(g)160切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
  • ステンレスラジオペンチ フジ矢

    ステンレスラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1丁
    当日出荷
    材質にステンレス鋼を使用している為、錆びにくい。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の組立・修理・分解作業に最適です。特に先端部は強靱で、くわえ・折り曲げ作業に 抜群の耐久性を持ち、用途に応じて多様な製品を揃えています。仕様くわえ部ギザ付、ステンレス製品トラスコ品番117-9390材質ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC50~55バネ無し
  • 高級皮製ツールホルダ フジ矢

    高級皮製ツールホルダ

    フジ矢(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ペンチやツバ付のニッパもスッキリ収納できます。高級牛革製です。
    用途電気工事、設備工事など。ベルト通し幅(mm)70
  • クイックウォーターポンププライヤー フジ矢

    クイックウォーターポンププライヤー

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません。25段階の開き幅調整が可能です。くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状。
    用途配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です。材質特殊鋼タイププッシュボタン式表面処理パーカー処理バネ
  • ワイヤーストリッパ C型(黒金) フジ矢

    ワイヤーストリッパ C型(黒金)

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    弱電作業で主に使用する電線3サイズ(0.65、0.9、1.2mm)を集約。2芯まとめてのストリップが可能です。50mmの便利な目安ゲージ付き。刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。バネ付なので、連続作業が楽に行えます。刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途インターフォン・火災報知器等の弱電作業に全長(mm)167適合電線径(Φmm)0.65、0.9、1.2(単線)
  • シャックル フジ矢

    シャックル

    フジ矢
    449税込494
    1セット
    当日出荷
    黒金ペンチ・ニッパ用のシャックル(金色)です。
    用途黒金ペンチ・ニッパのグリップに装着適合品番黒金ペンチ・ニッパ
  • 腰袋薄型2段 (黒金) フジ矢

    腰袋薄型2段 (黒金)

    フジ矢
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトな薄型仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状2段質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×130
  • 偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力万能ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)128切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 偏芯強力ラジオペンチ フジ矢

    偏芯強力ラジオペンチ

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
    用途精密機器の組立・配線作業等。材質特殊鋼全長(mm)168質量(g)130切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • ケーブルペンチ (黒金) フジ矢

    ケーブルペンチ (黒金)

    フジ矢
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(パイプ用・黒金)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アゴ部分が前方に移動するだけでなく上方向にも移動することで、パイプ表面を出来る限り多く掴むことができ、従来の製品と比較してパイプを5倍の力で保持することが可能です。(X-Jaw system)。口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。 締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途配管作業や木工、金属加工、機械工作、自動車整備などでのパイプの固定や作業の補助に。
  • ロッキングプライヤー(黒金) フジ矢

    ロッキングプライヤー(黒金)

    フジ矢
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    口開き幅を調整することで様々なワークの固定にご使用頂けます。締め込む際に調整ネジにドライバーなどを差し込んで強く締めることができます。
    用途木工や金属加工、機械工作、整備、配管作業時に万力の代わりなど各種工作の補助に。対象物を挟んで固定したり、ねじる、曲げるなどの作業に。
  • セーフティーコードスリム フジ矢

    セーフティーコードスリム

    フジ矢
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ゴムとヒモを編み込んだ特殊縫製で、伸縮性に優れており、ヘタりにくくなっています。スリムタイプで装着時に邪魔にならず、作業をスムーズに行うことができます。
    用途工具の落下防止にご使用ください。自然長(mm)840
  • ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢

    ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
    用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
  • モジュラープラグ圧着工具 フジ矢

    モジュラープラグ圧着工具

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
    仕様フラットケーブル、CAT5eトラスコ品番859-4145全長(mm)137質量(g)308適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
  • アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙 フジ矢

    アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙

    フジ矢(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番834-5446全長(mm)213質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
  • 極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm フジ矢

    極薄プラスチックニッパ(片刃)120mm

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-9673寸法(mm)120質量(g)68切断能力(Φmm) 樹脂(軟質)3.0
  • アリゲーターモンキーレンチ(黒金) フジ矢

    アリゲーターモンキーレンチ(黒金)

    フジ矢
    3,388税込3,727
    1個
    当日出荷
    柄端部にボルトやナットを早回し可能なスパナ付。 M3~M10(対辺5.5/7/8/10/13/17)の早回しに対応。 JIS強力級をクリアするボディ。 上質の黒色×金色仕様。
    用途メンテナンス作業など様々なサイズのボルト・ナットを使用する作業にトラスコ品番818-4588質量(g)245寸法d(mm)7寸法a(mm)203寸法b(mm)5最大開口(mm)0~32寸法c(mm)13
  • 偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(斜めカットタイプ)

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1丁
    当日出荷
    新形状スラッシュヘッドを採用。斜めにカットした先端形状を利用して、ステープルを挟んで引き抜きます。またネジやナットをガッチリつかんで回しやすい形状になっています。 偏芯テコの原理で従来品より楽に切断可能。樹脂からピアノ線まで切断できます。 強度を保ちながら先端部分を薄くし、軽量化を実現。 便利な簡易圧着機能付。
    用途内線、外線工事、解体作業などでのステップルの引き抜きに。 錆びついてしまったネジや、ドライバーでナメてしまったネジなどの取り外し・締め付けでお困りの方に。 掴む・曲げる・ねじる作業に。トラスコ品番780-8241寸法(mm)202全長(mm)202質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
  • 偏芯パワーペンチ 225mm フジ矢

    偏芯パワーペンチ 225mm

    フジ矢
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0486材質特殊鋼全長(mm)225
  • 横曲りラジオペンチ フジ矢

    横曲りラジオペンチ

    フジ矢(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番447-0508材質特殊鋼先端横曲りバネ無し
  • 貫通ポケットダクトハンマー フジ矢

    貫通ポケットダクトハンマー

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部からグリップの先まで、完全に貫通しているため205mm以上の寸切りボルトでも深さを気にせず通して、17mmのソケットが使用できます。ソケット部は細く、ダクター対応です。腰袋にスッポリ収まるコンパクトサイズ。
    用途ハンマーとしての叩き作業、17mmソケットとしてご使用頂けます。仕様ソフトグリップトラスコ品番436-2438全長(mm)205質量(g)380種類電工ハンマー主な用途電気・設備工事用適合ソケット17mm
  • 電工VAニッパ フジ矢

    電工VAニッパ

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。仕様ソフトカバー付、ラウンド刃トラスコ品番369-3554全長(mm)183質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
  • アルミケーブルカッター フジ矢

    アルミケーブルカッター

    フジ矢(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
    用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。トラスコ品番298-4962全長(mm)500質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
  • アルミピアノ線クリッパー フジ矢

    アルミピアノ線クリッパー

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
    仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付トラスコ品番298-4971寸法(mm)280質量(g)245寸法d(mm)89寸法a(mm)280寸法e(mm)19刃部硬度HRC58~60寸法b(mm)45.5切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線5.0切断能力(Φmm) 銅線12.0寸法c(mm)14材質(ボディ)アルミ
  • ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢

    ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
    摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
  • プラスチックニッパ(ラウンド刃) フジ矢

    プラスチックニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
    用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です仕様ラウンド刃/バネ付き
  • 偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢

    偏芯強力ニッパ 150mm

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    4日以内出荷
    従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
    用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ
  • 偏芯ラジオ 150mm フジ矢

    偏芯ラジオ 150mm

    フジ矢
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
  • ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ フジ矢

    ボールポイント六角棒レンチリピートレンチ

    フジ矢
    489税込538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    反復角度30°で締め付けが行えるので、幅の狭いスペースのねじ締め作業に最適です。
    用途幅の狭いスペースのねじ締め作業。材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)