絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
255件中 241255
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニテック用グリップ (2本入り) フジ矢

    ミニテック用グリップ (2本入り)

    フジ矢
    669税込736
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ミニテックシリーズ用グリップです。
    適合品番MP1-125、MP2-135、MP3-125
  • 腰袋3段 (黒金) フジ矢

    腰袋3段 (黒金)

    フジ矢
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ポケット3段仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状3段質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×170
  • 腰袋2段 (黒金) フジ矢

    腰袋2段 (黒金)

    フジ矢
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    ポケット2段仕様。 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
    用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状2段質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×140
  • ケーブルペンチ フジ矢

    ケーブルペンチ

    フジ矢
    4,598税込5,058
    1丁
    8日以内出荷
    ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
    用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。材質(本体)特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(mm2)IV線Φ22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
  • バネ付プラスチックニッパ フジ矢

    バネ付プラスチックニッパ

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
    用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りにトラスコ品番276-3401材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)115刃形(表面)ラウンド刃切断能力(mm)樹脂Φ5
  • ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    ミニテックスモールニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。仕様バネ付幅(mm)50全長(mm)104質量(g)60刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8
  • 強力ニッパ (抗菌仕様) フジ矢

    強力ニッパ (抗菌仕様)

    フジ矢
    2,998税込3,298
    1丁
    8日以内出荷
    グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
    用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。仕様バネ無幅(mm)51全長(mm)162質量(g)160刃先形状厚刃切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-6545-60
  • 電気工事士試験キット ver.02 フジ矢

    電気工事士試験キット ver.02

    フジ矢
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    試験時に最低限必要な工具を集めました。 開け口が大きく、机の上においても中身が見やすく取り出しやすいトレー状に使用できるツールケース付き。 取っ手がついているので試験会場まで持ち運びがしやすくなっています。
    用途第二種電気工事士技能試験の練習や受験に。トラスコ品番752-6491セット内容電工VAストリッパ:Φ1.6×2芯・3芯/Φ2.0×2芯・3芯用スケール:1.5m圧着工具:リングスリーブ(E)用 適用範囲 1.6×2ペンチ:175mmウォーターポンププライヤー:200mmドライバー:(+2)100mm/(-5.5)100mm電工ナイフ:折りたたみ式ツールケース:(高さ×幅×奥行き):100×230×100mm寸法a(mm)約220(内寸180)寸法b(mm)約95(内寸75)寸法c(mm)約95(内寸75)質量W(g)1490
  • 電工ストレートバサミPRO フジ矢

    電工ストレートバサミPRO

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
    用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。仕様バネ付、ストッパー機能、ROHS対応トラスコ品番412-2933材質(刃部)高炭素鋼全長(mm)180質量(g)108切断能力(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)硬度HRC54~56
  • 斜刃プラスチックニッパ フジ矢

    斜刃プラスチックニッパ

    フジ矢
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
    用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番369-3562全長(mm)132質量(g)70切断能力(Φmm) 樹脂3切刃形状ストレート刃
  • ヨーロッパ型強力ニッパ フジ矢

    ヨーロッパ型強力ニッパ

    フジ矢
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    海外で主流のデザインのニッパです。テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯し、刃の内角を広くしているので、太い線なども軽い切れ味で切断できます。
    用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。仕様ソフトカバー付トラスコ品番369-3538全長(mm)205質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2.5切断能力(Φmm) 銅線3.5
  • 電工貫通ハンマー フジ矢

    電工貫通ハンマー

    フジ矢
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ソケットレンチとしても使える貫通ハンマー。寸切りボルトの施工に便利です。 255mm以上の寸切りボルトも深さを気にせず作業ができます。
    仕様ソフトグリップ、セーフティコード対応トラスコ品番344-4961寸法(mm)255全長(mm)255質量(g)420種類電工ハンマー寸法d(mm)140寸法a(mm)255寸法e(mm)43寸法b(mm)105主な用途電気・設備工事用寸法c(mm)24適合ソケット17mm
  • ケーブルカッター フジ矢

    ケーブルカッター

    フジ矢
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    リリース機能がとても便利!
    刃部硬度HRC 46~52
  • スクリュープライヤー フジ矢

    スクリュープライヤー

    フジ矢(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
    トラスコ品番342-9130全長(mm)172質量(g)150種類ねじプライヤ寸法d(mm)50適合ねじM2~M6まで寸法b(mm)17寸法h(mm)6寸法c(mm)9寸法f(mm)27サイズ(mm)175
  • 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(デカペン)

    フジ矢
    6,498税込7,148
    1丁
    9日以内出荷
    タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。簡易圧着機能付きです。
    用途内線、外線工事など電気設備工事に最適です。仕様圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番697-8457材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯