1,645件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4 取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 口ノズル径(mm)1.0 液入口G1/8 エア入口G1/8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ST-C8シリーズの交換部品です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤。 トラスコ品番138-6086 材質黄銅
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷




1個
749 税込824
翌々日出荷


小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。 トラスコ品番138-4540 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6 ノズル口径(Φmm)0.5 噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

クールダンボのノズル単品です マグネットベースは付いてません 先端のキャップを回して流量を調整できます
用途自動ダスター、工具冷却、工作物の切り粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。 トラスコ品番117-4266
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布 ノズル口径(Φmm)3 パターン開き(mm)700 仕様エアホース2本使用・霧化エアとピストン作動エア分離式 トラスコ品番485-6252 材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)540 タイプ液循環対応型 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)0~580 取付口【エア・液体】液・霧化エアRp1/4ピストンRp1/8
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷


エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



MB-1やVS-1に取り付けられます。
仕様固定機器 トラスコ品番810-5266 材質真鍮クロム 質量(g)450 取付ねじM8×P1.25
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷





1個
3,798 税込4,178
当日出荷

精製鉱物油です。 静電効果によるもやつき防止です。 有害な添加物を含まないです。 切削性が良いです。
用途切削オイル、鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削 粘度【精製鉱物油】27.11 トラスコ品番810-5261 材質精製鉱物油 質量(kg)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2.72L 危険物の性状非水溶性
1缶
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1個
39 税込43
当日出荷

マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5641
1個
149 税込164
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー多軸用です。
トラスコ品番810-5598
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
トラスコ品番810-5595
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ子器本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品 トラスコ品番810-5575
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-8740 セット内容マジックカット2軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg)2.7
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7735 セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg)2.4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7573 セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、マグネットベース 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg)3.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番731-7395 セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(kg)2.6
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

マジックカットeミスト用、アトマイザ子機です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5140 セット内容アトマイザ子機本体、噴射管、多軸ボルト 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 質量(g)450
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

扶桑精機マジックカット用交換部品の、アトマイザ本体です。
用途扶桑マジックカット交換部品 トラスコ品番810-5574
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 仕様セミドライ給油冷却装置 トラスコ品番810-5113 セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管 材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅 形状軟質銅管 質量(g)425
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

マジックカットe-ミスト、スネークの部品です。 丸吹きを平吹きにします。
トラスコ品番810-5557 材質黄銅クロム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷