23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
279 税込307
当日出荷





1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
979 税込1,077
翌々日出荷

ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) トラスコ品番810-5627
1個
328 税込361
当日出荷





1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
458 税込504
翌々日出荷

1個
269 税込296
当日出荷


微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4558 口径3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷



セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。 トラスコ品番138-4540 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6 ノズル口径(Φmm)0.5 噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷