37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
279 税込307
当日出荷







1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
979 税込1,077
翌々日出荷



ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径ホース内径Φ4×外径Φ6用・扶桑 空気機器 チューブ継手空気用R1/8×ホース外径Φ6.0(ストレート) トラスコ品番810-5627
1個
328 税込361
当日出荷






1個
499 税込549
翌々日出荷


1個
458 税込504
翌々日出荷

1個
269 税込296
欠品中


小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。 トラスコ品番138-4540 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6 ノズル口径(Φmm)0.5 噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

微細な噴霧から多量噴霧まで可能にしたスプレーノズル群は、小型マシンから大型マシンまで広範囲に適応できます。剥離剤の吐出量が多く、飛距離が大きいのでアルミダイカストに最適です。
用途ダイカスト剥離剤用に。 トラスコ品番138-4558 口径3、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1341 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)0.7 粒径(μm)15 噴出量(mL/min)0~30 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1350 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)0.7 粒径(μm)15 噴出量(mL/min)0~30 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1384 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)20 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0~50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1376 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0~50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様丸吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1392 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)20 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0~50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1333 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)0.7 粒径(μm)22 噴出量(mL/min)0~30 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

回転させた筒状製品(Φ13以上)の中にノズルを挿入して内面塗布する自動スプレーガンです。 90度横向きで、さらに筒に対し縦型です。平吹パタンになるので効率よく均一に内面塗布できます。 二重構造ロング管によって、ノズル先端まで液体と空気は別々に送られる外部混合噴霧式です。
用途潤滑遮光塗料、シリコン液、潤滑剤 仕様平吹、霧化エアーとピストン作動エアー分離式、エアーホース2本使用 トラスコ品番732-1368 材質液ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)その他:黄銅 質量(g)290 パターン開き(mm)50 ノズル口径(Φmm)1.1 粒径(μm)20 噴出量(mL/min)0~50 取付口【継手取付(液、エアー)】Rp1/8
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

小型・軽量・極小ミニ型タイプです。 狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。 ノズル径0.7mm パターン開き(mm)50 仕様エアホース2本使用 トラスコ品番464-7637 質量(g)145 粒径(μm)13 噴出量(mL/min)0~35 取付口(エア・液体)G1/8
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

広角度に噴射する広角丸吹タイプのスプレーガンです。
トラスコ品番138-6116 口径1.4×6×40°、(エアー液ホース取付)G1/8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。 仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式 材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) 質量(g)378 粒径(μm)6 取付口Rp1/8
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液通路が大きく、接着剤・高粘度液に最適です。渦巻き噴射で塗着効果を最大限に引きだします。 ピストン作動エア入口を別に設けることにより、0.4Mpa以下のエア圧力での噴霧を可能にしました。
用途車体内装、段ボール製造工程での接着剤の塗布。 木工家具組み立て時の木工ボンドの塗布。 仕様エアホース2本使用、ピストン M6 材質本体/硬質コートアルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303) 質量(g)440 タイプ霧化エアとピストン作動エア分離型 取付口(エア・液体)Rp1/4
1個
特価
30,980 税込34,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)