カテゴリ
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
4ページ目: brother(ブラザー)のすべての商品
特価

Brother純正 ドラムユニット DR299CL
brother(ブラザー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応印刷枚数約20000ページ(1回に1ページ印刷する場合)
長尺紙テープ
brother(ブラザー)¥10,980税込¥12,0781箱(3ロール)当日出荷長尺紙テープ用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)102ロール長さ(m)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
感熱ラベルプリンタ
brother(ブラザー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.50直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TXUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
感熱ラベルプリンタ
brother(ブラザー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000質量(kg)本体:1.53直径(Φmm)最小12.7電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイモノクロ液晶解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80(結露なきこと)印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT最小印字長さ(mm)6.4用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127有線LAN10/100BASE-TX無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/nUSBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
A3インクジェット複合機
brother(ブラザー)¥63,980税込¥70,3781台当日出荷大容量インクカートリッジ対応で低ランニングコストを実現。 2段用紙トレイ&背面多目的トレイを搭載したA3対応ハイスペック複合機。付属品セットアップ用インクカートリッジ、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電話機コード、A4用紙(普通紙)、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、安全にお使いいただくために、トク刷るポイントインサーション、消耗品に関する重要なお知らせ、保証書長さ(mm)原稿読み取り:最大429.8(ADF、原稿台ガラス)幅(mm)原稿読み取り:最大295(ADF、原稿台ガラス)質量(kg)約24.0(消耗品含む)色ホワイト形式デスクトップタイプ消費電力(W)スリープ時:約0.9、レディー時:約6.5、コピー時:約30電源AC 100V 50/60Hzエコマーク認定認定枚数最大給紙枚数/最大排紙枚数:600枚/100枚対応OSWindows 11、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.15.Ⅹ~、Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×375(突起部を除く)記録方式カラーインクジェット機能ADF枚数:最大50枚、エコモード:有り、クロだけ印刷:有り、3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り、用紙残量検知機能:有りメモリー容量512MB原稿サイズADF使用時幅:105~297mm、ADF使用時長さ:148~431.8mm( 長尺原稿機能使用時は最大900mm)、原稿台ガラス使用時幅:最大297mm、原稿台ガラス使用時長さ:最大431.8mm寿命製品:約30万ページまたは7年間のいずれか早い方動作環境温度10-35℃、湿度20-80%(結露無き事)給紙可能枚数[トレイ1]最大250枚、[トレイ2]最大250枚、[多目的トレイ](背面)最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)運転音(dB)(A)約50使用可能用紙サイズA3インターフェイス[Hi-Speed USB 2.0]有り、[有線LAN]有り(10Base-T/100Base-TX)、[無線LAN]有り(IEEE802.11a/b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応カートリッジ4色顔料独立カートリッジ方式色数4色グリーン購入法適合液滴量最小:カラー: 2.5pl、ブラック: 4pl商品タイプインクジェット複合機読取方式Dual CISエコマーク認定番号22 155 009
レシート用紙
brother(ブラザー)¥3,198税込¥3,5181箱(3ロール)当日出荷幅(mm)レシート:80外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/3150/3050Ai/3050ロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
長尺紙テープ DK-2210 【10個セット】
brother(ブラザー)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷色白1巻長さ(m)30.48ラベル幅29mm文字色黒用紙感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット)
brother(ブラザー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL適合機種メーカーブラザー工業RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ Brother TN-53J・TN-56J・DR-51J
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から5日以内出荷モノクロレーザー/複合機用トナーカートリッジ
ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ)
brother(ブラザー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷。スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。TZeテープ専用。特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:オート/ハーフカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
モノクロレーザー複合機
brother(ブラザー)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。付属品スタータートナーカートリッジ(約700ページ)、ドラムユニット、電源コード、電話機コード、受話器、受話器コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様ADF(自動原稿送り装置)枚数(80g/m2):最大50枚、プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm、データ圧縮方式:MH/MR/MMR/JBIG質量(kg)約12.0(消耗品含む)外形寸法(mm)W481×D399×H319(突起部を除く)規格BMSec対応電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 11、10、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v11~、Chrome OS消費電力[コピー時(平均)]約470W、[ピーク時]約740W、[ディープスリープ時(平均)]約0.6W用紙[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがきメモリー128MB液晶パネルモノクロ2行LCDパネル最大解像度1200×1200dpi寿命[プリンター部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方、[スキャナー部]約5万ページまたは7年のいずれか早い方動作環境温度:10-32.5℃、湿度:20-80%(結露無き事)ウォームアップ時間[スリープモードから]9秒以下、[電源投入から]22秒以下印刷自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4印刷速度[片面(A4)モノクロ]約32枚/分、[両面(A4)モノクロ]約16ページ/分坪量(g/m2)[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[手差しトレイ]60-230(はがき:185)音圧レベル(dB)稼働音:[印刷中]49(A)、[待機中]30(A)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)9.5以下(レディー時)用紙サイズ[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、B6、A6、はがき、[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号排紙容量(80g/m2)[フェイスダウン(正面排紙)]100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]1枚(はがき:15枚)連続複写スピード(A4連続)[片面モノクロ]約32枚/分、[両面モノクロ]約16ページ/分連続複写枚数最大99枚読み取り速度スキャン:(ADF使用時)[カラー]6.8秒/枚(片面)、[モノクロ]2.27秒/枚(片面)給紙可能枚数(80g/m2)[標準用紙トレイ]250枚(はがき:30枚)、[手差しトレイ]1枚(はがき:1枚)、[最大給紙枚数]251枚複写倍率25~400%の1%刻み適応一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n通信速度最大33600bpsRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エネルギー消費効率(kWh/年)67(区分:複合機c)エコマーク認定番号23 155 031
A4インクジェット複合機
brother(ブラザー)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷A4用紙を半分のA5サイズに自動カット 1枚の用紙で使い方が広がる仕様ADF(自動原稿送り装置):有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)質量(kg)約8.3(インクカートリッジ含む)色ホワイト消費電力(W)スリープモード時:約0.9、待機時(電源OFF時):約0.2、コピー時:約21電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定対応OSWindows 110、8.1、7 SP1、Windows Server9、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v10.15.x~、Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×343×172(突起部を除く)記録方式カラーインクジェット機能最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、自動電源OFF:有り、静音モード:有りメモリー容量512MBディスプレイ2.7型TFT動作環境温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4運転音(dB)(A)約55プリント必要マージン(カット紙)上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)インターフェイスHi-Speed USB2.0、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式有りグリーン購入法適合商品タイプインクジェット複合機エコマーク認定番号21 155 006
レシート用紙
brother(ブラザー)¥3,598税込¥3,9581箱(3ロール)当日出荷幅(mm)レシート:102外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Aiロール長さ(m)29.3(巻)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プレカット紙ラベル 3巻入
brother(ブラザー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様プレカット紙ラベル(3巻入(200枚/巻))サイズ幅102×長さ152mm/枚対応機種QL-1115NWBアズワン品番8-3429-12
ピータッチ ラミネートテープ 幅36mm TZeシリーズ
brother(ブラザー)¥8,998税込¥9,8981パック(5本)当日出荷ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ仕様●テープ幅:36mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パックエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-13エコマーク認定番号18 112 090
ピータッチ ラミネートテープ 幅6mm TZeシリーズ
brother(ブラザー)¥4,998税込¥5,4981パック(5本)当日出荷ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。仕様●テープ幅:6mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パックエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-07エコマーク認定番号18 112 090
カラーレーザープリンター
brother(ブラザー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷色白エコマーク認定認定プリント方式レーザー方式使用可能用紙サイズ(最大)A4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印刷枚数約20000ページ商品タイププリンターエコマーク認定番号23 155 007
Brother純正 ドラムユニット DR70J
brother(ブラザー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷種別純正品適合機種メーカーbrother対応機種HL-L6310DW、HL-L5210DW、HL-L5210DN、MFC-L6820DW、MFC-L5710DWRoHS指令(10物質対応)対応印刷枚数約75000ページ(1回に3ページ印刷する場合)
ラミネートラベルプリンター用 TZeケーブルマーキング専用テープ(PTシリーズ用)
brother(ブラザー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ケーブルへの巻き付けに適したケーブルマーキング専用テープです。用途ケーブルマーキングに。エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
DTテープ
brother(ブラザー)¥7,898税込¥8,6881セット(3ロール)当日出荷テープ幅(mm)102エコマーク認定認定テープ長さ(m)30.48巻テープ地色白文字色黒用紙感熱紙アズワン品番64-3780-98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112090
レシート用紙
brother(ブラザー)¥4,998税込¥5,4981セット(3ロール)5日以内出荷幅(mm)58・無定長用紙感熱紙ロール長さ(m)165巻RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Brother純正 ベルトユニット BU-223CL
brother(ブラザー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷カラーレーザープリンタ用 純正品適合MFC-L3770CW/HL-L3230CDW種別純正種類ベルトユニット純正品番BU-223CL適合メーカーbrother
純正インクカートリッジ brother LC215/217
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーbrotherエコマーク認定番号19 142 037
ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)幅(mm)用紙:15 - 63厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)最大径(Φmm)127センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動)用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド最大印字幅(mm)59ディスプレイカラー液晶タッチパネル解像度印字:300dpi印字速度最高 152mm/秒動作温度(℃)5~40印刷方式感熱方式RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)最小印字長さ(mm)6.4 ×1
おしゃれテープ プレミアムタイプ
brother(ブラザー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにこそお使いください。エコマーク認定認定テープ長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-Mシリーズ
brother(ブラザー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷2ピンスイングプラグを採用した3ピン4個口電源タップ。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。差込口、安心2重構造熱に強い。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。スイングプラグで狭い場所でも壁にピッタリ。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。設置に便利な仮固定穴エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
モノクロレーザーファクス
brother(ブラザー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷エコマーク認定認定プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4判:最大210×297mm(A4普通紙)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプファックスエコマーク認定番号16 155 078
純正 トナーカートリッジ ブラザー工業 TN-499 超大容量
brother(ブラザー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷適合HL-L9310CDW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother印字可能枚数約9000エコマーク認定番号16 132 005