カテゴリ
絞り込み
ブランド
- brother(ブラザー)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

純正インクカートリッジ brother LC219
brother(ブラザー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷適合MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherエコマーク認定番号19 142 038
ピータッチ
brother(ブラザー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143最大消費電力(W)約16対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量アズワン品番64-3782-57インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠RoHS指令(10物質対応)対応専用ソフトラスタグラフィックカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
純正 トナーカートリッジ ブラザー工業 TN-499 超大容量
brother(ブラザー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷適合HL-L9310CDW種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrother印字可能枚数約9000エコマーク認定番号16 132 005
エアフィルター (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター単品です。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sのエアフィルター交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9585適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
4インチ感熱モバイルプリンター
brother(ブラザー)¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷ハードな現場での用途にも耐える堅牢性。対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2018年9月現在 ブラザー調べ。※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合がございます。持ち運びに適したコンパクト性。RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据え置き用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップを身につけてご利用頂けます。長時間稼働に適した大容量。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋内での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。※1 メーカーの印刷データ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてBluetooth接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。※2 メーカーの印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23度環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth4.2やWi-Fiの5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*1にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用頂けます。※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。一目でわかるインターフェイス。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンター状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。用紙交換も簡単。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。付属品「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(以上、2点印刷物)、ベルトクリップ(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約720、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約850センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大111mm、最小45mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約153×159×68最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約29解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(最大湿球温度45℃ 結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約10000枚(※メーカーの印刷テストデータ<102mm×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(別売品)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大58RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.1(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大114、最小45アダプタタイプ(別売品)オプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク700MB以上の空き容量印字幅(mm)最大104
Brother純正 廃トナーボックス WT229CL
brother(ブラザー)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応印刷枚数約50000ページ(1回に5ページ印刷する場合)
感熱ラベルプリンター
brother(ブラザー)¥119,800~税込¥131,780~1台当日出荷から5日以内出荷付属品電源コード、ACアダプター、USBケーブル電源AC100-240V 50/60Hz 2A外径(Φmm)最大ロール:127ラベル幅16mm~115mm芯径(mm)12.7(最小)プリンター制御コマンド:ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)用紙センサー(位置):透過式(固定)、反射式(可動)最大消費電力(W)約418メモリー40MB(利用可能領域)寿命オートカッター(フルカッター)、プレカット紙ラベルのみ:約50万カット、長尺紙テープのみ:約15万カットラベルサイズ(mm)長:6.4~3000バーコードESC/P、P-touchテンプレート共通:CODE39、ITF(I-2/5)、 EAN-8(JAN8)、 EAN-13(JAN13)、 UPC-A、 UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 POSTNET、 Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1、 model 2、 micro QR)、 PDF417 (Standard、 Truncate、 MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、 Maxicode、GS1 Databar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Aztec、ESC/Pのみ搭載:UPC/EAN EXTENSION、 CODE93、 MSI動作湿度(%)20~85(結露なきこと)印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)5~40最小印字長さ(mm)連続印刷:6.4、剥離モード:17、カッター:20、ティアバー:18
長尺フィルムテープ(黄色)
brother(ブラザー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550色黄テープ幅(mm)62テープ長さ(m)15.24文字色黒用紙感熱紙アズワン品番64-3780-94RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
モノクロレーザーファクス
brother(ブラザー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷エコマーク認定認定プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4判:最大210×297mm(A4普通紙)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプファックスエコマーク認定番号16 155 078
Brother純正 トナーカートリッジ TN-25J
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820N種別純正品色ブラックタイプトナーカートリッジTN-25J適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2500
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)
brother(ブラザー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
トナーカートリッジ
brother(ブラザー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷標準トナーカートリッジエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号25 132 005
A3インクジェット複合機
brother(ブラザー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷大容量インクで低ランニングコストに特化。高速プリント・高耐久・低コストでビジネスに快適と安心を提供する3段用紙トレイ&背面多目的トレイ搭載のA3対応インクジェット複合機。カラー約5,000枚、ブラック約6,000枚の大容量インクカートリッジに対応。 インク交換の手間を大幅に削減します。カラー約3.9円(税込)/ページ、モノクロ約0.8円(税込)/ページの低ランニングコストを実現。最大給紙枚数850枚。1段250枚の大容量用紙トレイを3段搭載。A3、A4だけでなくB4、A5などさまざまなサイズの用紙を同時にセットできるので用紙交換の手間が省けます。くっきり見やすい、全色顔料インク。モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部までくっきり鮮明。ビジネス文書や図面の印刷などに適しています。付属品スターターインクカートリッジ、電源コード、 A4用紙(普通紙10枚)、紙詰まり解消シート、 ローラークリーニングキット、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)27.5(消耗品含む)種類(対応用紙)普通紙、再生紙 64~120g/m2、インクジェット紙(コート紙) 64~200g/m2、封筒 80~95g/m2、光沢紙 最大220g/m2、はがき 最大200g/m2、インデックスカード 最大120g/m2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)コピー時:約31、レディー時:約5.5、スリープ時:約0.9エコマーク認定認定枚数850枚/100枚(最大給紙/最大排紙)対応OSWindows 11/10、Windows Server/2022/2019/2016、macOS 13~、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×477×445機能ADF枚数:最大50枚、エコモード(インク節約モード):有り、クロだけ印刷:有り、液晶サイズ/タッチパネル:3.5型TFT/有り、セキュリティ機能ロック:有り、原稿取り忘れ防止機能:有り速度(原稿読み取り)[カラー]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約30ipm(両面)、(連続プリント)[カラー]約30.0ipm(片面)/21.0ipm(両面)、[モノクロ]約31.0ipm(片面)/22.0ipm(両面)、連続複写:[カラー]約16ipm(片面)、約13ipm(両面)、[モノクロ]約25ipm(片面)、約18ipm(両面)インターフェース[USB] Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN] 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN] IEEE802.11 a/b/g/nメモリー容量1GB原稿サイズ【コピー】最大297×420mm(A3)、【スキャン】最大295×429.8mm、【ファクス】(送信原稿/記録紙)最大A3/最大A3、最小レター解像度コピー:(記録時)最大1200×4800dpi、(プリント)最大1200×4800dpi、読み取り(主走査×副走査)[カラー]原稿台:1200×1200dpi、ADF:300×600dpi、[モノクロ]原稿台:1200×2400dpi、ADF:600×600dpi、[ソフトウェア補完最大解像度]19200×19200dpi寿命約30万ページまたは7年間のいずれか早い方プリント方式(形式)デスクトップタイプ/インクジェット用紙サイズ(プリントサイズ)[トレイ1/多目的(背面)トレイ]<横方向>A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)、リーガル、A5、B6(JIS)、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき、往復はがき、ポストカード、封筒(DL・Com-10・角形2号・長形3号・長形4号・洋形2号・洋形4号)、長尺用紙(210×900mm、297×900mm、297×1200mm)、ユーザー定義サイズ(幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~431.8mm/幅88.9mm~297.0mm、長さ127.0mm~1200.0mm)、[トレイ2/トレイ3]<横方向>A4、レター、<縦方向>A3、レジャー、B4(JIS)20、リーガル ユーザー定義サイズ(幅215.9mm~297.0mm、長さ210.0mm~431.8mm)給紙容量(給紙方法)[トレイ1]自動給紙/最大250枚、[トレイ2]自動給紙/最大250枚、[トレイ3]自動給紙/最大250枚、[多目的(背面)トレイ]最大100枚(A3まで)、最大50枚(はがき)稼動音(dB(A))54.5動作温度(℃)10~35動作湿度(%)20~80(結露無き事)インク4色顔料独立カートリッジ連続複写枚数最大999枚スキャン方式自動原稿送り方式(ADF)、フラットベット方式、自動原稿送り方式(ADF)はDual CISの両面同時読取対応複写サイズ最大297×420mm(A3)、最小89×127mm(L判)複写倍率等倍:100%、拡大/縮小:規定サイズおよび25~400%の1%刻みで設定可能RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合商品タイプ複合機対応プロトコルTCP/IPエコマーク認定番号25 155 029
ACアダプター
brother(ブラザー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷AD-24ES-01後継品対応機種PT-P300BT、PT-P300BTLTRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)AD-24ES-01B再生材使用使用
写真光沢紙 L判 100枚
brother(ブラザー)¥899税込¥9891個当日出荷入数(枚)100対応機種インクジェットプリンター・複合機 PRIVIOシリーズ/MyMioシリーズ用紙写真光沢紙用紙サイズL判RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)BP71GLJ100再生材使用使用
リボンテープ
brother(ブラザー)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷粘着面のないリボンです、ラッピングなどに使用することができます。エコマーク認定認定テープ長さ(m)4文字色金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
2インチ感熱モバイルプリンター
brother(ブラザー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷持ち運び自由自在です。トラスコ品番408-3349幅(mm)99色黒高さ(mm)73奥行(mm)151印字密度203(dpi)RoHS指令(10物質対応)対応
Tzeテープ
brother(ブラザー)¥6,998税込¥7,6981箱(5個)当日出荷ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色黒適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
Brother 熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)/幅110mm×長さ300m/3巻入り/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)
brother(ブラザー)¥22,980税込¥25,2781箱(3巻)当日出荷熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)。サイズ:幅110mm×長さ300m/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)。入数:3巻入り。対応機種:TD-4420TN、TD-4520TN、TD-4650TNWB、TD-4750TNWB、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4520TN、TJ-4620TN(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
ScanNCutDX「スキャンカットDX」 弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)
brother(ブラザー)¥3,298税込¥3,6281台8日以内出荷。スキャンカットDX用アクセサリー。弱粘着ロングカッティングマット(24インチ)1枚入り
熱転写用耐候性ビニルラベル 幅102mm×30m巻 外径88mm 紙管サイズ25.4mm TL-102シリーズ
brother(ブラザー)¥27,980税込¥30,7781箱当日出荷熱転写用耐候性ビニルラベル(強粘着)仕様幅102mm無定長 30m巻 1巻入り 外径88mm 紙管サイズ25.4mm 対応機種:TD-4420TN、TD-4420TN-LP、TD-4420TN-CU、TD-4520TN、TD-4520TN-LP、TD-4520TN-CU、TD-4650TNWB、TD-4650TNWB-LP、TD-4650TNWB-CU、TD-4750TNWB、TD-4750TNWB-LP、TD-4750TNWB-CU、TD-4750TNWBRタイプ耐候文字白に黒文字テープ幅(mm)102テープ長さ(m)30アズワン品番65-3415-53
プレカット紙ラベル
brother(ブラザー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(3ロール)当日出荷外径(Φmm)ロール:58対応機種RJ-4250WB/4230B/4040/4030/4030Ai、RJ-3250WB/3230B/3150Ai/31501ロール(枚)112ラベルサイズ(mm)幅60×長さ92グリーン購入法適合
Brother純正 トナーカートリッジ TN-63J 超大容量
brother(ブラザー)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷モノクロレーザープリンター用純正品。適合機種MFC-L6900DW,HL-L6400DW種別純正品色モノクロ超大容量エコマーク認定認定印字枚数20000枚(想定)純正品番TN-63J適合メーカーbrotherエコマーク認定番号15 132 005
Brother純正 ベルトユニット BU-330CL
brother(ブラザー)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷適合HL-L8360CDW/L9310CDN、MFC-L8610CDW/L9570CDW種別純正品適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約50000(1回に1印刷する場合) 、約130000(1回に3印刷する場合)
純正トナーカートリッジ Brother TN-391
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷適合HL-L9200CDWT/L8350CDW/L8250CDN、MFC-L9550CDW/L8650CDW種別純正品タイプトナーカートリッジTN-391適合機種メーカーBrother
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷黒/白・黄・赤・青・透明 12ミリ 5個入りバリューパック色テープ:白・黄・赤・青・透明テープ幅(mm)各12エコマーク認定認定テープ長さ(m)各8文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-31VAエコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
3インチ感熱モバイルプリンター
brother(ブラザー)¥71,980税込¥79,1781台欠品中頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72
MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り
brother(ブラザー)¥419税込¥4611箱(50枚)当日出荷感熱モバイルプリンター用純正紙です用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
ピータッチ ファブリックテープ(青文字/白/布) TZe-FAシリーズ
brother(ブラザー)¥1,898税込¥2,0881箱当日出荷ブラザー純正 ピータッチ専用布(ファブリック)テープ仕様●テープ幅:18mm●テープ色:白●文字色:青●テープ長さ:3mエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-03エコマーク認定番号18 112 090
写真光沢紙 L判 500枚
brother(ブラザー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷対応機種:DCP-165C/DCP-385C/DCP-535CN/MFC-490CN/MFC-670CD/MFC-670CDW/MFC-930CDN/MFC-930CDWN/MFC-5890CN/MFC-6490CN