405件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brother純正 ドラムユニット DR-21J brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-21J

    brother(ブラザー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    モノクロレーザー用
    -タイプドラムユニットDR-21J
  • Brother純正 ドラムユニット DR-20J brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-20J

    brother(ブラザー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820N種別純正品ブラックタイプドラムユニットDR-20J適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
  • アンチカールロールプリンターケース brother(ブラザー)

    アンチカールロールプリンターケース

    brother(ブラザー)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    プリンターにロール紙をセットした状態で使用可能。排紙時に用紙のカールを軽減させる機構がついています。耐衝撃に優れ、防塵・防滴性能IP54に準拠しています。
    用途モバイルプリンター用 アンチカールロールプリンターケース対応機種PJ-883/PJ-863/PJ-823/PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)PA-RC-001再生材使用使用
  • 増設給紙トレイ brother(ブラザー)

    増設給紙トレイ

    brother(ブラザー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    対応機種HL-L9310CDW/HL-L8360CDW/MFC-L9570CDW給紙可能枚数A4普通紙 500枚RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)LT-340CL再生材使用使用
  • 感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    139,800税込153,780
    1台
    48日以内出荷
    TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
    インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LANディスプレイディスプレイなし解像度300dpi印字速度最高127mm/秒(5ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンピュータミシン brother(ブラザー)

    コンピュータミシン

    brother(ブラザー)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    世界にひとつのアイテム作りを快適なミシンでお手伝い
    用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物作り、入園グッズなど付属品ジグザグ押え(本体に装着)・ボタンホール押え・たち目かがり押え・片押え・まつりぬい押え・リッパー・ボビン・ミシン針・L型ネジ回し・ミシンカバー・電源コード・取扱説明書・かんたん操作ガイド材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)4.8電源(V)100消費電力(W)43機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、全自動ボタンホール、6枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×169×310操作方法手元スイッチスピード調節本体レバー式模様16種
  • 布(ファブリック)テープ brother(ブラザー)

    布(ファブリック)テープ

    brother(ブラザー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    アイロンを使用して、衣類などに貼り付けることができる布製のテープです。
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)3テープ地色イエロー文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • マスキングテープ brother(ブラザー)

    マスキングテープ

    brother(ブラザー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    エコマーク認定認定テープ長さ(m)4文字色黒/白/金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • Bluetoothユニット brother(ブラザー)

    Bluetoothユニット

    brother(ブラザー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    対応機種PT-P950NWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電台 brother(ブラザー)

    充電台

    brother(ブラザー)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様本体用充電台対応機種RJ-4250WBRJ-4230BRoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)

    リチウムイオン充電池

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 バッテリー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハクリユニット brother(ブラザー)

    ハクリユニット

    brother(ブラザー)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 ピーラー(剥離)ユニット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気清浄機用交換フィルター brother(ブラザー)

    空気清浄機用交換フィルター

    brother(ブラザー)
    2,098税込2,308
    1台
    8日以内出荷
    。小型空気清浄機DF-2用 交換用フィルター。交換目安:約3ヶ月(1日6時間使用)
  • ラベルライター PT-J100 キティピンク brother(ブラザー)

    ラベルライター PT-J100 キティピンク

    brother(ブラザー)
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。入力方式:かなめくり入力。文字表示:5文字×2行。印刷ヘッド:180dpi。印刷スピード:最高20mm/秒。テープカッター:本体内蔵手動式。最大印刷行数:3行。印刷方法:横書き/縦書き。連続印刷枚数:1~30枚。内蔵文字数:7550文字。文字サイズ:3サイズ。文字装飾:5種類。文字幅:全角/倍角/半角。文章メモリー:最大80文字。メモリー登録:最大5ファイル。飾り枠:100種類。電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。オートパワーオフ:操作終了後5分。
  • スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り brother(ブラザー)

    スタンプクリエータープロ用 スタンプ(ラバーグリップタイプ) 黒6個入り

    brother(ブラザー)
    6,698税込7,368
    1台
    8日以内出荷
    スタンプクリエータープロSC-2000用スタンプ黒ラバーグリップタイプ SP2260B6P
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 ロールフィーダー2用リーダーシート

    brother(ブラザー)
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。ロールフィーダー用リーダーシート3枚入り
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(24インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(24インチ)

    brother(ブラザー)
    4,198税込4,618
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(24インチ)1枚入り
  • 4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター brother(ブラザー)

    4インチラベル幅感熱・熱転写ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    4inchラベル幅対応感熱・熱転写ラベルプリンター。インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト(Aタイプ)。対応オプション:PA-RH-001(外付けロールホルダー)。※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。
    インターフェースUSB/有線LAN/RS-232C/USBホスト
  • 【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-MQL55 幅24mm (白文字/ライトグレー/つや消し) brother(ブラザー)

    【ブラザー純正】ピータッチ ラミネートテープ TZe-MQL55 幅24mm (白文字/ライトグレー/つや消し)

    brother(ブラザー)
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
    。ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ。テープ幅:24mm。テープ色:ライトグレー(つや消し)。文字色:白。テープ長さ:5m
    エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 090
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!
    質量(kg)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    シンプル操作でらくらくソーイング。 安心の使いやすさ! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! 液晶画面搭載で、操作もらくらく。 ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
    質量(kg)4.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×41.3×16.9RoHS指令(10物質対応)対応ステッチ20模様
  • プリンターケース PA-CCシリーズ brother(ブラザー)

    プリンターケース PA-CCシリーズ

    brother(ブラザー)
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    仕様●対応機種:RJ-3035B●※ショルダーストラップ(PA-SS-001)と同時に装着することができません。いずれか1つのみでご使用ください。アズワン品番65-3409-58
  • 純正インクジェットロール紙(マット仕上げ) brother(ブラザー)

    純正インクジェットロール紙(マット仕上げ)

    brother(ブラザー)
    3,500税込3,850
    1巻
    5日以内出荷
    用途MFC-J7700CDW)専用サイズロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)297×18用紙インクジェットロール紙(マット仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正上質普通ロール紙 brother(ブラザー)

    純正上質普通ロール紙

    brother(ブラザー)
    2,798税込3,078
    1巻
    5日以内出荷
    用途MFC-J7700CDW)専用サイズロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)297×37.5用紙上質普通ロール紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーキット brother(ブラザー)

    ローラーキット

    brother(ブラザー)
    6,998税込7,698
    1セット
    5日以内出荷
    対応機種:ADS-4900W
    交換目安20万枚ごとRoHS指令(10物質対応)対応
  • A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー)

    A4ドキュメントスキャナー

    brother(ブラザー)
    77,980税込85,778
    1台
    5日以内出荷
    100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード 集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
    付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書その他消耗品:ローラーキット質量(kg)約3.37消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7電源100V AC 50/60Hzエコマーク認定認定枚数原稿搭載:100枚対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル動作環境温度5~35℃、湿度20~80%モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可)インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビットグリーン購入法適合読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS)無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応エコマーク認定番号21 155 055
  • 充電池ユニット brother(ブラザー)

    充電池ユニット

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    対応機種QL-820シリーズ充電池タイプリチウムイオン(Li-ion充電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離パッド brother(ブラザー)

    分離パッド

    brother(ブラザー)
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
  • ローラーキット brother(ブラザー)

    ローラーキット

    brother(ブラザー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 再剥離ラベル brother(ブラザー)

    再剥離ラベル

    brother(ブラザー)
    13,980税込15,378
    1箱(3ロール)
    5日以内出荷
    再剥離ラベル
    用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)102ロール長さ(m)65RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 空気清浄機DF-2用 brother(ブラザー)

    空気清浄機DF-2用

    brother(ブラザー)
    13,980税込15,378
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。
    用途交換用フィルター交換目安1日6時間使用で3ヵ月フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター
  • 感熱ラベルプリンター 157×150×68mm brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター 157×150×68mm

    brother(ブラザー)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
    質量(g)約490消費電力(W)ACアダプター使用時:約6電源ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)入力方式ローマ字入力本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×150×68書体ゴシック・明朝オートパワーオフ操作終了後5分文字サイズ3サイズフォントドットイメージフォント(16ドット~48ドット)印刷方式熱転写方式アズワン品番3-9259-01
  • ピータッチ ラミネートテープ スヌーピーキャラクター brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ スヌーピーキャラクター

    brother(ブラザー)
    1,198税込1,318
    1巻
    4日以内出荷
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • Brother純正 ベルトユニット BU-320CL brother(ブラザー)

    Brother純正 ベルトユニット BU-320CL

    brother(ブラザー)
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    適合HL-L9200CDWT/8350CDW/8250CDN適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約50000(1回に5ページ印刷する場合)、約19000(1回に1ページ印刷する場合)
  • HA穴かがり器(B6) 家庭用 brother(ブラザー)

    HA穴かがり器(B6) 家庭用

    brother(ブラザー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    家庭用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
    付属品針止めネジ本体止めネジ針板カバーリッパー駒交換板
  • brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ brother(ブラザー)

    brother 排気熱風レス&フロンレス スポットクーラー ”PureDrive” ルーバータイプ

    brother(ブラザー)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    商業施設向けのスタイリッシュなルーバー形状のPureDrive。給水タンクを覆う「タンクカバー」でホコリなどの侵入を軽減し、清潔感のあるデザインに。ルーバーは左右計100°の自動スイングと、上35°下45°の手動調整が可能。静音性を向上。風量:弱は図書館レベルの46dBを達成。排気口から熱風が出ず、フロンを使わないスポットクーラーです(熱風とは乾球温度が外気温より高い排気を指します)。外気温より5~9℃程度冷えた風が出ます(周囲環境35~40℃、湿度40~50%時)。ヒートポンプ式スポットクーラーより電気代が安いです。
    用途商業施設の空調が効きづらい場所や半屋外での冷却に仕様【給水方法】タンク脱着式、【スイング角度】左右計:約100°(自動スイング)、上:約35°、下:約45°(手動調整)幅(mm)390質量(kg)33(水無し、乾燥状態)高さ(mm)1114タイプルーバータイプ奥行(mm)430周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)【風量:強】160、【風量:中】100、【風量:弱】30タンク容量(L)約10(約5.0L×2)電源コード(m)2風速(m/s)【風量:強】18、【風量:中】14、【風量:弱】8連続使用時間(時間)約6(風量:中、外気温35℃、湿度50%時)運転音(dB)【風量:強】65、【風量:中】60、【風量:弱】46吹出方向上下(手動調整)、左右(自動スイング)電源プラグ3極、3ピン風量(m3/h)【強】500、【中】410、【弱】220
  • PJ/MW/RJ用ACアダプターと電源コード USB TypeC用/充電専用 brother(ブラザー)

    PJ/MW/RJ用ACアダプターと電源コード USB TypeC用/充電専用

    brother(ブラザー)
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    USB Type-C充電器
    仕様●対応機種:PJ-800シリーズ/RJ-3200シリーズ/MWシリーズ(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)アズワン品番65-9210-91
  • スキャナー用キャリアシート brother(ブラザー)

    スキャナー用キャリアシート

    brother(ブラザー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
    アズワン品番64-3780-78