411件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3インチ感熱モバイルプリンター brother(ブラザー)

    3インチ感熱モバイルプリンター

    brother(ブラザー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    頑丈でコンパクト。対落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。 ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。※ 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。 但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。 上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。 取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。優れた操作性。2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。 用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単になりました。バネによって拡縮する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。127mm/秒※の高速印字。印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。※ メーカーの印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。情報端末との繋がりやすさ。Bluetooth5.0やWi-Fi(R)の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。※ NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。充電方法の充実。USBケーブルはType Cを採用。USBポートからの充電にも対応し、使いやすさが向上しました。剥離(ハクリ)機能を搭載 ※。ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的にはがれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。長時間稼働に適した大容量リチウムイオン充電池。3,000mAhの大容量リチウムイオン充電池を採用。満充電からの印刷可能枚数約15,000枚を実現。※メーカーの印刷テストデータ〈76mm×29mm 印字率10%〉を使用し、 温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。スマートIC機能内蔵。リチウムイオン充電池にスマートIC機能を内蔵、バッテリーの劣化状態を液晶画面に表示します。今まで分かりにくかったリチウムイオン充電池の交換時期目安を把握することができます。有線LAN対応※。本体用クレードルを使用することで、イーサネット接続が可能に。プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。※別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)が必要となります。
    付属品リチウムイオン充電池(PT-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」(製品本体、保証書除く)質量(g)製品本体:約677、リチウムイオン充電池[PA-BT-006]装着時:約807対応OSMicrosoft Windows 7 / 8.1 / 10Microsoft Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019センサータイプ用紙センサー:透過式、反射式ラベル幅最大77mm、最小25.4mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×180×77最大消費電力(W)(ACアダプター使用時)約9解像度印字:203dpi×203dpi動作環境-20℃~55℃ / 10%~90% (結露なきこと)保管温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%(結露なきこと)印字速度最高127mm/秒(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)防塵・防滴IP54準拠連続印刷可能枚数リチウムイオン充電池:約15000枚(※メーカーの印刷テストデータ<76mm×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。)充電池タイプリチウムイオン充電池:(付属)3000mAh印刷方式感熱方式ロール直径(mm)外径:最大66(※ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。)RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)12.7落下衝撃(m)2.0(※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。)用紙寸法(mm)幅:最大80、最小25.4アダプタタイプオプション品のACアダプターと電源コードのセット[PA-AD-600A]を使用 15V、(別売品)オプション品のカーアダプター[PA-CD-600CG]を使用(12V車両のみ対応)ハードディスク1024MB以上の空き容量印字幅(mm)最大72
  • MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り brother(ブラザー)

    MPrint用ペーパーカセット感熱紙(A7)50枚入り

    brother(ブラザー)
    419税込461
    1箱(50枚)
    当日出荷
    感熱モバイルプリンター用純正紙です
    用途銀行の渉外業務での受領証発行、店舗でのスマートフォン連携した各種帳票出力にトラスコ品番543-3104適合機種モバイルプリンターMWシリーズ用サイズA7サイズ感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタMW-170/MW-145MFi/MW-145BT/MW-140BTTypeF/MW-140BTTypeE/MW-140BT/MW-120TypeF/MW-100/MW-100e
  • Tzeテープ brother(ブラザー)

    Tzeテープ

    brother(ブラザー)
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    当日出荷
    ラベルライター・プリンター専用テープ (ラミネートテープ)です。5本入りパックです。ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水・熱・光・擦れ・汚れ・薬剤や薬品などに対して優れた耐久性を発揮します。
    用途銘盤ラベル用。注意喚起ラベル用。ロケーションラベル用。各種表示ラベル用。トラスコ品番580-6937適合機種PT-P950NW/PT-P900W/PT-P910BT/PT-P750W/PT-P700/PT-P710BT/PT-D600/PT-D610BT/PT-P300BT/PT-D210/PT-J100テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)8テープ地色透明文字色適合テープ幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ ファブリックテープ(青文字/白/布) TZe-FAシリーズ brother(ブラザー)

    ピータッチ ファブリックテープ(青文字/白/布) TZe-FAシリーズ

    brother(ブラザー)
    1,898税込2,088
    1箱
    当日出荷
    ブラザー純正 ピータッチ専用布(ファブリック)テープ
    仕様●テープ幅:18mm●テープ色:白●文字色:青●テープ長さ:3mエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-03エコマーク認定番号18 112 090
  • 上質普通紙 A3 250枚 brother(ブラザー)

    上質普通紙 A3 250枚

    brother(ブラザー)
    1,598税込1,758
    1台
    翌日出荷
    対応機種:MFC-5890CN/MFC-6490CN
  • レシート用紙 (幅80mm×14m巻/外径40mm/20巻入り) brother(ブラザー)

    レシート用紙 (幅80mm×14m巻/外径40mm/20巻入り)

    brother(ブラザー)
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    。レシート用紙(感熱)。コアあり。サイズ:幅80mm無定長/14m巻/外径40mm。入数:20巻入り。対応機種:RJ-3035B
  • ラベルライター P-touch J100 ピンク brother(ブラザー)

    ラベルライター P-touch J100 ピンク

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    3,480税込3,828
    1台
    5日以内出荷
    1.自分好みのラベルが作れる「かんたんラベル」「デコラベル」「できてる!ラベル」機能搭載 2.大きく見やすい5桁×2行液晶 3.720種類の豊富な絵・記号と選べる書体 4.JIS第1/第2水準をフル搭載で名前ラベルに強い 5.携帯感覚で初めての人でもラクラク操作
  • RJ-4030/4040/3050/3150用ショルダーストラップ brother(ブラザー)

    RJ-4030/4040/3050/3150用ショルダーストラップ

    brother(ブラザー)
    2,898税込3,188
    1台
    5日以内出荷
  • 感熱ラベルプリンター QL-1115NWB brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター QL-1115NWB

    brother(ブラザー)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル 90mm幅長尺紙テープに対応するQL-1115NWBはお薬手帳ラベル印刷に最適です。 必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能になります。 USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。 本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット。 カット方法は「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。 あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。 お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。 本体メモリー容量7.8MB搭載。転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行) クロップ印刷の機能を使用すると、A4サイズのPDFファイル上に規則的に配置された 同一種類の複数個のバーコードを自動的に抽出し、独立したラベルを1枚ずつ印刷することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DTロール/DKラベル/DKテープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
    付属品お試しDKラベル1本(幅90mm長尺紙テープ 6m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ロールシャフト、ロールシャフトガイド長さ(mm)ラベル:25.4~1000質量(kg)約1.74消費電力(W)約90電源入力:AC100V(50/60Hz)1.8A、出力:DC25V、3.6A対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2、2016ラベル幅23~102mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×222×151テープ種類DKラベル7種類、DKテープ4種類、DTロール4種類最大印字幅(mm)98.6(102mm幅テープ使用時)解像度300dpi印刷速度最高110mm/秒印刷方式感熱方式インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0、Bluetooth(R)v2.1+EDR対応RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数オートカッター(フルカッタ―)プレカット紙ラベルのみ:約30万カット長尺紙テープのみ:約15万カット
  • Brother純正 廃トナーボックス WT-320CL brother(ブラザー)

    Brother純正 廃トナーボックス WT-320CL

    brother(ブラザー)
    2,598税込2,858
    1本
    5日以内出荷
    適合HL-L9200CDWT/8350CDW/8250CDN適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約50000
  • 純正インクカートリッジ brother LC117 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC117

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J4910CDW/J4510N、DCP-J4215N/J4210N種別純正品適合機種メーカーbrother
  • 穴かがり器交換用駒 ネムリ ストッパー付 brother(ブラザー)

    穴かがり器交換用駒 ネムリ ストッパー付

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Brother純正 ドラムユニット DR-390CL brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-390CL

    brother(ブラザー)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    適合MFC-9970CDW/9460CDN、HL-4570CDWT/4570CDW種別純正品4色一体型タイプドラムユニットDR-390CL適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)25000
  • 写真光沢紙 A4  20枚 brother(ブラザー)

    写真光沢紙 A4 20枚

    brother(ブラザー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    入数(枚)20対応機種インクジェットプリンター・複合機 PRIVIOシリーズ/MyMioシリーズ用紙写真光沢紙用紙サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)BP71GA4再生材使用使用
  • 感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱/熱転写方式兼用ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    139,800税込153,780
    1台
    48日以内出荷
    TD-4520TNのカッターユニット搭載モデル
    インターフェースUSB、USBホスト、シリアル、有線LANディスプレイディスプレイなし解像度300dpi印字速度最高127mm/秒(5ips)ロール直径(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
  • Li-ion充電池専用充電器 brother(ブラザー)

    Li-ion充電池専用充電器

    brother(ブラザー)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアルケーブル変換アダプター brother(ブラザー)

    シリアルケーブル変換アダプター

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    TD-2320D/TD-2350D用オプション品 シリアルケーブル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱転写用アート紙ラベル brother(ブラザー)

    熱転写用アート紙ラベル

    brother(ブラザー)
    44,980税込49,478
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    熱転写ラベルプリンター用純正のラベル用紙です。
    用途現品票ラベル、荷札ラベル、仕分けラベル、ロット管理ラベル、商品ラベル用トラスコ品番542-7739適合機種TD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR幅(mm)40タイププレカット紙ラベル寸法(幅Wmm×長さLm)40×40サイズ(mm)幅40×長さ40RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタTD-4420TN/TD-4420TN-LP/TD-4420TN-CU/TD-4520TN/TD-4520TN-LP/TD-4520TN-CU/TD-4650TNWB/TD-4650TNWB-LP/TD-4650TNWB-CU/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB-LP/TD-4750TNWB-CU/TD-4750TNWBR
  • 写真光沢紙 L判 500枚 brother(ブラザー)

    写真光沢紙 L判 500枚

    brother(ブラザー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    対応機種:DCP-165C/DCP-385C/DCP-535CN/MFC-490CN/MFC-670CD/MFC-670CDW/MFC-930CDN/MFC-930CDWN/MFC-5890CN/MFC-6490CN
  • Brother純正 THP-10 感熱ファクス用感熱記録紙 30m 2巻/箱 brother(ブラザー)

    Brother純正 THP-10 感熱ファクス用感熱記録紙 30m 2巻/箱

    brother(ブラザー)
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    普通紙ライクな感熱ロール紙(1インチ芯)A4判 30mロール紙2巻/箱
  • ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ) brother(ブラザー)

    ScanNCutDX「スキャンカットDX」 スキャン用マット(12インチ)

    brother(ブラザー)
    3,398税込3,738
    1台
    8日以内出荷
    。スキャンカットDX用アクセサリー。スキャン用マット(12インチ)1枚入り
  • RJシリーズ用レシート用紙 brother(ブラザー)

    RJシリーズ用レシート用紙

    brother(ブラザー)
    2,998税込3,298
    1台
    5日以内出荷
    。RJシリーズ用消耗品。レシート用紙(感熱)。コアあり。サイズ:幅58mm無定長/7.5m巻/外径30mm。入数:20巻入り。対応機種:RJ-2035B
  • コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)

    コンピューター実用ミシン

    brother(ブラザー)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
    質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.6×41.8×19RoHS指令(10物質対応)対応模様16模様(12種類)
  • Brother純正 ベルトユニット BU229CL brother(ブラザー)

    Brother純正 ベルトユニット BU229CL

    brother(ブラザー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応印刷枚数約50000ページ(1回に2ページ印刷する場合)
  • モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)

    モノクロレーザープリンター

    brother(ブラザー)
    70,980税込78,078
    1台
    5日以内出荷
    高速プリント 約50枚/分の高速プリントエンジン 1分間に約50枚印刷可能な高速プリントエンジンを搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約6.7秒を実現しました。 高解像度1,200×1,200dpiでシャープで美しい印字 ミクロサイズの均一な球状トナーを作り出す重合法技術採用。 細かい文字をくっきりと印字し、写真のリアルな質感も繊細に表現する高解像度1,200×1,200dpi。
    付属品スタータートナーカートリッジ(約6,000ページ)、ドラムユニット、ドライバー&セットアップ用CD-ROM、電源コード、USBポートカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物仕様プリント不可能領域(A4):上下4.2mm、左右4.2mm質量(kg)約13.1(消耗品含む)規格BMSec:対応消費電力(W)[印刷中(平均)]約700、[ピーク時]約1130、[ディープスリープ時(平均)]約0.6電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×396×319(突起部を除く)用紙[多目的トレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、封筒、はがき、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]普通紙、再生紙、自動両面印刷(用紙種類/用紙サイズ):普通紙、再生紙/A4メモリー1GB液晶パネル3.5型TFTタッチパネル最大解像度1200×1200dpi寿命約60万ページまたは7年のいずれか早い方ウォームアップ時間6.5秒以下(スリープモードから)、25秒以下(電源投入から)印刷速度[片面印刷時(A4)]約50枚/分、[両面印刷時(A4)]約24ページ/分坪量(g/m2)[多目的トレイ]60-230(はがき:185)、[標準用紙トレイ]60-163(はがき:185)、[増設用紙トレイ(オプション)]60-120フォント[PCL]欧文フォント73書体、ビットマップフォント12書体、バーコード、[BR-Script]欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック)プリント方式電子写真方式ファーストプリント時間(秒)レディー時:6.7以下用紙サイズ[多目的トレイ]ユーザー定義サイズ(幅69.8~215.9mm、長さ127~355.6mm)、封筒長形3号、封筒長形4号、封筒洋形4号、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき、[増設用紙トレイ(オプション)]A4、レター、B5、A5排紙容量【(80g/m2)】[フェイスダウン(正面排紙)]250枚、[フェイスアップ(背面排紙)]10枚(はがき:15枚)稼動音(dB(A))[印刷中]54、[待機中]35コマンドPCL6、BR-Script3、EPSON FX-850、PDF Version1.7、XPS Version1.0給紙可能枚数【(80g/m2)】[多目的トレイ]100枚(はがき:10枚)、[標準用紙トレイ]520枚(はがき:30枚)、[増設用紙トレイ(オプション)]250枚(LT-5505)×3段まで増設可、520枚(LT-6505)×2段まで増設可、TT-4000(520枚×4段)、[最大給紙枚数]2700枚インターフェイス[USB]Hi-Speed USB 2.0、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンターエネルギー消費効率(kWh/年)122 、区分 : プリンターDNFC有りエコマーク認定番号23 155 009
  • ケーブルマーキング専用ラベル(PTシリーズ用) brother(ブラザー)

    ケーブルマーキング専用ラベル(PTシリーズ用)

    brother(ブラザー)
    2,398税込2,638
    1個(72枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルマーキング専用ラベルです。 見出しなどに使えるフラッグ仕様が施された、しっかりしたテープです。 24mm幅のフラッグテープです。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号18 112 090
  • 充電池ユニット brother(ブラザー)

    充電池ユニット

    brother(ブラザー)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    対応機種QL-820シリーズ充電池タイプリチウムイオン(Li-ion充電池)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分離片 brother(ブラザー)

    分離片

    brother(ブラザー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    分離片。対応機種:ADS-1700W。交換目安:1万枚ごと。分離片。対応機種:ADS-1700W。交換目安:1万枚ごと
    アズワン品番64-3783-15
  • スキャナー用キャリアシート brother(ブラザー)

    スキャナー用キャリアシート

    brother(ブラザー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
    アズワン品番64-3780-78
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    オートカッター標準搭載のスタンダードモデル。
    仕様【用紙センサー(位置)】透過式(固定)・反射式(可動)、【発行方式】ティアバー:標準装備/ハクリ:オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)を使用することで対応/オートカッター:標準搭載、【プリンター制御コマンド】ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、【ラベル作成ソフトウェア】P-touch Editor5.2/BarTender(別売/2019年12月頃対応予定)、【転送可能テンプレート数】メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート/1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携し転送可能セット内容電源コード、ACアダプター、USBケーブル、本体、取扱説明書、保証書長さ(mm)【ラベル】6.4~3000幅(mm)【ラベル】16~115電源(V)AC100~240(50/60Hz)2A消費電力(W)(最大)約418外径(Φmm)【最大ロール】127芯径(mm)12.7本体質量(kg)約2.41外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×255×155インターフェース【USB】USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)、【シリアル】RS-232C(D-sub 9ピン)最大印字幅(mm)108.4解像度【印刷ヘッド】300dpi寿命【オートカッター(フルカッター)】プレカット紙ラベルのみ:約50万カット/長尺紙テープのみ:約15万カット動作温湿度範囲5~40℃/20~85%(結露不可)印字速度最高152mm/秒フォント【ビットマップフォント(ESC/P)】レターゴシックボールド・ヘルシンキ(16/24/32/48dot)/ゴシック(16/24/32dot)/ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム(24/32/48dot)、【アウトラインフォント(ESC/P)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)、【アウトラインフォント(P-touch Template)】レターゴシック・ヘルシンキ・ブリュッセル・ゴシック(最大サイズ400dot)バーコード【ESC/P、P-touchテンプレート共通】CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、IntelligentMailBarcode、QRCode(model1、model2、microQR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200Square、ECC200Rectangular)、Maxicode、GS1Databar(Standard、Truncated、Stacked、StackedOmnidirectional)、GS1DataBarLimited、GS1DataBarExpanded、Aztec、【ESC/Pのみ搭載】UPC/EANEXTENSION、CODE93、MSI記憶容量(MB)40印刷方式感熱方式ハードディスクドライブ(GB)1.2以上の空き容量アズワン品番64-3783-64RoHS指令(10物質対応)対応最小印字長さ(mm)【連続印刷】6.4、【剥離モード】17、【カッター】20、【ティアバー】18
  • 感熱ラベルプリンター 157×150×68mm brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター 157×150×68mm

    brother(ブラザー)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。最高20mm/秒の高速印刷です。JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。
    質量(g)約490消費電力(W)ACアダプター使用時:約6電源ACアダプター(同梱)単4型アルカリ電池×6本(別売)単4型充電式ニッケル水素電池×6本(別売)入力方式ローマ字入力本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×150×68書体ゴシック・明朝オートパワーオフ操作終了後5分文字サイズ3サイズフォントドットイメージフォント(16ドット~48ドット)印刷方式熱転写方式アズワン品番3-9259-01
  • 宛名ラベル(小) DK-1209  【10個セット】 brother(ブラザー)

    宛名ラベル(小) DK-1209 【10個セット】

    brother(ブラザー)
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    枚数800文字色用紙感熱紙ラベルサイズ(mm)62×29RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • P-touch Color ラベルライター VC-500W brother(ブラザー)

    P-touch Color ラベルライター VC-500W

    brother(ブラザー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    インクを使わずにオリジナルフルカラーラベルをカンタン作成。 特殊な構造のロールカセットを使用し、印刷時の熱量を調節することでカラーを表現します。 カラーなので、表現力の高いオリジナリティあふれるラベルがつくれます。 全5種類のラベル幅からつくりたい幅のロールカセットを1つ選んで、本体背面にラベルをセットするだけ。 ラベル選びやセッティングもシンプルです。 デスクや棚に置いてもなじむコンパクトサイズ。 さらにピ―タッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。 写真やカラーイラストを入れられるので今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。
    質量(g)約660(ロールカセット除く)電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×116×96機能オートパワーオフ:30分、連番印刷、プレビュー、印刷方向:縦書き、横書き最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)50(50mm幅ロールカセット使用時)解像度313dpi印刷速度最高8mm/秒ラベルサイズ(mm)CZ/CK ロールカセット:9、12、19、25、50印刷方式感熱方式アズワン品番64-3784-63インターフェイスUSB Ver 2.0 Full Speed (マイクロ Bタイプ)、IEEE802.11b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピータッチ ラミネートテープ ハローキティキャラクター brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ ハローキティキャラクター

    brother(ブラザー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 090
  • ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター brother(ブラザー)

    ピータッチ ラミネートテープ ディズニーキャラクター

    brother(ブラザー)
    1,198税込1,318
    1巻
    4日以内出荷
    テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)5エコマーク認定番号18 112 090
  • Brother純正 ドラムユニット DR-391CL brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-391CL

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    タイプドラムユニット DR-391CL
  • Brother純正 ドラムユニット DR-21J brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-21J

    brother(ブラザー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    モノクロレーザー用
    -タイプドラムユニットDR-21J
  • Brother純正 ドラムユニット DR-20J brother(ブラザー)

    Brother純正 ドラムユニット DR-20J

    brother(ブラザー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    適合HL-2040、DCP-7010、FAX-2810/2810N、MFC-7420/7820N種別純正品ブラックタイプドラムユニットDR-20J適合機種メーカーBrother印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)12000
  • 【レンタル】スポットクーラーPure Drive ZEA132901 レンタル brother(ブラザー)

    【レンタル】スポットクーラーPure Drive ZEA132901 レンタル

    brother(ブラザー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    すっきりとした箱型デザイン。熱中症・節電対策に適しています。排熱レス。取り込んだ外気を、水の気化熱を利用して2段階で冷却。排熱を出さずに、冷たい風だけを届けます。排熱による周囲への影響がないため、作業環境の快適性がUP(狭い密閉された空間で使用すると湿度が上がり冷却性能が発揮できない場合があります)。排熱を逃すためのダクトも必要ありません。フロン不使用。地球環境への負荷低減に貢献するフロン不使用のスポットクーラー。
    仕様ZEA132901またはZEA186101の型番をご用意しております。質量(kg)約42(タンク空状態)、約42(タンク空状態)電源(V)AC100(50/60 Hz)、AC100(50/60 Hz)タンク容量(L)7.5×2個(脱着式)、7.5×2個(脱着式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×1050(スポット口含まず)、500×500×1120(スポット口含まず)電源コード(m)2、2首振角度(°)90 ※首振りタイプです。キャスター径(Φmm)75、75口形状スポット(内径110 mm)、スポット(内径110 mm)風量調整3段階(強・中・弱)、3段階(強・中・弱)風量(m3/h)(50/60Hz)410/500(強)、370/450(強)消費電力(kW)(50/60Hz)0.18/0.22、0.14/0.18運転音(dB)(A)(50/60Hz)61/65、61/65サービス分類レンタル
  • 増設給紙トレイ brother(ブラザー)

    増設給紙トレイ

    brother(ブラザー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    対応機種HL-L9310CDW/HL-L8360CDW/MFC-L9570CDW給紙可能枚数A4普通紙 500枚RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)LT-340CL再生材使用使用