特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
900件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空圧センサ MPaシリーズ SICK

    空圧センサ MPaシリーズ

    SICK
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる空圧シリンダ用の位置センサ 測定範囲 107 → 1、007 のセンサタイプ mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています さまざまなシリンダタイプ(タイロッドシリンダ、丸型ボディシリンダ、プロファイルシリンダ)にアダプタを取り付けあなたの利点位置要素や追加の機械的コンポーネントがないため、簡単に設置できます ピストンロッドとの結合に必要です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なアルミハウジングと非接触構造により、最大限の信頼性を発揮します 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPA 位置センサは、直接非接触方式で空圧アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。MPA 製品ファミリのセンサは、大きなピストン径と長いストロークに最適です。センサの設定は、設置時及び操作中に、ティーチフィールドを使用して、又はタイプに応じて IO-Link を使用して後で調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ダンサーの位置を検出しました 製品プッシャーの位置を監視します シリンダエンドポジションおよびプレスストロークの監視 MPA を使用したソノトロデスの位置監視 研削ヘッドの位置と摩耗の監視 部材キャリアからの自動取外し レーザーラインを使用した品質管理 プレスシリンダの終端位置の監視注
    仕様●メーカーシリーズ:MPa●互換性:ユニバーサル●タイプ:磁気シリンダセンサ - ポジションセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP65●供給電圧:15 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8492アズワン品番65-7898-16
  • 空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK

    空圧センサ MZ2Qシリーズ

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
    仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8658アズワン品番65-7891-54
  • 空圧センサ MZ2Qシリーズ SICK

    空圧センサ MZ2Qシリーズ

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるC スロットを使用するすべての標準シリンダ、リニアスライド、グリッパーで使用できます。また、アダプタを使用すると、丸型ロッド、タイロッド、プロファイルシリンダで使用できます 上からのドロップイン取り付けにより、取り扱いと組み立てが簡単になります ティーチインプッシュボタンを使用して 2 つのスイッチングポイントを簡単に調整できます 2 つのスイッチングポイントを示す LED 検出範囲は最大 50 mm ストロークですあなたの利点センサ x 1、スイッチングポイント x 2 :試運転時間とコストを削減 最大 50 ゾーンの検出により、最大限の柔軟性を発揮します mm 直感的で精密なため、精密な空圧用途に最適です 2 つのスイッチングポイントの定義 ドロップイン機能により、すばやく簡単に設置してセンサを交換できます センササポート IO-Link 経由で柔軟なセンサ設定、監視、Advanced 診断、可視化(タイプによって異なる)空圧シリンダ、グリッパー、又はキャリッジでは、Sick の MZ2Q 磁気シリンダセンサは、わずか 1 つのセンサで 2 つの終端位置又は中間位置を検出することができます。これを実現するには、1 つのセンサハウジングに、個別に調整可能な 2 つのスイッチングポイントを搭載します。スロットが 1 つしか使用されないため、従来のソリューションよりもはるかに簡単、迅速、コスト効率に優れています。その結果、取り付けやケーブルのオーバーヘッドが半減し、アプリケーションを効率的に解決できます。用途ロボットグリッパーでの部品検出 グリッパー機能の監視 グリップ時の部品の差別化 ロードプレート内の部品の存在と終了位置を確認しています 1 つのセンサは 2 つのスイッチング位置を備え、終端位置を監視できます クランピングシリンダの監視 MZ2Q-C を使用したグリッパーモニタリング 太陽電池ハンドリングにおける 2 つのスイッチング位置の検出注
    仕様●メーカーシリーズ:MZ2Q●互換性:Cスロット●タイプ:磁気シリンダセンサ●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP67●供給電圧:12 → 30V dc●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃●アウトレットポート:ワイヤ●コード番号:212-8660アズワン品番65-7892-63
  • 光電センサ ブロック形 SICK

    光電センサ ブロック形

    SICK
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    [一目でわかる。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED。耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート。SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積。大きくて使いやすいポテンショメータ。大きくて明るいインジケータLED。IP67 エンクロージャ等級。自動誘導車両システムへの制御された負荷転送。移動方向の検出。自動境界コントロールの単一化。シャトルのギャップチェック。。あなたの利点。非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能。ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現。SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現。大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易。大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易。SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能。税関出口でスイングドアを開ける。助手席側ロックで人を分離する。自動搭乗 Gates での人の流れを制御。アクセス Gates での人物の単一化。搬送位置にあるオブジェクトを確認しています。インバウンドベルトの監視。。G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。
    用途ロボットグリッパーでの部品検出。搬送ラインの搬送制御。パレットシャトル基準位置の検出。TOP ローダーでのアクセス保護。ロードキャリングユニットの検出。パッケージコンベアの突出部監視。バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別。シュートのレベル監視。誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します。コンベアでの突出検出。動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御。負荷キャリングユニットでの突出監視。ロードキャリングユニットでの高さ検出。ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています。参照の配置。シャトルでの突出検出。シャトル上の積載荷重ユニット。手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します。バッグが長すぎるかどうかを確認します。コンベアベルトの高さ制御。手荷物の監視。転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視。手荷物受取所でのレベル監視仕様センサーのスタイル:ブロック形材質プラスチック検出方式バックグラウンドサプレッション接続方式3線検出距離(mm)5~250保護等級IP67動作温度(℃)-25~55RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100電気的接続ケーブル最大DC電圧(V)30ライトソース赤色ライト出力タイプNPN
  • 誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500Hz SICK

    誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 ねじ込み 2500Hz

    SICK
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:コネクタ M8●電源電圧:10 → 30 V●長さ:40mm●幅:8mm●奥行き:8mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:ねじ込み●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき黄銅●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7302-64
  • 反射板 反射 光電センサ SICK

    反射板 反射 光電センサ

    SICK
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    Sick リフレクタは、77 mm x 77 mm の反射領域を備えています。長方形 ねじ接続注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:反射●併用可能製品:光電センサ●応用例:Antifog リフレクタ●シリーズ:PLアズワン品番65-7309-10
  • 接続ケーブル 偏向ミラー UM18 SICK

    接続ケーブル 偏向ミラー UM18

    SICK
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    UM18-1XXXX / UM18-2xxxx 用 90 ° サウンドデフレクションプレート、ストレートタイプ用のステンレススチールSick UM18-1注
    仕様●アクセサリタイプ:偏向ミラー●併用可能製品:Sick UM18●シリーズ:USP●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7311-48
  • 接続ケーブル Yケーブル IO-Link SICK

    接続ケーブル Yケーブル IO-Link

    SICK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブルSick IO-Link センサとの併用注
    仕様●アクセサリタイプ:Yケーブル●併用可能製品:Sick IO-Link●応用例:M12 コネクタ付き Sick スマートセンサ用の Y ケーブル●シリーズ:SYL●ケーブル長:110mm●コネクタのジェンダー:メス , オス●接続方式:M12 A コード付き●材質:PVC 、亜鉛ダイキャストアズワン品番65-7314-66
  • 取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ SICK

    取り付け用ハードウェア エンコーダホイール 10 mm シャフトエンコーダ

    SICK
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    概要一目でわかるあなたの利点Sick エンコーダホイールは、20 cm、10 mm ホイールボア O リング汎用測定ホイールです。 10 mm ソリッド / フルシャフトのエンコーダで使用します。 また、L ブラケットアクセサリ BEF-WF-36 もお勧めします。用途硬い表面の測定に最適です。 柔らかい表面のために BEF-MR-010020 を考慮しなさい注
    仕様●アクセサリタイプ:エンコーダホイール●併用可能製品:10 mm シャフトエンコーダ●応用例:リニア測定アズワン品番65-7279-09
  • 取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド SICK

    取り付けベース アライメントブラケット 安全ライトグリッド

    SICK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    ショックアブソーバの Sick アライメントブラケット。4 個パックの梱包ユニット。回転可能注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:安全ライトグリッド●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7295-41
  • 取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x SICK

    取り付けブラケット 接続モジュール Lector62x、RFH6xx、RFU62x、CLV61x-CLV65x

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    Sick CLV661-CLV65x、Lector62x、RFH6xx、RFU62x で使用する Sick コードリーダー用の接続モジュールです一目でわかる1 つの 4DPPro センサ用の接続モジュール ねじ式及びスプリング式端子は見やすく、アクセスが簡単です 蓋 LID の内側に接続図 スイッチを使用した構成 標準接続ケーブルを使用した 1 つの 4DPPro センサの IP 65 接続 基本注
    仕様●アクセサリタイプ:接続モジュール●応用例:Sick コードリーダー用の接続●シリーズ:CDB●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7312-04
  • 取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC SICK

    取り付けブラケット 接続ケーブル FX3 - MOC

    SICK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるあなたの利点この D-Sub 接続ケーブルは、ケーブル長が 2 m で、シールドに適合しています。用途マイクロ D-sub コネクタ用の角度付きボディです D-sub HD コネクタ用のストレートボディです注
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FX3 - MOC●ケーブル長:2m●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:15 ピン、アングル、オスコネクタ Micro D-Subアズワン品番65-7284-14
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット リフレックスアレイ、W23-2、W27-3 SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット リフレックスアレイ、W23-2、W27-3

    SICK
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケットSick W23-2、W27-3、Reflex Array注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:リフレックスアレイ、Sick W23-2 、W27-3●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7311-90
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W9-3. SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W9-3.

    SICK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    W9-3 用 Sick 取り付けブラケットスチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W9-3.●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7295-40
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W

    SICK
    2,798税込3,078
    1個
    63日以内出荷
    壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W4-3 との注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-46
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W

    SICK
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    壁面取り付け用の取り付けブラケットSick W100注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-52
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W

    SICK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    床面取り付け用取り付けブラケットSick W160注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:壁面取り付け用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7311-81
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W

    SICK
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    床面取り付け用取り付けブラケットSick W100注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:床面取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-50
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W

    SICK
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケットSick W280 との注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-52
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット W SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット W

    SICK
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケットSick W260 との注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-51
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット MPA

    SICK
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    側面取り付け用ブラケットSick MPA センサとの注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:側面取り付け用ブラケット●シリーズ:BEF●材質:黄銅、ステンレススチールアズワン品番65-7314-42
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ

    SICK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    M12 ハウジング用の取り付けブラケットM12 センサ用注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 ハウジング用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-51
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ

    SICK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    M12 センサ用の取り付けプレートですM12 センサ用注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けプレートです●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-06
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット M12センサ

    SICK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    M12 センサ用の取り付けブラケットM12 センサ用注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:M12センサ●応用例:M12 センサ用の取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7314-06
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット IRT、R、WTR / WLR

    SICK
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケットSick WTR / WLR、IRT、R で注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:IRT 、R 、Sick WTR / WLR●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:スチール、亜鉛コーティングアズワン品番65-7312-71
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット GLL170、WLL180T SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット GLL170、WLL180T

    SICK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Sick 取り付けブラケットは、WLL180T、GLL170 に適しています。スチール製 亜鉛コーティング注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:GLL170 、WLL180T●応用例:取り付け●シリーズ:BEFアズワン品番65-7308-43
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット DT SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット DT

    SICK
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材なしSick DT20注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick DT●応用例:DT20 Hi 用、取り付けブラケット、ステンレススチール、取り付け材質なし●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-49
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット CLV610 及び CLV620 SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット CLV610 及び CLV620

    SICK
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    アダプタボード付きブラケットSick CLV610 及び CLV620 コードリーダーとの併用注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick CLV610 及び CLV620●応用例:アダプタボード付きブラケットアズワン品番65-7312-48
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット ACS/ACM36 アブソリュート SICK

    取り付けブラケット 取り付けブラケット ACS/ACM36 アブソリュート

    SICK
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    サーボクランプ(小型)、サーボフランジ用(クランプクロー、取り付け偏心)、3 個、取り付け金具なしSick ACS / ACM36 アブソリュートエンコーダ注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick ACS/ACM36 アブソリュート●シリーズ:BEFアズワン品番65-7314-40
  • 取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ SICK

    取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット M18 センサ

    SICK
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ボールソケット付き取り付けブラケットM18 センサ用注
    仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:M18 センサ●応用例:ボールアンドソケット付き取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:プラスチックアズワン品番65-7313-69
  • 取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、 SICK

    取り付けブラケット クランプ Dx50、PowerProx、Reflex Array、UC12、W11-2、W11G-2、W12-2 レーザー、W12-3、W12G、W12 テフロン、

    SICK
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    The Sick N04N plate is used for universal clamping brackets.Made up of stainless steelNote
    仕様●アクセサリタイプ:クランプ●応用例:取り付け●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7303-37
  • 取り付けブラケット カッター ファイバ SICK

    取り付けブラケット カッター ファイバ

    SICK
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ファイバー用 Sick カッター寸法は 10 mm x 37 mm x 65 mm です。LL3 が付属します注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:カッター●併用可能製品:ファイバ●応用例:カッター●シリーズ:ll3 OPTICAL Fibreアズワン品番65-7295-02
  • 取り付けクランプ 測定ホイール 光電センサ SICK

    取り付けクランプ 測定ホイール 光電センサ

    SICK
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Sick アルミ製測定ホイールは、10 mm のソリッドシャフト用の凹凸のあるポリウレタン製です。外周 500 mm 。ボア径: 10 mm注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●アクセサリタイプ:測定ホイール●併用可能製品:光電センサ●応用例:段ボール、紙、プラスチック●シリーズ:BEFアズワン品番65-7313-02
  • 取り付けクランプ クランプ 取り付けロッド SICK

    取り付けクランプ クランプ 取り付けロッド

    SICK
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    The Sick clamping bracket is used for rods with a diameter of 12 mm.Made up of aluminiumNote
    仕様●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:取り付けロッド●応用例:クランプ●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7303-86
  • 取り付けアダプタ 取り付けブラケット W14 ~ G10 SICK

    取り付けアダプタ 取り付けブラケット W14 ~ G10

    SICK
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Sick アダプタプレートは、取り付けプレートファミリに属します。アルミニウム製です。このプレートは、W14 から G10 への取り付けに使用します
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:W14 ~ G10アズワン品番65-7299-04
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SLG ライト SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SLG ライト

    SICK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    検出高さ 600 mm (スロットあり、温度による材料の伸長に推奨)からのライトグリッド用の取り付けブラケット取り付け位置は前面です SICK Sick SLG ライトグリッド注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick SLG ライト●シリーズ:BEFアズワン品番65-7313-78
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダで使用する場合の周囲 200 mm注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7314-04
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    6 mm ソリッドシャフト用の O リング付きアルミ製測定ホイール( NBR70 )です。Sick エンコーダでは 500 mm の外周を備えています注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●タイヤ周長:500 mmアズワン品番65-7313-77
  • 取り付けアクセサリ 取り付けブラケット SICK

    取り付けアクセサリ 取り付けブラケット

    SICK
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    10 mm ソリッドシャフト用の O リング付き測定ホイール( NBR70 )。Sick エンコーダでは 500 mm の外周を備えています注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick●シリーズ:BEF●タイヤ周長:500 mmアズワン品番65-7315-27
  • 取り付けアクセサリ トルク工具 M8 SICK

    取り付けアクセサリ トルク工具 M8

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Sick M8 取り付けキーセットは、0.4 Nm の較正トルクでSick M8 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:トルク工具●併用可能製品:Sick M8●応用例:Sick M8 取り付けキーセット、較正済みトルク 0.4 Nm●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-67