900件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T SICK

    磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ 光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T

    SICK
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
    仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:Sender と Receiver で構成されるスルービームシステム用のファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-41
  • 磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T SICK

    磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T

    SICK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
    仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:KTL180 、Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック
  • 磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WL24 Ex、WLL180T SICK

    磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WL24 Ex、WLL180T

    SICK
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。
  • 工具 取り付けブラケット F & B M12 PVC SICK

    工具 取り付けブラケット F & B M12 PVC

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:F & B M12 PVC●応用例:WAF14 用レンチセット●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-25
  • 工具 取り付けキーセット F & B M8 PVC SICK

    工具 取り付けキーセット F & B M8 PVC

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    Sick M8 取り付けキーセットは、0.4 Nm の較正トルクでSick M8 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けキーセット●併用可能製品:F & B M8 PVC●応用例:取り付け工具●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7311-87
  • 工具 トルク工具 M12 SICK

    工具 トルク工具 M12

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm ですSick M12 ケーブル注
    仕様●アクセサリタイプ:トルク工具●併用可能製品:Sick M12●応用例:Sick M12 取り付けキーセットは、較正されたトルク 0.6 Nm です●シリーズ:TOOLアズワン品番65-7314-71
  • 光電センサ 検出範囲 60 mm → 900 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 60 mm → 900 mm

    SICK
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる3 種類の取り付けタイプ:ローラー間の取り付け( R/IR )、サイドフレームへの取り付け( ZLM )、ベルト上の取り付け( WLR ) 3 種類のロジック:シングルフィード、スリープ機能付きシングルフィード、ブロック(スラグ)フィード 最大 50 個の ZoneControl ソリューションを直列接続できます。 完全アニメーション化されたシミュレー
  • 光電センサ 検出範囲 50 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 50 mm

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
  • 光電センサ 検出範囲 5 mm → 300 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 5 mm → 300 mm

    SICK
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
  • 光電センサ 検出範囲 5 → 100 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 5 → 100 mm

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:5 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-42
  • 光電センサ 検出範囲 40 mm → 300 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 40 mm → 300 mm

    SICK
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    概要61一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計
    仕様●検出タイプ:フォアグラウンドサプレッション●検出範囲:40 mm → 300 mm●出力タイプ:PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7286-26
  • 光電センサ 検出範囲 30 mm →、300 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 30 mm →、300 mm

    SICK
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
    仕様●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:30 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP ダークスイッチング、PNP ライトスイッチング●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤色ライト●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●動作温度 Max:55●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7287-99
  • 光電センサ 検出範囲 30 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 30 mm

    SICK
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
  • 光電センサ 検出範囲 30 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 30 mm

    SICK
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるクリアに視認できる赤の放射光です セットアップ不要:センサはすぐに動作可能です 受信インジケータ、全周表示 フォークサイズは 5 種類、最大奥行き 120 mm です 最大幅は 180 mm です IP67 エンクロージャ等級の安定したアルミハウジングあなたの利点固定パラメータにより、との組み合わせで高いレベルの動作安全性が保証されます 試運
  • 光電センサ 検出範囲 3 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 3 mm

    SICK
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる透明、不透明、又は印刷されたラベルの検出 金属ホイル及びラベルの影響を受けません 250 μ s の高速応答時間 ティーチインボタン又はプラス / マイナスボタンを使用したシンプルで正確な調整 頑丈な IP65 アルミハウジングですあなたの利点優れた柔軟性 : UF は、透明、不透明、印刷のいずれであっても、ラベルを確実に識別します 高速
    仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:3 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.00025 秒●材質:金属
  • 光電センサ 検出範囲 3 → 250 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 3 → 250 mm

    SICK
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:3 mm → 250 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●材質:ABS, 黄銅, 金属●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-51
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ABS●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-25
  • 光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 20 → 150 mm

    SICK
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:20 mm → 、150 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-51
  • 光電センサ 検出範囲 2 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 2 mm

    SICK
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
    仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:2 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●材質:金属アズワン品番65-7286-79
  • 光電センサ 検出範囲 15 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 15 mm

    SICK
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
    仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:15 mm●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、NPN 、PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP65●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0001 秒●動作温度 Max:+50℃
  • 光電センサ 検出範囲 15 → 100 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 15 → 100 mm

    SICK
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:15 mm → 、100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<500 μs●材質:ステンレススチール●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7301-47
  • 光電センサ 検出範囲 120 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 120 mm

    SICK
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる非常に精密なクラス 1 レーザーです IO-Link、ティーチインボタン、又はプラス / マイナスボタンを使用した単純で精密なスイッチングしきい値設定 高速応答時間: 100 μ s PNP 及び NPN スイッチング出力 入光時 / 遮光時スイッチング機能 安定したアルミハウジング、IP65 エンクロージャ等級 IO-Link インターフェイスを内蔵したスマー
  • 光電センサ 検出範囲 12 m SICK

    光電センサ 検出範囲 12 m

    SICK
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick ハイブリッド光電センサは、Wavelengthスイッチング周波数は 1、000 Hz です。可視赤光 PNPスイッチング出力 出力機能コンプリメンタリ
    仕様●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:12 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:SureSenseアズワン品番65-7299-97
  • 光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm

    SICK
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
  • 光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm SICK

    光電センサ 検出範囲 10 → 400 mm

    SICK
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 400 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:<1 ミリ秒●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7299-31
  • 光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0.06 → 6 m

    SICK
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    GR18 Inox 光電センサ
  • 光電センサ 検出範囲 0 → 60 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0 → 60 m

    SICK
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる最も柔軟で完全なハイブリッドセンサのポートフォリオ 直感的に使える新しいライトストリップです セクターで最も優れたバックグラウンド抑制 AutoAdapt テクノロジーにより、透明オブジェクトを検出します VISTAL ハウジングあなたの利点を使用して、お客様のアプリケーションの大部分を解決します 単一のセンサファミリ 取り付け設計、
    仕様●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 60 m●出力タイプ:入光時 / 遮光時スイッチング、PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●材質:プラスチックアズワン品番65-7290-65
  • 光電センサ 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    GR18S 光電センサです
  • 光電センサ 角形 検出範囲 4000 mm SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 4000 mm

    SICK
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    概要W12G 光電センサを使用すると、透明な物体を確実に検出できます。ペットボトルから薄く透明なフィルムまで、あらゆるものが検出されます。W12G は、電磁両立性に優れた頑丈な金属製ハウジングを備えており、化学薬品 / 熱条件に対する高い耐性を備え、高圧洗浄に対する優れた耐性を備えています。一目でわかるオプションのTeflonRコーティングを施した
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:回帰反射●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:M12オスコネクタ●ライトソース:赤外線LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:40 mA●応答時間:0.0006 秒●実装タイプ:ねじ取り付け●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7315-94
  • 光電センサ 角形 検出範囲 0 10 → m SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 0 10 → m

    SICK
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 10 → m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●材質:金属●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7304-23
  • 光電センサ 角形 検出範囲 0 → 80 m SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 0 → 80 m

    SICK
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム光電●検出範囲:0 → 80 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:レーザー●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0002 秒●動作温度 Max:+50℃●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7305-32
  • 光電センサ 角形 検出範囲 0 → 33000 mm SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 0 → 33000 mm

    SICK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    OverviewThe W100-2 miniature photoelectric sensors include all common detection principles (transceiver barrier, reflex barrier, reflex barrier for detecting transparent objects, energetic direct reflection detector and direct reflection grid with background attenuation ) and are therefore truly versatile in terms of detection。
    仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 33000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●実装タイプ:基板実装●ねじの呼び:M8アズワン品番65-7303-48
  • 光電センサ 角形 検出範囲 0 → 10 m SICK

    光電センサ 角形 検出範囲 0 → 10 m

    SICK
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    G6 Inox 光電センサ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 10 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:30 mA●応答時間:=625 μ s●動作温度 Max:+55℃●代表規格:CE認定、cULus認定アズワン品番65-7300-40
  • 光電センサ 円柱 検出範囲 10 800 → mm SICK

    光電センサ 円柱 検出範囲 10 800 → mm

    SICK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:円柱●検出タイプ:エネルギー用●検出範囲:10,800 → mm●出力タイプ:PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.002 秒●材質:金属、ニッケルめっき黄銅●ねじの呼び:M12アズワン品番65-7305-30
  • 光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m SICK

    光電センサ ミニチュア 検出範囲 10 m

    SICK
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●センサーのスタイル:ミニチュア●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 m●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:3 ピンコネクタ、M8●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:25 mA●応答時間:= 500 μ s●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7270-92
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 760 mm → 900 mm SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 760 mm → 900 mm

    SICK
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかるピンポイント LED 及びクラス 1 レーザータイプ Sick ASIC は、光電センサに関する数十年の経験から生まれた製品です バックグラウンド抑制、精力的な光電近接センサ、スルービーム光電センサを備えた光電近接センサです ABS プラスチックハウジング及び V4A ステンレススチール 1.4404 ( 316L )ハウジング エンクロージャ等級は IP67
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm

    SICK
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 小型光電センサは、Wavelength が 660 nm で、長方形のハウジング設計(発光)と可視赤色光を備えています。ケーブル材質: PVC 暗スイッチングモード スイッチング周波数: 800 Hz
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:60 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ 0.2m ケーブル●シリーズ:G2Fアズワン品番65-7297-90
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm

    SICK
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Erwin Sick 小型光電センサは、Wavelength が 660 nm で、長方形のハウジング設計(発光)で、可視赤色光を備えています。ケーブル材質: PVC 暗スイッチングモード スイッチング周波数: 800 Hz
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:60 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 3 ピンコネクタ 0.2m ケーブル●シリーズ:G2Fアズワン品番65-7300-68
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m SICK

    光電センサ ブロック形 検出範囲 6.5 m

    SICK
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    概要SureSense 光電センサファミリは、あらゆる環境で事実上あらゆる対象物を確実に検出できます。この汎用性により、黒、光沢、透明、さまざまな色など、非常に基本的な物体を検出できます。 SureSense は、クラス最高のパフォーマンスを提供するとともに、検出オプション、出力タイプ、Advanced 機能を幅広く提供しています。さらに、直感的な信号強度の
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:6.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●応答時間:500 μs●材質:プラスチック