カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SICK
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ビジョンセンサ
SICK¥659,800税込¥725,7801個7日以内出荷概要インスペクタは、使いやすいセンサパッケージに収納されたインテリジェントな Vision ソリューションです。完全性と品質の検証、部品の位置の特定、寸法の測定などの作業を行う場合でも、インスペクタは問題になります。センサの頑丈な設計と IP67 金属製ハウジングにより、過酷な環境に最適です。インテリジェントな処理技術により、インスペクタは高仕様●ライトソース:白色ライト●画像技術:CMOS●ビジョンのカラータイプ:モノクロ●検出範囲:50 mm●解像度:640 x 480●電源電圧:24 V●電流 Max:450 mA●インターフェイス:イーサネットアズワン品番65-7309-43
センサ反射板 フィールドバスモジュール KTL180 及び AOD1、WLL180T
SICK¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷WLL180T、KTL180、AOD2 用の EtherCAT カプラSick WLL180T、KTL180、AOD1 で使用します注仕様●アクセサリタイプ:フィールドバスモジュール●併用可能製品:KTL180 及び AOD1 、Sick WLL180T●応用例:WLL180T 、KTL180 、AOD2 用の EtherCAT カプラ●シリーズ:WI180C●コネクタのジェンダー:オス●接続方式:M8 プラグ、M12 D コード●材質:ポリカーボネートアズワン品番65-7311-49
センサ取り付けブラケット ターミナル及びアラインメントブラケット PAC
SICK¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷PAC50 圧力スイッチ設置用の過酷な用途(衝撃、振動)向けのスイッチパネル取り付けセットです。Sick PAC50 で使用できる最大スイッチパネル厚は 5 mm です注仕様●アクセサリタイプ:ターミナル及びアラインメントブラケット●併用可能製品:Sick PAC●シリーズ:BEF●材質:アルミ、プラスチック、ステンレススチールアズワン品番65-7312-64
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径が 63 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7312-77
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径が 63 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7313-37
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ピストン径が 1 → 130 mm の丸形ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 -30 ℃、最大 80 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ、ステンレススチールアズワン品番65-7312-73
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 50 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7311-66
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 50 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7313-15
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 32 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7312-15
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 25 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7313-13
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 16 mm の丸形ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7314-77
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7313-12
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ピストン径 12 mm の丸型ボディシリンダへの取り付けブラケット。周囲温度:最小 0 ℃、最大 50 ℃注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●シリーズ:BEF●材質:アルミ, プラスチックアズワン品番65-7312-70
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット。Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:ダブテールスロット付きシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7314-53
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷センサアダプタ CP96-63Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-63●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-21
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷センサアダプタ CP96-125Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-125●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-02
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷センサアダプタ CP96-100Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ CP96-100●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-45
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷SMC レール ECQ2 ( T スロット)に取り付けするための取り付けブラケット。Sick シリンダセンサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:SMC レール ECQ2 ( T スロット)に取り付け用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:アルミアズワン品番65-7311-88
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-80センサアダプタ DSC-80注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-80●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7313-67
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-63 ですセンサアダプタ DSC-63注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-63●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-01
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-50 ですセンサアダプタ DSC-50注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-50●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7312-19
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-40 ですセンサアダプタ DSBC-40注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSBC-40●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7315-73
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-32センサーアダプタ DSC-32注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-32●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7313-75
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
SICK¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Sick シリンダセンサと併用するセンサアダプタ DSC-100 ですセンサアダプタ DSC-100注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSC-100●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7314-17
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
SICK¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷直径 135 mm までの丸型ボディシリンダ用の取り付けブラケットですSick MPA センサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:直径最大 135 mm の丸形ボディシリンダ用です●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチールアズワン品番65-7311-59
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
SICK¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷タイロッドシリンダへの取付けブラケット(最大径タイロッド) 18 mm )Sick MPA センサとの注仕様●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:タイロッドシリンダ(直径タイロッド最大) 18 mm )●シリーズ:BEF●材質:アルミ合金、ステンレススチールアズワン品番65-7312-75
センサ取り付け & 固定取り付けブラケット 測定ホイール
SICK¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷この Sick モジュラ測定ホイールキットには、10 mm シャフトの 58/60 mm フェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダを測定ホイールソリューションに変換するために必要なすべての部品が含まれています。 このキットには、58 / 60 mm のフェイス取り付けフランジ / クランプフランジエンコーダのフランジに取り付けるためのスプリングを内蔵し仕様●アクセサリタイプ:測定ホイール●材質:NBR70 ゴムアズワン品番65-7347-59
センサアクチュエータケーブル コア数:8 YF2A18シリーズ
SICK¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.8 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:8アズワン品番65-7391-70
センサアクチュエータケーブル コア数:8 DOL-2D08シリーズ
SICK¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷PGT-08-S 及び PGT-10-S プログラミングツール用の Sick プログラミングケーブルです。ケーブル長は 0.5 m です。シールド付き ストレート注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:D-Sub●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:8●長さ:500mm●シリーズ:DOL-2D08アズワン品番65-7392-20
センサアクチュエータケーブル コア数:5 YG2A15シリーズ
SICK¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 10 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.8 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:10m●シリーズ:YG2A15アズワン品番65-7416-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG8U14シリーズ
SICK¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 認定注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7416-78
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YG2A14シリーズ
SICK¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YG2A14アズワン品番65-7417-95
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF8U14シリーズ
SICK¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2Z15シリーズ
SICK¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 20 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 6.2 mm です。ニッケルめっきのロックナット ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:20m●シリーズ:YF2Z15アズワン品番65-7392-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A24シリーズ
SICK¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 5.3 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A24アズワン品番65-7392-08
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 5 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7391-69
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 2 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。ハロゲンフリー注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7392-10
センサアクチュエータケーブル コア数:4 YF2A14シリーズ
SICK¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Sick プラグコネクタとケーブルは、ケーブル長が 1 m です。ジャケットの色は黒です。ケーブル径は 4.5 mm です。エンクロージャ等級は IP65 です UL 及び CE 認証注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:YF2A14アズワン品番65-7418-53
センサアクチュエータケーブル コア数:4
SICK¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定