3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイル・サーマル・カメラ
温度測定範囲(℃)-10~550 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 視野角56°H×42°V 測定距離(最小)25cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数256x192 保管温度(℃)-30~60 作動温度(℃)0~40 空間分解能(mrad)3.81
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

音声注釈・IR-PhotoNotes・アセット・タギング
用途ガンタイプサーモグラフィー 付属品Ti-SBP3充電バッテリ、ACアダプター、USBケーブル、マイクロSDカード、ソフトケース、ハードケース 寸法(mm)267×101×145 質量(kg)2.27 表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP 温度測定範囲(℃)-20~550 温度表示中心点、最大/最小、測定ボックス 分解能(℃)≦0.04 機能【自動キャプチャ】あり(キャプチャ時間間隔を選択可能) ディスプレイ3.5インチ/タッチスクリーン 保証期間2年 視野角28°H×20°V 防塵防水性能IP54 測定距離(最小)50cm 確度±2℃または±2%の大きい方 画素数256x192 保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態) 作動温度(℃)-10~50 空間分解能(mrad)1.91
1個
359,800 税込395,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE)温度校正器 FLUKE-724
モバイル・サーマル・カメラ
用途温度校正器 仕様24Vループ電力 付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒・スタック可能なわに口クリップテスト・リード 寸法(mm)200×96×47 質量(g)650 電池単3アルカリ電池×4 直流電圧90.00mV/20.000V(下段ディスプレイ)/30.000V(上段ディスプレイ)、発生:100.00mV/10.000V 直流電流24.000mA、発生:24.000mA 保証期間3年 確度直流電圧:± (1%+5カウント)、抵抗:± (1%+5カウント) 基本確度直流電圧:0.02%+2/0.02%+2/0.02%+2、発生直流電圧:0.02%+2/0.02%+2、直流電流:0.02%+2
1個
519,800 税込571,780
52日以内出荷