11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計 FLUKE-1503
絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V 電圧(V)(直流交流)600 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間1年 動作温湿度範囲ジョー:Φ34mm/iFlex(TM)フレキシブル・プローブ:71(i2500-10),127(i25OO-18) アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

フルーク(FLUKE)絶縁抵抗計
小型で堅牢性・信頼性に優れ、操作も簡単です。 複数のテスト電圧が出力出来、トラブルシュートや保守・保全に最適です。 付属のリモート・プローブのような機能もコストや作業時間の削減に役立ちます。
1セット
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁抵抗測定 2レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避 豊富なマルチメーター測定項目 絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165×絶縁試験スイッチ付きプローブ、単3電池×4 寸法(mm)203×100×50 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 動作温度(℃)-20~55 保管温度(℃)-40~60 基本確度【直流電圧】±(0.2%+1カウント)【直流電流】±(1%+2カウント)【交流電圧】±(2%+3カウント)【交流電流】±(2%+2カウント)【抵抗】±(1.2%+2カウント)【静電容量】±(1.2%+2カウント)
1個
特価
129,800 税込142,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
用途接地抵抗測定用クランプ・メーター 付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4 保証期間1年
1個
209,800 税込230,780
翌日出荷

複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。 実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に、2レンジ
1セット
239,800 税込263,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
749,800 税込824,780
24日以内出荷

絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き 付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4 トラスコ品番836-9099 寸法(mm)203×100×50 温度測定範囲(℃)-40.0~537.0 周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz 交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V 直流電流400mA、60mA 抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm 保証期間3年 交流電流400mA、60mA 静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF 確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント) 材質(チップ)ステンレス 保管温度範囲(℃)-40~60 チップタイプ先端:2平面 14長 動作温度範囲(℃)-20~55 基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%, 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 保証期間3年 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
649,800 税込714,780
24日以内出荷

50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適 仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【トレンド・プロット(波形記憶)】速度:毎秒125Mサンプル、30,000ポイント、最長40時間【トレンド・プロット(メータ)】速度:毎秒3回以上、19,200ポイント、最長22日間 試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度 確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流 動作温度(℃)-20~50 保管温度(℃)-20~65 基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
1個
599,800 税込659,780
24日以内出荷

仕様マルチメータタイプ = ハンドヘルド絶対最大交流電流測定 = 10A ac絶対最大抵抗測定 = 40MΩ絶対最大定格静電容量測定 = 9.999F真のRMS = あり最大周波数 = 50kHzディスプレイのタイプ = LCDモデル番号(P) = 117DC電流測定分解能 = 0.001A抵抗測定分解能 = 100mΩ静電容量測定分解能 = 1nF安全カテゴリ電圧 = 600V較正済み品目 - 精度仕様は、動作温度範囲18 ~ 28 ℃、相対湿度0 ~ 95 %の使用環境における較正後1年間の値であることに注意してください。. Fluke 117マルチメータ. Fluke 117コンパクトTrue RMSマルチメータは、商業施設、病院、学校などの要求の厳しい環境で普及しています。非接触の電圧検出器が内蔵されているので、迅速に作業を完了できます。. 特長 / 利点. VoltAlertテクノロジーによる非接触式の電圧検出機能を内蔵. 自動でAC / DC電圧を選択できるAutoVolt機能. LoZ: 浮遊電圧を取り除く低入力インピーダンス機能. 大型白色LEDバックライト. True RMS. 信号のばらつきを把握するための最小値/最大値/平均値記録機能. 電流測定: 20 A (30秒間測定可能、10 Aの場合は連続測定可能). 抵抗、導通、周波数、静電容量テスト機能. Fluke 322コンパクトクランプメータ. 正確な低電流測定. ToolPakマグネット式メータハンギングストラップ. 11 A、1000 V速断ヒューズ(Fluke型番803293). CAT III 600 V準拠の安全基準. その他の仕様. DC電圧精度: 0.5 % + 2d AC電圧精度: 2.0 % + 3d DC電流精度: 1.0 % + 3d AC電流精度: 1.5 % + 3d 抵抗精度: 1.5 % + 2d ダイオードテストレンジ: 2.000 V ダイオードテスト分解能: 0.001 V ダイオードテスト精度: 0.9 % + 2d 静電容量精度: 1.9 % + 2d 表示カウント: 6000 表示更新: 4回/秒 棒グラフセグメント: 33 棒グラフ更新: 32回/秒
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ボタン1つで簡単に測定が可能です。8808A5.5桁デジタル・マルチメーターは電圧、抵抗、電流測定を含む様々な機能を備え、直流電圧基本確度0.015%で測定します。よく利用する測定を手早く簡単に行えるように設定することができ、操作に不慣れな方でも簡単にお使いいただけます。主な特徴。分解能5.5桁。直流電圧基本最高確度0.015%。デュアル・ディスプレイ。i-Lkg機能(被測定回路への影響を最低限に抑えた微小直流電流測定)。2×4線式抵抗測定。6つのセットアップ・キーから登録した設定に簡単にアクセス可能。Hi/Loリミット比較でpass/failテストが可能
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz アズワン品番64-7719-22-24 校正証明書JCSS校正
1個
199,800 税込219,780
60日以内出荷