外部電源から信号を取り込み4-20mAをループに発信する「電流シミュレート」機能を全機種搭載
25%のステップで直線性を手早く容易にチェック
mA測定による24Vのループ供給
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)349
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】0.1kPa
電池9V電池×1(12mA500Ωの負荷の場合は18時間、測定/シミュレートモードの場合は50時間)
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.025%+2、【直流電流】0.02%+2
1個
¥149,800
税込¥164,780
24日以内出荷
小型放射温度計
用途無敵の電圧/電流校正器シリーズ
仕様(24Vループ電力)〇、(媒体)ドライエア
付属品TL75テスト・リード赤黒・AC175わに口クリップ赤黒
寸法(mm)201×98×52
質量(g)340
分解能【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA、【低圧センサー】0.01kPa、【高圧センサー】1kPa
機能(HART通信)〇、(HART抵抗)〇
電池9V電池×1
直流電圧28.000V
直流電流24.000mA
保証期間3年
確度低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
直流電流(mA)24
基本確度【直流電圧】0.015%+2、【直流電流】0.015%+2
1個
¥119,800
税込¥131,780
46日以内出荷
関連キーワード