「オイル じょうご」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式フロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DB コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 (単相)、 475v (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧は 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+105℃、最小:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。タンク又はオイルパンを閉じるために使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475V (三相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分ですサービス温度範囲は、 -22 ° F ~ 220 ° F です認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
RS Pro フロートRS Pro ねじ込み式取り付けフロートスイッチは、 2 つの NC DPST-DP コンタクトを備えています。このスイッチは、タンクまたはオイルパンを閉じるときに使用します。フロートスイッチの作動位置は垂直です。特長と利点ポリプロピレン製最大 AC 電圧 230 V (単相)、 475 V ( 3 相)最大 DC 電圧は 230 V です動作速度は 60 サイクル / 分です使用温度範囲: -30 ° C ~ 105 ° C認定 CE認定 UL508
材質(本体)ポリプロピレン
シリーズ9037
検出方式検出タイプ = フロート実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 2 NC DPST本体材質 = ポリプロピレン動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V最大DC電圧 = 230Vシリーズ = 9037
動作温度最大:+105℃、最小:-30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力2 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています。特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
Telemecanique Sensors フロートTelemecanique フロートスイッチは、液面の上昇又は下降を検出するための機械式オルタネータタイプの密閉タンクフロートスイッチです。外側のボディは、塗装された冷間圧延鋼製。このスイッチは、スイッチ、ロッド、フロートで構成されています。動作温度範囲は、 -22 ° F → 220 ° F です4 NC 双極単投( DPST )コンタクトタイプを備えています特長と利点流体制御 - 淡水および海水、油圧オイル、腐食性液体動作時 AC 電圧 230 V (単相)および 475V ( 3 相)動作電圧は 230V ですねじ止めブッシュ取り付けタイプ用途液体レベルの監視認定 CSA 認定 UL認定
用途液体レベルの監視
材質(本体)塗装済み冷間圧延鋼
シリーズ9038
検出方式検出タイプ = 機械式オルタネータ実装タイプ = ねじ込みスイッチ出力 = 4 NC DPST本体材質 = 塗装済み冷間圧延鋼動作温度 Min = -22°F動作温度 Max = +220°F最大AC電圧 = 230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) VVシリーズ = 9038
動作温度最大:+220°F、最小:-22°F
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ出力4 NC DPST
実装タイプねじ込み
最大AC電圧(V)230 (Single Phase) V, 475 (3 Phase) V
最大DC電圧(V)230
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
関連キーワード