Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
種類ターンバックル
先端形状両オーフ
ねじ径×長さ(mm)M8×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
Schneider Electric XY2CH 緊急停止ロープ式スイッチは、右側 Anchor最大ロープ長 30 m で動作します。本体は Zamak 、起動押ボタンリセット、クロロプレン製ベローズ、パイロットライトなし、常時開、常時閉スローブレークコンタクト x 2 を備えていますB10d の信頼性データは 4 、 000 、 000 です この緊急停止ロープ式スイッチは、木工機械、せん断機、コンベアシステム、印刷機、繊維機械に適しています。 圧延装置、試験室、塗装店、表面処理工事など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。この非常停止ロープ式スイッチには、トリップインジケータが装備されており、ターンバックルを使用してケーブルの張力を調整できます 起動時のプッシュボタンでリセットできます
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
Schneider Electric 製品は、 XY2C 製品シリーズの緊急停止ロープ式スイッチです。この緊急停止ロープ式プルスイッチは、 1 個の常時閉 + 1 個の常時開、強制開動作のスローブレークコンタクトを備えています。定格動作電流 0.27 A @ 250 V ac 、 3 A @ 240 V ac 、従来の密閉型熱電流 10 A のスイッチです。電気接続用のねじクランプ端子と、 PG13.5 又は ISO M20 ケーブルグランド用の 3 つのプレーンな穴が付属しています。左側のトリガーケーブル Anchor Point 。起動時のプッシュボタンでリセットできます。約 60000 回の動作サイクルの長い機械的耐久性を備えています。IP66 等級の製品です。ケースは Zamak (赤)製で、ステンレススチール製カバーが付いています。重量は 1.465 kg です。カバーの材質は、ステンレススチール製です 正味重量は 1465 kg です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード