「idec 接点」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electrics 製品の XCSE キー操作安全スイッチは、ソレノイドでロックされたガードドア用です。調整可能なタレットヘッドと堅牢な赤色コーティングの長方形 Zamak ボディを備え、 2 x M20 のケーブルグランドエントリが施され、柔軟に設置できます。キーで作動する 3 つの常時閉同時(スローブレーク)メインコンタクト、キー挿入時に表示されるコンタクト状態を備えています。また、ソレノイドによって作動する 1 個の常時開補助接点と 1 個の常時閉補助接点、ソレノイドに電力が供給されていないときの接点状態があります。B10d の信頼性データは 5 、 000 、 000 です。IP67 保護等級により、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。また、 EN/ISO14119 、 EN/IEC60204-1 、 EN/IEC60947-5-1 、 UL508 、 CSA C22.2 No 14 規格にも適合します。適切な安全制御ユニットに関連付けられ、正しく接続されている場合、カテゴリ 4 、パフォーマンスレベル PL e 、 EN/ISO13849-1 の EN/IEC61508 に記載されている SIL 3 に適合しています。RoHS対応
仕様シリーズ = Preventa Safety Detection通常端子構成 = 3NC材質 = メタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Schneider Electric メス、 M12 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 7 です。IP 保護等級: IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM12
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Schneider Electric メス、 M18 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド Pg 9 。IP 保護等級: IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM18
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Schneider Electric メス、 M8 、 3 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5 x 1 です。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM8
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
Schneider Electric エルボメスコネクタ M12 は、ねじ端子ケーブルグランド付きで、金属製クランプリングが付いています。水銀不使用
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM18
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品互換性 = XC2J コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用
仕様接点構成 = 2CO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品互換性 = XC2J コンタクト絶縁型: = Za Green Premium 製品 水銀不使用
仕様接点構成 = 2CO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
Schneider Electric のこの XZ コネクタは、 Pg 13.5 ケーブルグランドエントリとはんだ Terminal 接続のストレート 19 ピン M23 メスコネクタを備えています。IP65 保護等級の金属製エンクロージャを備えているため、過酷な条件下でのヘビーデューティ用途に最適です。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット
極数極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M23プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
シリーズXZCC
接点オス/メス:メス
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタサイズM23
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 2 極と銀めっきのコンタクト材質があります。製品の互換性 = XCKT コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様接点構成 = 2 NO極数 = 2シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Schneider Electric リミットスイッチコンタクトブロックは、その技術に特有のさまざまな利点により、あらゆる自動設備や幅広い用途で使用されています。このコンタクトブロックには、 3 極と銀めっきコンタクト素材が採用されています。製品の互換性 = XCKD 、 XCKP 、 XCKM 、 XCKS 、 XCKJ 、 XCKL コンタクト絶縁型: = Zb Green Premium 製品 水銀不使用
仕様接点構成 = 1NO、2NC極数 = 3シリーズ = OsiSense XC末端様式 = スクリュークランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード