本体形状ブロック形
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NO + 1 NC 出力回路タイプ DC
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V●長さ:70mm●コード番号:221-1736
アズワン品番65-7329-67
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
誘導型センサXS7 40 x 40 x 70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:72.9mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:300Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1880
アズワン品番65-7338-22
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタ
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃誘導型センサXS7 40×40×70 - PBT - SN15 mm - 12 → 48 V dc - M12
幅(mm)40
奥行(mm)72.9
検出距離(mm)15
接続M12
電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC
保護等級IP65、IP67、IP69K
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)36
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:25 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 → 36 V dc●長さ:40mm●幅:40mm●奥行き:131mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:4 mA●材質:PPS●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番65-7318-43
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:プラスチック エンクロージャ材質: PBT 出力信号アナログの種類 配線技術: 3 線 [Sn] 公称検出 距離 15 mm 出力回路タイプ DC アナログ出力範囲: 0 → 10 V 電気接続ケーブル ケーブル長2 m
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:アナログ●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:15mm●コード番号:221-1733
アズワン品番65-7334-89
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : アナログ●検出範囲 : 25 mm●接続方式 : 4ピンM12コネクタ●電源電圧 : 15 → 36 V dc●長さ : 40mm●幅 : 40mm●奥行き : 131mm●最大DC電圧 : 24 V, 36V●実装タイプ : 非点滅●出力開閉電流 : 4 mA●材質 : PPS℃●動作温度 Min : -25℃●誘導型センサXS9 40 x 40 x 117 - PBT - SN25 mm - 12 → 48 V dc - 端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード